Blog - Productinformatie

Hoe richt ik mijn werkruimte in om veilig te werken tijdens het coronavirus?

Het coronavirus, oftewel covid-19, houdt heel de wereld al maanden in zijn greep. We worden beperkt in ons dagelijks leven, zowel privé als tijden ons werk. Wij vertellen hoe jij jouw werkruimte veilig in kunt richten voor het nieuwe normaal.

Hoe desinfecteer ik een auto in 3 eenvoudige stappen?

Het grondig desinfecteren van een auto is nu belangrijker dan ooit. Het desinfecteren zorgt ervoor dat de auto van binnen goed gereinigd is en vrij is van virussen en bacteriën. Het desinfecteren van een auto gaat in drie eenvoudige stappen.

Veiligheid omtrent voedingsmiddelen: Het NSF-keurmerk

Product veiligheid is helemaal belangrijk in branches en sectoren waar er met levensmiddelen of water wordt gewerkt. Het internationale keurmerk NSF zorgt voor een globale controle en keurmerk hiervoor.

Contactloos bestellen en bezorgen met Würth systemen

Het coronavirus heeft ons allen onaangenaam verrast en heeft ons land tijdelijk in een (intelligente) lockdown gebracht. Echter, aan deze periode van wachten en onzekerheid komt langzaam een einde. Het is tijd om weer aan het werk te gaan en samen verder te gaan. Want BACK TO WORK, dat doen we samen!

Makkelijk doorwerken in het donker met de juiste werklamp

De dagen worden korter waardoor er gedurende de dag meer in het donker moet worden gewerkt. Goed licht is daarom belangrijk om goed en veilig aan het werk te blijven. Een werklamp is daarom een ideaal hulpmiddel om extra verlichting te creëren op plekken waar dit nodig is. Een bouwlamp is een verplaatsbare lichtbron die in allerlei soorten en maten verkrijgbaar is zodat er altijd een geschikte werklamp is voor iedere klus.

De oplossing voor een rechte en stabiele werkplaatspers: De perstafelsteun

Mag ik eens vragen, wat ligt er onder jouw werkplaatspers? Laat me raden….Een grote bak, met daarin diverse stukken metaal, gelaste onderdelen en zelf vervaardigde hulp stukken en knutsel steuntjes.

Welke type brandblusser heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Bij het ontstaan van een brand is het van groot belang om de juiste brandblusser bij de hand te hebben. Een blustoestel is zeer waardevol in het beginstadium van een brand om snel en goed te kunnen blussen. Maar niet iedere brandblusser is geschikt voor ieder type brand. Het gebruik van de verkeerde brandblusser kan de brand in het slechtste geval zelfs verergeren. Maar wil je weten welke brandblusser jij nou nodig hebt?

De vering van een auto vervangen met een veerspanner

Vraag je je wel eens af hoeveel druk de spiraal kan hebben, weet je niet wat te doen met een bananenveer, heb je wel eens moeite met het demonteren van een schokdemper of is de veer al eens om je oren gevlogen? Wij hebben de antwoorden.

Voor welke toepassing gebruik je welk soort acculader of booster?

Een acculader gebruik je om de accu van auto’s te laden in de werkplaats, maar ook om in de showroom te druppelladen of voor diagnose. Naast acculaders zijn er ook accuboosters of zogenoemde starthulpen die een lege accu weer aan de praat krijgen. Wat is nu het verschil tussen deze laders en boosters en voor welke toepassing kun je ze gebruiken?

Waarom is ADAS kalibratie zo belangrijk?

ADAS (Advanced Driver Assistance System) of rijhulpsysteem is in veel nieuwe auto’s en andere voertuigen standaard aanwezig. Om een correcte en veilige werking van het systeem te garanderen, is regelmatige ADAS kalibratie en controle noodzakelijk.

Hoe kies ik het juiste borgmiddel?

Voor het lijmen van metalen verbindingen heb je de juiste lijm nodig. Je kunt niet zomaar met elke lijm een schroefdraad of lager vastlijmen. Voor het lijmen van metaal heb je een zogenoemd borgmiddel nodig die zorgt voor een goede sterke verbinding en ook nog eens het materiaal afdicht. Er zijn 6 eigenschappen waar je op moet letten bij het kiezen van een borgmiddel.

6 veelgemaakte fouten bij het gebruiken van ankers

Ankers zijn gemaakt om hoge belasting aan te kunnen in onder andere beton. Zo worden ze gebruikt voor bevestiging van metaalconstructies, consoles, bodemplaten, steunen, buizen, houtconstructies, balken etc. Het is belangrijk dat je de ankers op de juiste manier bevestigt. Lees in de blog de veelgemaakte fouten.

Veilig lassen

Lassen is een activiteit die de nodige risico’s met zich meebrengt. Daarom is het erg belangrijk dat je de juiste beschermende kleding en PBM’s gebruikt om je te beschermen tegen deze gevaren.

Welke gasbrander gebruik ik voor welke toepassing?

Dakwerk, precisiewerk, verhittingswerk of buitenwerk? Würth heeft verschillende soorten gasbranders in het assortiment. Maar welke gasbrander gebruikt je bij welk toepassingsgebied?

Assy®: de schroef voor de hout- en bouwbranche

Een Assy® schroef verbindt het hout in plaats van het te splijten en kan universeel worden gebruikt: zowel bij de meubelbouw en interieurbouw als bij het dak. Zijn asymmetrische draad zorgt voor 50% snellere inschroefsnelheid in vergelijking met normale spaanplaatschroeven.

Hout schuren met succes

Bij het schuren van hout wordt het resultaat gebaseerd op een aantal factoren. Voor een perfect resultaat spelen naast opleiding, bekwaamheid en ervaring ook de toegepaste schuurmiddelen, het gereedschap en de machines een cruciale rol. De juiste selectie en correcte toepassing van schuurmiddelen zijn de basis voor een optimaal schuurresultaat.

EHBO op de werkplaats

Bij ongevallen op het werk is het belangrijk om snelle zorg en eerste hulp te kunnen bieden. Maar welke EHBO middelen zijn er? In deze blog behandelen we alle belangrijke aspecten van eerste hulp op het werk.

Top 10 Ankers en pluggen

Ook zo benieuwd naar de populairste ankers en pluggen van Würth? In deze top 10 staan al onze bestverkochte verankering toppers in de Metaal branche

Waar moet je op letten bij het kopen van een veiligheidsbril?

Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Bij veel werkzaamheden is een veiligheidsbril onmisbaar voor de ogen. Let bij het kopen van een veiligheidsbril niet alleen op de mechanische bescherming en markeringen, maar kijk ook naar het soort en de kleur van de glazen.

Wat betekenen de markeringen op handschoenen?

Welke handschoenen draag je voor welk werk? Hoe bepaal ik waarvoor een handschoen geschikt is? Is dit bijvoorbeeld voor werken met scherpe of ruwe materialen, of voor werken in de kou? We laten je zien dat een blik op de rug van de handschoen voldoende is!

Hoe kies je het juiste zaagblad?

Het kiezen van het juiste zaagblad is cruciaal voor een optimaal werkresultaat. Met behulp van ons toepassing- en kleurcoderingssysteem kun je eenvoudig bij het juiste type zaagblad uitkomen.

Wat maakt een multitool zo handig?

De multitool is inzetbaar voor ontelbare werkzaamheden. Door de eenvoudig verwisselbare bladen is de multitool heel handig in gebruik.

4 tips voor de juiste adembescherming

We doen het duizenden keren per dag, zonder veel moeite: we ademen. Zo voorzien we ons lichaam van vitale zuurstof. Maar soms zitten er schadelijke stoffen verborgen in de lucht die ons in leven moet houden. Geschikte adembescherming is daarom van het grootste belang. In deze blog hebben we samengevat hoe je de juiste adembescherming kunt kiezen.

Hoe werkt een laser afstandsmeter?

Een laserafstandsmeter, lasermeter of laser meter wordt gebruikt om metingen uit te voeren met een laserlijn. Met een laser afstandsmeter kun je onder andere afstanden, oppervlakten, volumes en indirecte metingen uitrekenen. Vooral in de bouw en industrie gebruikt men vaak een laser afstandsmeter, om zo nauwkeurig mogelijk metingen uit te voeren. Maar hoe werk zo'n laser afstandsmeter nou eigenlijk?

In 3 stappen naar het juiste smeermiddel

Dat smeermiddelen helpen bij het tegen gaan van slijtage en roest, zorgen voor minder storing en leiden tot lagere kosten, dat weten we wel. Maar hoe kies je nou het juiste smeermiddel in het oerwoud van Kruipolie, Teflonspray, smeeroliën, spuitvet, en overige smeermiddelen?

Wat is het verschil tussen diverse soorten lijnlasers?

Het gebruik van een lijnlaser is erg handig voor zoal het betegelen van wanden, plaatsen van een tussenmuur, plaatsen van keukens en uitlijnen van plafondverlichting. Zo kun je een puntlijnlaser, kruislijnlaser of multilijnlaser gebruiken. Maar wat is nu het verschil tussen deze verschillende typen lijnlasers?

Disposable werkhandschoenen

Blijf veilig werken tijdens werkzaamheden waar chemische stoffen een gevaar vormen of mogelijke vervuiling van grote invloed is op de productie. Met zoveel verschillende soorten wegwerphandscoenen is er altijd een die voldoet aan alle eisen.

Persoolijke beschermingsmiddelen voor de winter

Tips om het lekker warm te houden.

Welke trap of ladder kies ik?

Voor veilig werken op hoogte is het belangrijk de juiste ladder of trap te kiezen voor je werkzaamheden. Maar wat is nu het verschil tussen ladders en trappen en welke moet je kiezen voor welk soort werk?

Varifix gecertificeerd C2C

Ons montagerailsysteem Varifix heeft het Cradle to Cradle (C2C) certificaat ontvangen. Dit internationale certificaat is de strengste en meest betrouwbare maatstaf voor uiterst duurzame producten.

Wat verandert er voor de aircoservice door het aircogas r1234yf?

Werk je met het nieuwe aircogas r1234yf? Dan heb je nieuwe aircoservice apparaten nodig geschikt voor het nieuwe koudemiddel en moeten monteurs een F-gas certificering behalen om te mogen werken met R1234yf.

Waarom is een auto diagnose belangrijk? En wat is het?

Het regelmatig uitvoeren van een auto diagnose test kan problemen bij je voertuig op tijd detecteren. Dit voorkomt dure reparaties of pech langs de weg.

Weet jij hoe je de maat van je handshoenen opmeet?

Je wilt handschoenen bestellen, maar je weet niet wat je maat is? Bepaal je handschoenmaat met een simpele truc - in een mum van tijd!

Oogbescherming: wat betekenen de markeringen op een veiligheidsbril?

Oogbescherming wordt vaak als niet mooi en vervelend ervaren, het is echter absoluut noodzakelijk op de werkvloer. Maar wat betekenen nu al die markeringen op een veiligheidsbril?

Categorieën

Online-Shop

Alles over online bestellen

ONLINE-SHOP

Lees hier meer over bestellen in de Online-Shop.

Service

Informatie over onze tools

SERVICE

Alles wat u wilt weten over onze online service tools.

Producten

Productinformatie

PRODUCTEN

Lees hier meer over de nieuwste producten.

Onderneming

Würth

ONDERNEMING

Al het nieuws over Würth Nederland B.V.