Zebra MFD Speed Spiraalboor
De high-speed MFD Spiraalboor is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met handmachines. De Zebra MFD Speed Spiraalboor is zelfs tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren.
Ultrasnel en veelzijdig
Voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. De Zebra MFD Speed Spiraalboor is ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
135∘ punthoek en optimale kruisslijping
Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken
- Moeiteloos en comfortabel boren
- Punt precies aanzetten
MFD speed met variospiraal exclusief bij Würth
- Weinig wrijving
- Snelle spaanafvoer
MFD Spiraalboor met 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller, plezieriger werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Minimale inspanning nodig om de boorkop te openen en sluiten
Bestel hier de Zebra MFD Speed Spiraalboor.
YouTube
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/8v8RvphhCYo
Brochure
Download hier de brochure van de Zebra MFD Speed Spiraalboor:
Download brochureOverzicht Spiraalboren Metaal HSS/HSCO
Een compleet overzicht van alle spiraalboren voor metaal vind je op de poster spiraalboren metaal HSS/HSCO:
Bekijk de poster