Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Acculader

Acculaders & boosters

Een acculader gebruik je om de accu van auto’s te laden in de werkplaats, maar ook om in de showroom te druppelladen of bij diagnose. Naast acculaders zijn er ook accuboosters of zogenoemde starthulpen die een lege accu weer aan de praat krijgen. Wat is nu het verschil tussen deze laders en boosters en voor welke toepassing kun je ze gebruiken?

Vroeger…. Werden accu’s geladen tot dat de lood/zuur accu begon te borrelen, vervolgens afkoppelen en klaar. De accutechnologie is in de afgelopen paar jaar zo snel ontwikkeld dat de acculaders van enkele jaren geleden niet meer geschikt zijn voor de hedendaagse accu’s. Gel of EFB accu’s zijn veel gevoeliger voor overladen en dat terwijl oudere acculaders niet automatisch stoppen met laden. Hierdoor kan het voorkomen dat de accu’s intern beschadigd of overhit raken, met honderden euro’s schade en gevaarlijke situaties tot gevolg.

Kortom, stel uzelf de volgende vragen:

➔ Gebruikt u een acculader voor het laden van gel/EFB accu's?
➔ Gebruikt u een acculader bij diagnose en/of service?
➔ Gebruikt u een acculader voor het laden van auto's met een start/stop systeem?

Wordt 1 of meerdere vragen met ja beantwoorden en gebruikt u een lader van 3 jaar of ouder? Controleer dan de specificaties van de lader voor gebruik bij gel / EFB accu’s.

UNIVERSEEL

Universele acculaders zijn geschikt om te laden, onderhouden, herstellen en de accu-status weergeven. Ze zijn geschikt voor laadstroom vanaf 7,5A t/m 26A en vermogen van 225W t/m 443W

Acculader 12/24 V 8 A lithium / loodzuur accu’s 10-240 Ah

Volautomatische acculader voor opladen 12-24 V loodbatterijen en 12,8 V lithiumbatterijen.

Compact en robuust apparaat met stof- en spatwaterdichte en UV-bestendige behuizing

• Rubberen onderkant om krassen op de autolak en wegglijden te voorkomen
• Met herstelmodus om diep ontladen te herstellen, gesulfateerde accu’s of accu’s met een lage capaciteit
• Automatische herkenning 12V of 24V accu

SHOWROOM

In de showroom gebruik je meestal een andere acculader dan in de werkplaats. Deze lader is voor gebruik als boordnet ondersteuning of het laden van accu’s. Ideaal voor gebruik in showrooms voor presentatie van de verschillende voertuigfuncties.

Acculader 12V – 32A, 30-600 Ah

Multifunctionele lader voor gebruik als boordnet ondersteuning of het laden van accu’s. Ideaal voor gebruik in showrooms voor presentatie van de verschillende voertuigfuncties.

• Geschikt voor voertuigen met 12 V, loodzuuraccu's (open en onderhoudsvrij, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+).

WERKPLAATS (WORKSHOP)

In de werkplaats is meestal wat meer vermogen nodig dan in de showroom. Daarom gebruik je hier acculaders van 412 t/m 1600W en 25A t/m 50A. Ze kunnen vaak gemonteerd worden aan de wand of hefbrug.

Acculader 12V – 25A, 30-500 Ah

Eenvoudige, prijsgunstige, maar goede multifunctionele lader voor gebruik in de werkplaats. Ideaal voor montage aan de hefbrug.

• Ondersteuning van het boordnet, tijdens servicewerkzaamheden, of opladen van de accu zonder loskoppelen van het boordnet.

EXPERT

Voor een gestabiliseerde spanning onder alle diagnose- of programmeerstadia gebruik je een Expert acculader van 100A.

Acculader 12V – 100A, 20-1200 Ah

De Würth 100A lader is een 100A high power acculader met inverter technologie. Met behulp van deze lader wordt een 12V accu tijdens de verschillende diagnose- of programmeerstadia onder een gestabiliseerde spanning gehouden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto’s.

DIAGNOSE

LET OP!
Bij het zogenoemde “flashen” (software update ECU) moet er dikwijls een acculader als continue stroombron gebruikt worden. De capaciteit hiervoor verschilt per merk. Raadpleeg altijd de informatie van de fabrikant. Würth levert een assortiment acculaders die als stroombron 15A, 25A, 35A, 50A, 100A of 120A leveren.

De hierna volgende laders zijn multifunctionele apparaten voor accu en boordnet ondersteuning, evenals voor laden en opnieuw laden van startaccu’s zonder ontkoppeling van het elektrische systeem.

Acculader 12/24V – 50A, 10-850 Ah

Professionele 50A lader. Compacte, robuuste acculader met vuilbestendige plaatstalen behuizing, door sleufgat op de onderzijde ook een wandmontage mogelijk.

• Multi-resonantie-converter technologie voor dagelijks professioneel werkplaatsgebruik
• Laadspanning bij 12V max. 14,8V, bij 24V max. 29,2V.
• Laadstroom 50A (bij 12 en 24V).

Acculader 12/24V – 120A, 20-1500 Ah

Professionele 120A lader. Zeer geschikt voor het zogenoemde flashen van ECU’s.

• Multi-resonantie-converter technologie voor dagelijks professioneel werkplaatsgebruik
• Laadspanning bij 12V max. 14,8V, bij 24V max. 29,2V.
• Laadstroom 120A bij 12V en 60A bij 24V.

Boosters

Boosters zijn starthulpen die de motor een boost geven zodat ze weer starten. Boosters zijn er voor verschillende omvangen van de motor, tot 4000 cm3. Voor cargo is er zelfs een aparte booster verkrijgbaar.