Wat verandert er voor de aircoservice door het aircogas r1234yf?
Sinds 1 januari 2018 is het volgens EU-regelgeving niet langer toegestaan om nieuwe auto’s met airco installatie te produceren voor het oude R134a aircogas. Nieuwe auto’s worden standaard uitgerust met airco installaties voor het nieuwe R1234yf aircogas. Het is echter nog wel toegestaan om de airco installatie van bestaande auto’s te vullen met R134a aircogas. Wat is nu het verschil in deze aircogassen en wat betekent dit voor de aircoservice?
R1234yf milieuvriendelijker dan R134a
Het gas R134a is een koudemiddel dat behoort tot de broeikasgassen, ook wel F-gassen genoemd. De EU heeft wetgeving gemaakt om de slechtste koudemiddelen uit te faseren, zo ook R134a. Het nieuwe aircogas R1234yf is als broeikasgas 335 keer minder schadelijk dan R134a, en het verdwijnt 400 keer zo snel uit de atmosfeer. De milieuwinst door het nieuwe koudemiddel R1234yf is dus enorm. Nadeel is dat het nieuwe aircogas R1234yf een stuk duurder is dan het oude. Ook heb je nieuwe aircoservice apparaten nodig geschikt voor het nieuwe koudemiddel en moeten monteurs een F-gas certificering behalen om te mogen werken met R1234yf, net als bij R134a.
F-gas certificaat voor werken met R1234yf
Voor het werken met F-gassen, zoals met R1234YF en R134a, is het verplicht om een F-gassen diploma te hebben, het Europees erkend diploma “Terugwinnen mobiele airco’s”. Daarnaast mogen F-gassen leveranciers alleen nog F-gassen leveren aan gecertificeerde bedrijven. Wij moeten dus controleren of onze klanten over het certificaat beschikken. Mochten je medewerkers nog niet in het bezit zijn van een F-gassen certificaat, dan raden wij aan tenminste één van je medewerkers een officiële cursus te laten volgen. Er zijn verschillende instanties die deze F-gassen cursus aanbieden: ROVC, STEK en Innovam.
Eisen werkplaats
Net als voor het werken met R134a schrijft de Arbowet eisen voor aan de aircowerkplaats met betrekking tot handhaving en de omgang met R1234yf. Houd je in ieder geval aan de volgende regels:
- Zorg tenminste een keer per uur voor luchtverversing van de werkplaats.
- Zorg tenminste drie keer per uur luchtverversing van werk(smeer)putten.
- Gebruik uitsluitend geschikte aircoservice-apparatuur voor R1234yf.
Aircoservice apparaten alleen voor R1234yf
De invoering van dit nieuwe aircogas betekent dat autobedrijven moeten gaan werken met twee verschillende aircoserviceapparaten. Dit komt doordat de huidige R134a-aircoserviceapparaten niet geschikt zijn voor gebruik met R1234yf. R1234yf is zelfs ‘mild ontvlambaar’ en mag niet vermengd worden met R134a, omdat er dan mogelijk explosiegevaar ontstaat. Daarom mag je een aircoservice apparaat voor R134a ook niet vullen met het nieuwe R1234yf.
Aircoservice apparaten van Würth
Wij hebben verschillende aircoservice apparaten in ons assortiment die geschikt zijn voor het nieuwe koudemiddel R1234yf:
COOLIUS Y10
De Coolius Y10 biedt volautomatische aircoservice met het koudemiddel R1234yf van personenauto’s.
CooliusY50
De Coolius Y50 biedt volautomatische aircoservice met het koudemiddel R1234yf van personenauto's, vrachtwagens, (land)bouwvoertuigen of andere machines met een cabine.
Brochure Aircotechniek
Meer informatie over onze aircoservice vind je hier. Of bekijk hier de brochure Aircotechniek:
Brochure AircotechniekVragen?
Voor meer informatie of een demonstratie van onze aircoservice apparatuur kun je contact opnemen via:
Telefoon 073 629 1911
Mail: WOW@wurth.nl
Of via je vertegenwoordiger of bij een van onze Würth Shops.