Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Banner-blog-smeervetten

Welk smeervet gebruik ik voor welke toepassing? Een praktische uitleg

“Alle smeervetten zijn toch hetzelfde?”. In de praktijk leidt een verkeerde keuze regelmatig tot versnelde slijtage, hogere onderhoudskosten of zelfs machinestilstand. Het juiste smeervet kiezen begint bij begrijpen wat smeervet is, waarom het wordt gebruikt en welke eigenschappen bepalend zijn voor uw toepassing.

Tegelijk verandert de wereld van smeervetten. Waar traditionele lithiumvetten jarenlang de standaard waren, krijgen alternatieve verdikkertechnologieën, zoals lithiumvrije smeervetten steeds meer aandacht vanwege hun prestaties, beschikbaarheid en duurzaamheid.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe u tot de juiste keuze komt, ongeacht de technologie achter het vet.

Samenvatting
  • Smeervetten zijn halfvaste smeermiddelen die olie gecontroleerd afgeven en tegelijk beschermen tegen water, vuil en corrosie.
  • De juiste smeervetkeuze voorkomt slijtage, hogere onderhoudskosten en machinestilstand.
  • Elk smeervet bestaat uit basisolie, verdikker en additieven; de verdikkertechnologie bepaalt hoe een vet presteert.
  • Op basis van verdikker worden smeervetten ingedeeld in lithium-, lithium‑calcium-, lithium‑complex- en lithiumvrije vetten.
  • Lithiumvrije smeervetten vormen een volwaardig alternatief met sterke prestaties bij water, vuil en corrosie en fungeren als duurzame optie.
  • De NLGI‑klasse beschrijft uitsluitend de consistentie (hard/zacht) van een smeervet en helpt bij verwerkbaarheid en verpompbaarheid.
  • Het juiste smeervet kiest u door de toepassing centraal te stellen: omgeving, belasting, beweging en temperatuurbereik zijn leidend.

Wat zijn smeervetten?

Smeervetten zijn halfvaste smeermiddelen die bestaan uit olie die is vastgehouden in een verdikkingsstructuur. In tegenstelling tot olie vloeien ze niet vrij weg, maar blijven ze op hun plek zitten. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar langdurige bescherming nodig is en waar afdichting tegen invloeden van buitenaf belangrijk is.

U kunt smeervet zien als een systeem dat olie “opslaat” en alleen afgeeft wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld onder druk of beweging.

Waarvoor wordt smeervet gebruikt?

Smeervet wordt primair gebruikt om bewegende oppervlakken van elkaar te scheiden. Door een smeerfilm te vormen tussen twee onderdelen:

  • wordt metaal‑op‑metaalcontact voorkomen;
  • neemt de wrijving af;
  • wordt slijtage sterk verminderd.

Daarnaast heeft smeervet een beschermende functie. Het helpt vocht, stof en vuil buiten te houden en voorkomt zo corrosie en vervuiling van lagers, pennen en glijvlakken. Dit maakt smeervet onmisbaar in sectoren zoals transport, landbouw, bouw, industrie en maritieme toepassingen.

Waaruit bestaat smeervet?

Smeervet is een meervoudig product en bestaat uit een combinatie van drie componenten die samen de prestaties bepalen: basisolie, verdikker en additieven. Door de samenstelling van deze drie elementen te variëren, ontstaan smeervetten met totaal verschillende eigenschappen. Een smeervet heeft meestal de samenstelling van 80-90% basisolie, 5-15% verdikker en 2-7% additieven.

Wat doet de basisolie?

De basisolie is het deel dat daadwerkelijk smeert. Tijdens gebruik komt de olie vrij uit de vetstructuur en zorgt zij voor een dunne smeerfilm tussen de bewegende oppervlakken.

Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden voor:

  • minerale oliën (veel toegepast, breed inzetbaar);
  • synthetische oliën (stabieler bij extreme temperaturen);
  • biologisch afbreekbare oliën (relevant bij milieugevoelige toepassingen).

De olie heeft vooral invloed op temperatuurgedrag en prestaties bij verschillende snelheden.

Wat doet de verdikker?

De verdikker bepaalt de structuur en het gedrag van het smeervet. Je kunt de verdikker vergelijken met een spons: hij houdt de olie vast en laat die gecontroleerd los wanneer er druk of beweging optreedt.

De keuze van de verdikker heeft grote invloed op:

  • waterbestendigheid;
  • mechanische stabiliteit;
  • hechting aan metaal;
  • verpompbaarheid bij lage temperaturen.

In veel toepassingen is de verdikker zelfs bepalender dan de olie.

Wat doen additieven en vaste smeerstoffen?

Additieven worden toegevoegd om specifieke eigenschappen te verbeteren. Denk aan bescherming tegen hoge druk en schokbelasting, vermindering van slijtage en bescherming tegen oxidatie of corrosie.

Vaste smeerstoffen zoals grafiet, PTFE of molybdeendisulfide (MoS₂) worden gebruikt bij toepassingen met:

  • langzaam bewegende of oscillerende onderdelen;
  • hoge belastingen;
  • risico op noodloop wanneer het vet zijn smeerfunctie verliest.

Welke soorten smeervetten zijn er?

Er zijn over het algemeen 4 soorten smeervetten: lithiumvet, lithium-calciumvet, lithium-complexvet en lithiumvrij smeervet. Het soort smeervet hangt vooral af van de gebruikte verdikkertechnologie. In de praktijk wordt smeervet niet ingedeeld op merk of kleur, maar op basis van de verdikker, omdat die in grote mate bepaalt hoe een vet zich gedraagt bij belasting, temperatuur, water en vuil. Door smeervetten langs deze lijn te bekijken, ontstaat een overzicht van de belangrijkste verschillen.

Eigenschappen van lithium-smeervetten
Wat is lithiumvet?

Lithiumvet is een smeervet met lithium als verdikker en wordt gezien als de traditionele standaard. Het wordt al decennialang toegepast en staat bekend om zijn brede inzetbaarheid in algemene smeertoepassingen.

Lithiumvetten combineren een redelijke waterbestendigheid met stabiele mechanische eigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor veel glij‑ en rollagers. Juist door die veelzijdigheid worden ze vaak aangeduid als multifunctioneel smeervet. Dat betekent echter niet dat lithiumvet altijd de optimale keuze is bij extreme omstandigheden.

Eigenschappen van lithium-calcium smeervetten
Wat is lithium-calciumvet?

Lithium‑calciumvet is een smeervet dat is ontwikkeld voor betere prestaties bij water en vuil. Door de combinatie van lithium en calcium in de verdikkerstructuur biedt dit type vet extra bescherming in vervuilde omgevingen.

Lithium‑calciumvetten behouden hun afdichtende werking beter wanneer water, modder of stof aanwezig is. Daardoor worden ze vaak toegepast in sectoren zoals landbouw, bouw en grondverzet, waar onderdelen continu aan externe invloeden worden blootgesteld.

Eigenschappen van lithium-complexe smeervetten
Wat is lithium-complexvet?

Lithium‑complexvet is een smeervet dat speciaal is ontworpen voor hogere temperaturen en zwaardere belasting. De complexere verdikkerstructuur zorgt ervoor dat het vet stabiel blijft wanneer thermische en mechanische belasting toenemen.

Dit type smeervet wordt vaak gebruikt in toepassingen waar warmteontwikkeling structureel voorkomt, zoals wiellagers en bepaalde industriële of voertuigtoepassingen. Lithium‑complexvetten bieden meer marge dan standaard lithiumvetten, maar kennen nog steeds duidelijke toepassingsgrenzen.

Eigenschappen van lithiumvrije smeervetten
Wat is lithiumvrij smeervet?

Lithiumvrij smeervet is een smeervet waarbij geen lithium als verdikker wordt gebruikt. In plaats daarvan worden alternatieve verdikkers toegepast, zoals watervrije calciumtechnologie, die zijn ontwikkeld als volwaardig alternatief voor lithiumgebaseerde vetten.

Lithiumvrije smeervetten staan bekend om hun sterke water‑ en vuilbestendigheid en goede hechting. Ze worden toegepast in uiteenlopende sectoren, waaronder maritiem, landbouw, bosbouw, industrie en milieugevoelige toepassingen, zolang de bedrijfstemperaturen binnen het geschikte bereik blijven.

Wat betekent de NLGI-klasse?

De NLGI‑klasse (van het National Lubricating Grease Institute) betekent hoe hard of zacht een smeervet is. Een lagere NLGI‑klasse betekent een zachter vet met betere verpompbaarheid, terwijl een hogere klasse zorgt dat het vet beter op zijn plaats blijft.

De juiste NLGI‑klasse hangt af van de toepassing en het gebruikte smeersysteem. Het classificatiesysteem gaat uit van de volgende indeling:

000 – Zeer vloeibaar 1 – Zacht 4 – Zeer stevig
00 – Vloeibaar 2 – Gemiddeld 5 – Hard
0 – Zeer zacht 3 – Stevig 6 – Zeer hard

Zijn er nog andere typen smeervetten?

Naast lithium- en calciumgebaseerde smeervetten bestaan er ook andere, meer specialistische typen smeervetten. Voorbeelden hiervan zijn polyurea‑ en aluminium‑complexvetten, die worden ingezet wanneer specifieke eisen gelden op het gebied van levensduur, compatibiliteit of regelgeving.

Kunnen verschillende smeervetten gemengd worden?

Verschillende smeervetten kunnen niet altijd veilig gemengd worden. Onverenigbare verdikkers kunnen leiden tot structuurverlies en verminderde smering. Bij twijfel is het veiliger om volledig over te stappen of vooraf compatibiliteit te testen, vooral bij kritische toepassingen.

Waarom verschuift de markt naar lithiumvrije smeervetten?

De markt verschuift naar lithiumvrije smeervetten door een combinatie van beschikbaarheid, kosten en duurzaamheid. Lithium staat onder druk door toenemend gebruik in onder andere batterijen, wat zorgt voor minder voorspelbare prijzen en supply chains. Hierdoor is de prijs voor lithium in recente jaren gestegen.

Na 60 jaar de norm te zijn geweest komt het tijdperk van lithiumverzeepte vetten aan zijn eind. Calciumgebaseerde verdikkers zijn daarentegen breder beschikbaar en minder onderhevig aan prijsfluctuaties.

In technisch opzicht bieden calciumgebaseerde smeervetten prestatie- en kwaliteitsvoordelen ten opzichte van lithiumvetten. Door hun water- en vuilbestendigheid, sterke hechting en hoge weerstand tegen schokbelasting zijn deze vetten zeer geschikt voor veeleisende toepassingen met vocht, vervuiling en wisselende belasting.

Tot slot groeit de vraag naar milieuvriendelijke smeermiddelen groeit sterk, vooral in sectoren waar smeermiddelen direct in het milieu terechtkomen. In deze toepassingen bieden calciumvetten een duurzamer alternatief voor lithiumvetten, dankzij hun biologische afbreekbaarheid en lagere impact op ecosystemen.

Lees de brochure Lithiumvrije smeervetten ►

Bekijk alle mutlifunctionele vetten ►

Hoe kiest u het juiste smeervet?

Het juiste smeervet kiest u door de toepassing centraal te stellen. Daarbij spelen factoren een rol zoals:

  • de omgeving (water, vuil, corrosie);
  • de belasting (continu of schokbelasting);
  • de beweging (langzaam, oscillerend of snel);
  • het temperatuurbereik.

Door deze factoren systematisch te beoordelen en de specificaties van de machinefabrikant te volgen, wordt duidelijk welk type smeervet geschikt is.

Welk smeervet kiest u bij water en vuil?

Bij water en vuil kiest u een smeervet dat goed afdicht en zijn structuur behoudt. In dit soort omstandigheden is hechting en waterbestendigheid cruciaal om slijtage en corrosie te voorkomen.

Vetten met calcium‑gebaseerde of lithiumvrije verdikkers worden hier vaak toegepast vanwege hun beschermende eigenschappen.

Welk smeervet kiest u bij lage temperaturen?

Bij lage temperaturen kiest u een smeervet dat soepel blijft en goed verpompbaar is. Wanneer vet te stijf wordt, kan de smering tekortschieten.

Geschikte vetten voor koude omstandigheden blijven reageren op beweging en zorgen ervoor dat onderdelen ook bij lage temperaturen beschermd blijven.

Welk smeervet kiest u bij hoge temperaturen?

Bij hoge temperaturen kiest u een smeervet met voldoende thermische stabiliteit. Het vet moet zijn structuur behouden en bestand zijn tegen oxidatie.

Lithium‑complexvetten worden hier traditioneel voor gebruikt, zolang de temperatuurgrenzen van de toepassing niet worden overschreden.

Keuzehulp: wanneer gebruikt u welk smeervet?

De keuze voor het juiste smeervet hangt af van meerdere factoren die samen het toepassingsprofiel bepalen, bijvoorbeeld: de omgeving, mate van belasting, beweging en het temperatuurbereik. Op basis hiervan zijn bepaalde typen smeervetten beter of minder goed geschikt. Onderstaande tabel biedt een globale keuzehulp met inzicht in welk type smeervet doorgaans wordt toegepast bij veelvoorkomende omstandigheden.

Smeervet Beschrijving Verdikker NLGI-klasse Hoge belasting Weerstand tegen schokbelasting Mechanische stabiliteit Waterbestendigheid Vuilbestendigheid Hoge temperatuur Lage temperatuur Corrosiebestendigheid Adhesie
Cargo & Industrie MF EP00 Zeer goed verpompbaar vet voor toepassingen waar vloeibaar gedrag en gelijkmatige verdeling cruciaal zijn. Anh. Calcium 00 ++ + ++ ++ + ++ +++ ++ ++
Auto & Industrie MF EP2 Allround inzetbaar smeervet voor algemene smering in automotive en industriële toepassingen. Anh. Calcium 2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++
Auto & Industrie MF EP2 Longlife Geschikt voor toepassingen waar langere onderhoudsintervallen gewenst zijn zonder in te leveren op bescherming. Anh. Calcium 2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Agri & Offroad MF EP2 Maximale bescherming tegen water, vuil en schokbelasting in landbouw- en offroad‑toepassingen. Anh. Calcium 2 +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++
Maritiem MF EP2 Ontworpen voor langdurige bescherming tegen water, corrosie en zoutinvloeden. Anh. Calcium 2 +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++
Lubesnake® Hoge hechting en bescherming bij zeer hoge druk en schokbelasting, specifiek voor schotelkoppelingen. Anh. Calcium 2 +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++
Agri & Industrie MF EP2 Ecolabel Combineert hoge prestaties met milieuvriendelijkheid voor toepassingen waar vet in het milieu kan terechtkomen. Anh. Calcium 2 ++/+++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ +++

Deze keuzehulp is bedoeld als algemene richtlijn. De uiteindelijke keuze voor een smeervet is altijd afhankelijk van de specifieke toepassing, bedrijfsomstandigheden en de voorschriften van de machine- of componentfabrikant. Volg bij twijfel altijd de OEM‑specificaties en geldende onderhoudsinstructies. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.