ORSY® Gereedschapswagen 8.8 CA met werkblad
De ORSY® gereedschapswagen 8.8 CA is nieuw in het assortiment en biedt tal van voordelen. Met de gereedschapswagen 8.8 CA heb je alles binnen handbereik, in precies de samenstelling die jij wenst. Perfect afgestemd op de producten uit de ORSY® systeemwereld. Dankzij de afmetingen van de laden kan de verrijdbare werkbank worden uitgerust met alle schuim- en kunsstof inlays en systeemdozen van de ORSY-systeemset. Eenvoudig & flexibel, lees verder voor meer informatie.
ORSY® Gereedschapswagen 8.8 CA:
- Nieuw design
- Robuuste verrijdbare werkbank
- Indeling naar eigen wens met ORSY® gereedschapsassortimenten
- Optimale lade indeling
- Ergonomische werkhoogte 970 mm
Wat zijn de kenmerken van de Orsy® Gereedschapswagen 8.8 CA?
Voor in de ORSY® Gereedschapswagen 8.8 CA
Deel jouw ORSY® Gereedschapswagen 8.8 CA precies in zoals jij het wilt!
De gereedschapswagen 8.8 CA heeft een professionele uitstraling en is ongelooflijk praktisch. De inhoud van de gereedschapswagen kun je indelen aan de hand van jouw specifieke gebruik met het ORSY® gereedschapsassortiment. De indelingen van de gereedschapswagen gebeurt door middel van onze systeeminlays.Wij hebben inlays met verschillende assortimenten en diverse maten verkrijgbaar. Alle assortimenten en inlays passen in elk ORSY® element.
Ben jij benieuwd naar wat er in de verschillende inlays past en hoe jij je gereedschapskar kan indelen? Lees verder voor meer informatie.
Hoe kun je de ORSY® Gereedschapswagen 8.8 CA indelen?
De ORSY® maten
De modulaire opbouw zorgt ervoor dat alle elementen in de ORSY® systeem wereld met elkaar te combineren en uit te wisselen zijn.
De basis van de vernieuwde ORSY® systeem wereld is de standaard modulaire dimensie. De kleinste systeembox (unit) is 1.1.1 (1 lengte, 1 breedte, 1 hoogte). De kleinste dimensies corresponderen met de kleinste systeembox en is daarom de basis eenheid.
Wij leveren verschillende systeeminlays, die zowel met als zonder gereedschap zijn voorzien. De inlays zijn in drie verschillende maten opgebouwd, namenlijk:
- Maat 1: 2.4.1
- Maat 2: 4.4.1
- Maat 4: 8.4.1
De best verkochte inlays zijn de kant-en-klare sets. De sets bestaan uit combinaties van populaire gereedschappen. Naast de inlyas zijn onze systeemboxen ook toepasbaar. De systeemboxen bestaan uit 9 verschillende maten.
- 1.1.1
- 2.1.1
- 2.1.2
- 2.2.1
- 2.2.2
- 2.4.1
- 2.4.2
- 8.1.1
- 8.1.2
De maten der maten - Modulaire opbouw
Wil je graag meer te weten komen over de opbouw en de maten van de systeemboxen? Klik hieronder voor meer informatie.
De ORSY® maten >Bekijk hieronder onze systeeminlays met gereedschap en de ORSY® systeemboxen.
Voorbeelden van indelingen
Een lade van de ORSY® gereedschapswagen 8.8 CA kan gevuld worden met:
- 2 systeeminlays in maat 4
- 4 systeeminlays in maat 2
- 8 systeeminlays in maat 1
Binnen het bovenstaande zijn er vele combinaties van indelingen mogelijk per lade. Bekijk hieronder voor enkele voorbeelden:
ORSY® gereedschapsassortimenten in nieuw design
Inmiddels zijn er 60 nieuwe ORSY® assortimenten in stoere Carbon-look. Dit maakt de nieuwe inlays niet alleen super praktisch, maar ook echt een blikvanger. Slijtvast en toch mooi – een uithangbord voor kwaliteit. Daar doen we het voor, en u toch ook?
De opdruk zorgt voor snelle herkenning van het juiste gereedschap. De inlays kunnen tegen stof, olie en vet en kunnen met een doek worden schoongemaakt.
Het ORSY® systeem
Het ORSY® systeem is universeel te gebruiken in het magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en bouwplaats. Alles van ORSY® past naadloos in elkaar: de gereedschapskoffers, bedrijfswageninrichting, gereedschapswagen en magazijnstellingen.
Meer orsy >