Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Handlezen, maar dan anders: wat de markeringen op handschoenen vertellen

Welke handschoenen draag je voor welk werk?

Welke handschoenen draag je voor welk werk? Hoe bepaal ik waarvoor een handschoen geschikt is? Is dit bijvoorbeeld voor werken met scherpe of ruwe materialen, of voor werken in de kou? We laten je zien dat een blik op de rug van de handschoen voldoende is! Hier staan allerlei markeringen op vermeld, zoals PBM-normen, en prestatieniveau. Als je weet hoe je deze markeringen moet lezen kun je eenvoudig de juiste handschoen kiezen voor je werkzaamheden.

Handschoenen getest volgens PBM-normen

Laat je door alle normen op het gebied van handschoenen niet in de war brengen, want niet alle normen en testen zijn relevant voor elk toepassingsgebied. Let altijd wel op de EN code 388: als deze op de handschoen staat dan geeft dit aan dat “mechanische risico’s” voor handwerk activiteiten getest zijn. Alle Tigerflex handschoenen van Würth vallen in deze categorie en worden dus volgens de Euronorm 388 getest.

Tigerflex voorbeeld markering

Wat betekenen deze criteria?

Onder de norm staan 4 cijfers afgebeeld. Als je weet wat deze betekenen, kies je voortaan altijd de juiste handschoen. De cijfers geven het prestatieniveau aan dat je mag verwachten en helpt om te bepalen of de handschoen geschikt of ongeschikt is voor je werkzaamheden. De waardering gaat van 0-5 (resp. 0-4), waarbij de 0 aan de laagste eis voldoet en de 5 (resp. 4) het hoogste niveau aangeeft. Wordt er een X afgebeeld dan is de handschoen niet voor deze categorie getest.

Slijtvastheid: geeft aan hoe snel de handschoen slijt, ofwel verbruikt is.
Snijbestendigheid: beschrijft de bescherming tegen sneden door metaal, glas papier, karton, scherpe kanten enz.
Scheurbestendigheid: geeft aan hoe bij een beschadiging, zoals een gat in de handschoen, dit gat verder scheurt.
Doorsteekbaarheid: geeft aan hoe hoog de bescherming is tegen spitse voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een spijker.

Bovenstaande voorbeeldhandschoen heeft dus vooral een hoge slijt- en scheurweerstand (4). Je kunt van deze handschoen een hoge levensduur verwachten. De enen geven aan dat de handschoen weinig snijbestendig en doorsteekbaarheid heeft. Dit maakt hem niet geschikt voor het werken met scherpe en spitse materialen.

Hoe fijner gebreid, hoe beter het gevoel

Bij gebreide materialen spreekt men van het aantal gauge om de fijnheid aan te geven. Het aantal gauge zegt iets over het aantal steken op 1 inch (=2,54 cm). Met fijner garen kun je meer steken maken. Denk aan een gebreide trui: Hoe dikker de wol, des te groter zijn de steken en des te dikker is de trui.Dus hoe hoger het getal, des te fijner zijn de gebreide handschoenen. En hoe fijner de handschoen, hoe beter het gevoel aan de vingers.

De juiste Tigerflexhandschoen voor elk toepassingsgebied

De Tigerflex handschoenen van Würth zijn er voor elk toepassingsgebied en voldoen aan de EN-norm 388 voor veiligheidshandschoenen. Elke Tigerflex heeft eigenschappen die geschikt zijn voor specifieke werkzaamheden:

Werkzaamheden waar “fingerspitzengefühl” voor nodig is

Bij veel werkzaamheden is fijngevoeligheid belangrijk. De Tigerflex Plus geeft zo’n fijn gevoel in de vingers dat je een oorbel in kunt doen

Soepel werken bij koude buitentemperatuur

Kies voor de Tigerflex Cool als je in een koude omgeving werkt, vooral in de periode tussen de zomer en de winter. Deze handschoen is van iets grover garen gebreid en de binnenkant van de hand is iets geruwd. Hierdoor ontstaan er luchtkussentjes die ervoor zorgen dat je handen niet koud worden.

Werken met scherpe materialen

Gebruik de Snijbestendige handschoen Tigerflex W-230 level C als u met scherpe voorwerpen te maken heeft Geschikt voor precisiewerk in droge werkomstandigheden met een medium eis op snijbestendigheid. Een universele, zeer comfortabele snijbestendige handschoenen met nitrilschuim coating plus “Tiger” grip. Zeer goede grip door speciale nitrilschuim coating die extra is voorzien van “Tiger” grip. Optimale pasvorm en uitstekend tastgevoel.

Werken bij winterse temperaturen

De handschoen Tigerflex Thermo is speciaal geschikt voor werken bij erg koude omstandigheden, dit kan binnen of buiten zijn. Bijvoorbeeld in de bouw, wegenbouw en milieustraten, maar ook koel- en vrieshuizen.

Aangenaam werken met Tigerflex

Geen zweten:
Bij bijna alle Tigerflex modellen (behalve Thermo – latex) heeft alleen de palm van de handschoen een nitril coating. Dit betekent dat de rug van de handschoen vrij en ademend is. De coating zit alleen op de buitenkant van de handschoen en maakt dus geen contact met de huid. Je zweet hierdoor minder waardoor je een goede grip blijft houden op de handschoen.

Geen allergische reacties:
Latex kan bij mensen een allergische reactie veroorzaken. Daarom zijn de meeste Tigerflex handschoenen met nitril gecoat en niet met latex.

Geen striemen:
Alle Tigerflex handschoenen hebben een elastische band bij de pols in plaats van klittenband. Hierdoor sluit de band goed aan, geeft geen striemen en past ook makkelijk onder een manchet van een jas.

Geen storende naden:
Bij goedkope handschoenen lopen de naden meestal over de vingertoppen. Precies daar waarmee je iets vast wil pakken en dat dan niet gaat. Bij de rondgebreide Tigerflex heb je geen last van storende naden.

Tigerflex geen naden