8 tips voor het aanschaffen van een bouwstofzuiger
Bij het schuren, boren, slopen of zagen komt er vaak veel stof vrij, dat schadelijk of zelfs kankerverwekkend kan zijn. Om je zo min mogelijk aan deze schadelijke stoffen bloot te stellen is het gebruik van een bouwstofzuiger essentieel. Deze bestaan in verschillende uitvoeringen. Zo kunnen ze verschillen in zuigkracht, maar bijvoorbeeld ook in filterklasse. Met deze tips is de aanschaf van een bouwstofzuiger een stuk eenvoudiger.
1. L, M en H-klasse bouwstofzuiger
Bouwstofzuigers worden ingedeeld in 3 filterklassen: L, M en H-klasse. L staat voor Laag, M voor Midden en H voor Hoog. Deze klasse staat voor de hoeveelheid stof die door het filter wordt tegengehouden ten opzichte van het totale aanbod stof. Een L-filter laat maximaal 1% door, een M-filter 0,1% en een H-filter 0,005%.
De L-klasse is geschikt voor het opzuigen van stoffen die vrijkomen bij bewerking van kalkzandsteen en beton/baksteen
De M-klasse biedt een betere stofafzuiging dan de L-klasse en is daarmee ook geschikt voor het opzuigen van houtstoffen en stoffen van plamuur, vulmaterialen, lak, gips, cement, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven.
De H-klasse stofzuigers zijn geschikt voor het opzuigen van kanker- en ziekteverwekkende stoffen, bijv. lood, kolen, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium en schimmels/bacteriën.
2. Elektra aansluiting
De meeste bouwstofzuigers hebben een extra stopcontact op de stofzuiger. Dit is erg handig wanneer je naast de stofzuiger ook elektrisch gereedschap (bv een schuurmachine) aan wil sluiten zonder haspel. Daarnaast vergeet je zo ook nooit om de bouwstofzuiger aan te zetten, want door het inschakelen van de aangesloten machine schakelt automatisch ook de stofzuiger in.
3. Stofzak
Bouwstofzuigers zijn te gebruiken, net zoals huishoudstofzuigers, mét en zonder stofzak. Echter wordt er aanbevolen om de bouwstofzuiger te gebruiken met stofzak.
5. Vermogen
Bij de aanschaf van een bouwstofzuiger heb je keus uit verschillend vermogen, van 800 W t/m 1600 W. Let er wel op dat een hoger vermogen niet altijd staat voor hogere zuigkracht. Dit is afhankelijk van de luchtstroom van de stofzuiger.
7. Geluidsniveau
Een bouwstofzuiger kan best wat lawaai maken, net als je huisstofzuiger. Er zijn geen richtlijnen voor maximaal aantal decibellen, het is echter wel verstandig om een bouwstofzuiger uit te kiezen die onder de 80 dB valt. Onze bouwstofzuigers vallen hier allemaal onder.
8. TNO certificering
Er bestaat een certificering voor bouwstofzuigers van TNO. Als de stofzuiger hieronder valt dan weet je in ieder geval dat hij goed door de prestatietoets is gekomen. De stofzuigers van Würth hebben een TNO certificering/classificatie B. Dit houdt in dat er 2- tot 4 uur onafgebroken stofvrij kan worden gewerkt met deze stofzuigers .
TNO prestatietoets stofzuigers
Om de prestaties van verschillende stofzuigers onderling te kunnen vergelijken heeft TNO een standaardtest ontwikkeld. Deze test betreft een industriële stofzuiger in combinatie met een haakse slijper 125 mm (900 W) met TNO afzuigkap. Gedurende een periode van 60 minuten wordt continu gewerkt in kalkzandsteen. In deze periode wordt circa 60 strekkende meter sleuf geproduceerd. De hoeveelheid kwartshoudend materiaal verzameld in de industriële stofzuiger bedraagt circa 7,0 kg. De test resulteert in een label dat is weergegeven in onderstaand figuur:
Label TNO
Het label geeft aan hoeveel uur (1-8 uur) per 8-urige werkdag onafgebroken kan worden gewerkt zonder dat de blootstelling aan een schadelijke stof (respirabel kwarts, hardhout e.d.), gemeten in de ademzone van de werknemer, wordt overschreden. De blootstelling wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden (GSW TGG-8u) zoals vermeld op de website van de Sociaal Economische Raad (SER). Stofzuigers van Würth hebben het label B (van 2 of 3 uur weghalen) gekregen.
Een overzicht van de door TNO geteste stofzuigers en de daarop behaalde klasse: www.stofvrijwerken.tno.nl
Bron: TNO
Würth.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen voor u makkelijker te maken, content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren.
Wij respecteren hierbij uw recht op de bescherming van uw gegevens. Daarom kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in ons privacybeleid.
Door op akkoord te klikken bevestig je dat je het privacy en contentbeleid voor cookies op de Würth website hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.