Producten vinden en bestellen in de Online Shop
Nadat je bent ingelogd kun je direct artikelen bestellen in de Würth Online Shop. Met de zoekfunctie vind je snel en eenvoudig de producten.
1. Vul een zoekterm in
In het zoekvenster vul je de zoekterm in. Dit kan een woord zijn, maar ook een artikelnummer. Bijvoorbeeld schroefmachine of 57082001 Na 3 tekens verschijnen er resultaten onder de zoekbalk. Links staan de zoekresultaten voor producten en rechts voor de productcategorieën.
Klik op een zoekresultaat en je gaat naar de pagina. Bijvoorbeeld: klik op Accu-schroefmachine S 12-A (2)
2. Zoekresultaten
Je komt op de pagina met het zoekresultaat, de accu-schroefmachine. Er zijn twee versies van dit product. Klik op het product om naar de versies te gaan.
3. Versie selecteren
Je komt uit op de productpagina. Klik op “artikel selecteren” om naar de twee versies te gaan.
Kies de juiste versie
In dit geval is het een versie met en zonder accu. Klik op een versie en je kunt het artikel bestellen. Geef het gewenste aantal op en klik op In winkelwagen.
4. Ga naar Winkelwagen
Klik rechtsboven of aan de rechterzijde op winkelwagen om naar de winkelwagen te gaan.
5. Winkelwagen controleren
In de winkelwagen kun je vervolgens de aantallen nog aanpassen. Klik op Volgende (verzendadres)
Of kies de optie: Click & Collect. Je kunt je bestelling dan na 60 minuten ophalen in een van onze shops.
6. Bestelling versturen
Controleer het firma-adres. Hier kun je ook een afwijkend afleveradres en afleverdatum instellen. Klik op Winkelwagen versturen en je bestelling is geplaatst!