Rocketclip
Duurzaam koudebrugvrij systeem voor gesloten of halfopen gevelsystemen met geventileerde droge gevelbekleding op drukvaste isolatiematerialen.
Flexibel verwerkbaar
De houten regels kunnen zowel horizontaal als verticaal in de klemmen gemonteerd worden
Koudebrugvrij systeem
Nagenoeg toepasbaar op alle type ondergronden
- CLT i.c.m. Assy® combi met carrosseriering
- Beton, kalkzandsteen, massief en geperforeerde stenen i.c.m. constructieplug SHARK® UR F
Toepassingsgebied
- Geschikt voor bevestiging op beton, kalkzandsteen, keramische snelbouwstenen, massief of geperforeerde stenen en CLT massief houten wanden
- Toepasbare harde isolatieplaten met een druksterkte vanaf 120 =Kpa: EPS, PIR, Resolschuim en Gutex multitherm houtvezelplaten. Andere isolatieplaten in overleg met adviseur
Opmerking
- De achterconstructie moet draagkrachtig genoeg zijn om optredende belastingen op te nemen en af te dragen
- Adviseren verduurzaamde houten regels van 44x44mm toe te passen
- Voor gevelbekledingsgewicht boven de 35 kg per m2 dient u advies in te winnen bij adviseur
- Het hout dat wordt toegepast dient minimaal aan kwaliteitsklasse C18 te voldoen
- Zorg voor een vlakke ondergrond. Uitsteeksels en/of lijm-, en speciebaarden zoveel mogelijk verwijderen
- Maximale hoogte tot 20 meter boven maaiveld. Voor grotere hoogtes in overleg met adviseur
Toepassingsfoto's
Toebehoren
10X100 voor max. isolatiedikte (PIR) van 80 mm Art.nr. 5912 810 602
10X115 voor max. isolatiedikte (PIR) van 100 mm Art.nr. 5912 810 603
10X135 voor max. isolatiedikte (PIR) van 120 mm Art.nr. 5912 810 604
10X160 voor max. isolatiedikte (PIR) van 140 mm Art.nr. 5912 810 605
10X185 voor max. isolatiedikte (PIR) van 160 mm Art.nr. 5912 810 606
Meer informatie8X100 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multitherm) 100mm Art.nr. 0158 780 100
8X120 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multitherm) 120mm Art.nr. 0158 780 120
8X140 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multitherm) 140mm Art.nr. 0158 780 140
8X160 op CLT voor max. isolatiedikte (Gutex multitherm) 160mm Art.nr. 0158 780 160
Meer informatieVoor bevestiging van de regels op de rocketclip Art.nr. 0187 740 30
Meer informatie