Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Veiligheidsbrillen kiezen

Waar moet je op letten bij het kiezen van een veiligheidsbril? Keuzegids in 7 stappen.

Een veiligheidsbril kiest u niet op uiterlijk of prijs, maar op het risico van uw werk. Rondvliegende deeltjes, stof, vloeistofspatten en schadelijke straling vragen ieder om andere bescherming. Begin daarom bij de taak en de werkomgeving. Bepaal daarna welke afdekking, markering, lens, coating en pasvorm nodig zijn. In de algemene keuzehulp voor oogbescherming (volgt binnenkort) leest u hoe u die afweging voor alle typen oogbescherming maakt.

In dit artikel behandelen we hoe u in 7 simpele stappen de juiste veiligheidsbril vindt voor uw toepassing.

Let op: Een gewone correctiebril of zonnebril is geen vervanging voor gecertificeerde oogbescherming. Controleer altijd de productspecificaties en gebruiksaanwijzing, en laat de keuze aansluiten op de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en werkinstructies van uw organisatie.

Leestijd (ca. 10 minuten) Inhoud
  • Stap 1. Begin bij het risico, niet bij het model
  • Stap 2. Kies de juiste afdekking rond de ogen
  • Stap 3. Controleer markeringen en productspecificaties
  • Stap 4. Kies glazen die passen bij het licht
  • Stap 5. Stem de coating af op de werkomgeving
  • Stap 6. Beoordeel pasvorm en draagcomfort in de praktijk
  • Stap 7. Kies een oplossing voor brildragers
  • Praktische checklist voor uw definitieve keuze
Samenvatting
  • Breng het oogrisico per taak in kaart.
  • Kies de juiste afdekking: veiligheidsbril, ruimzichtbril of aanvullende gelaatsbescherming.
  • Controleer of markeringen en productspecificaties passen bij het risico.
  • Stem glastint en coating af op licht, vocht, vuil en temperatuurwisselingen.
  • Pas de bril samen met andere PBM en beoordeel comfort tijdens echte werkbewegingen.

Stap 1: Begin bij het risico, niet bij het model

Welke bril passend is, hangt af van wat uw ogen kan bereiken. Bij boren, zagen, slijpen of verspanen kunnen bijvoorbeeld splinters, spaanders of andere deeltjes vrijkomen. Bij reiniging en onderhoud kunnen vloeistofspatten of nevels ontstaan. Buitenwerk en processen met felle of specifieke straling stellen weer andere eisen aan het filter. Bekijk daarom eerst de risico's voor ogen en leg per taak vast waar de blootstelling vandaan komt, hoe lang die duurt en hoe intensief die is.

Let ook op combinatierisico’s. Bij slijpen kunnen zowel snel bewegende deeltjes als vonken ontstaan. Bij buitenwerk kan mechanische bescherming samengaan met fel licht. De bril moet geschikt zijn voor alle relevante risico’s binnen de taak, niet alleen voor het opvallendste risico.

Een voorbeeld van een risicomatrix voor veiligheidsbrillen op basis van oogrisico's.

Stap 2: Kies de juiste afdekking rond de ogen

Een open veiligheidsbril met zijdelingse bescherming kan passend zijn bij algemene mechanische werkzaamheden, mits het product voor de betreffende impact is bedoeld. Kan gevaar ook via de zijkant, van boven of van onder komen, dan is meer afdekking nodig. Bij fijn stof of vloeistofspatten kan een aansluitende ruimzichtbril logischer zijn. De verschillen tussen een veiligheidsbril en ruimzichtbril zijn leidend in de keuze.

Een gelaatsscherm kan bij bepaalde werkzaamheden aanvullende bescherming van het gezicht bieden, maar vervangt niet vanzelf de vereiste oogbescherming. Volg de risicoanalyse, de gebruiksaanwijzing en de werkplekinstructies.

Kan een gelaatsscherm een veiligheidsbril vervangen?

Niet vanzelf. Een gelaatsscherm kan aanvullende bescherming bieden, maar de vereiste oogbescherming volgt uit het risico en de gebruiksinstructies.

Situatie Let vooral op Mogelijke route
Rondvliegende deeltjes Impactniveau, zijbescherming, gezichtsveld Veiligheidsbril
Fijn stof Aansluiting, ventilatie, beslaan Ruimzichtbril
Vloeistofspatten Afdichting en toepassingsmarkering Ruimzichtbril; soms extra gelaatsbescherming
Fel licht of straling Passend filter en transmissie Taakspecifieke oogbescherming
Correctiebril nodig Ruimte, drukpunten, zichtcorrectie Overzetbril of veiligheidsbril op sterkte

Stap 3: Controleer markeringen en productspecificaties

Twee brillen die er vrijwel hetzelfde uitzien, kunnen voor verschillende risico’s zijn getest. Baseer uw keuze daarom niet alleen op de vorm. Controleer de markeringen op lens en montuur, de conformiteitsinformatie, de gebruiksaanwijzing en de beperkingen van het product. In de uitleg over markeringen op een veiligheidsbril leest u hoe u deze informatie stap voor stap controleert.

Normering voor oogbescherming is in ontwikkeling. Neem daarom geen codes over uit verouderde informatiebronnen of van een vergelijkbaar model. Controleer bij het actuele product welke norm, prestatie en toepassing de fabrikant verklaart. Laat uw oogbescherming en selectie daarom altijd beoordelen door een bevoegde specialist.

Is een veiligheidsbril hetzelfde als een gewone bril?

Nee, een veiligheidsbril is niet hetzelfde als een gewone bril. Een gewone bril is bedoeld voor zichtcorrectie of zonwering en is niet automatisch getest als persoonlijke oogbescherming. Controleer altijd de markeringen en productdocumentatie.

Stap 4: Kies glazen die passen bij het licht

De glastint bepaalt hoeveel licht wordt doorgelaten en hoe u de omgeving waarneemt. Heldere glazen zijn vaak geschikt wanneer kleurwaarneming en maximale lichtdoorlaat belangrijk zijn. Een grijze tint kan bij fel daglicht comfortabeler zijn. Amberkleurige glazen kunnen het contrast anders laten aanvoelen, maar een kleur alleen bewijst geen bescherming tegen UV of andere straling. Kies dus op filtereigenschappen en markering, niet alleen op tint. Vergelijk de opties bij heldere, amberkleurige en grijze glazen.

Werkt u afwisselend binnen en buiten? Beoordeel dan of één lens voldoende zicht biedt in beide situaties, of dat verschillende brillen nodig zijn. Voor lassen, lasers of andere specifieke stralingsbronnen is taakspecifieke bescherming nodig. Een gewone getinte veiligheidsbril is daarvoor niet automatisch geschikt.

Stap 5: Stem de coating af op de werkomgeving

Een coating verandert niet welk basisrisico de bril aankan, maar kan het zicht en de bruikbaarheid sterk verbeteren. Bij temperatuurwisselingen, vocht, fysieke inspanning of gebruik met ademhalingsbescherming is een anticondens veiligheidsbril het overwegen waard. Controleer wel de productspecificaties: geen enkele coating mag zonder onderbouwing als permanent condensvrij worden beschreven.

In stoffige of vuile omgevingen kan een krasbestendige coating helpen om het zicht langer bruikbaar te houden. Ook dan blijft zorgvuldig reinigen en opbergen nodig. Vervang de bril wanneer krassen, vervorming, losse onderdelen of beschadiging het zicht, de pasvorm of de beschermende werking kunnen beïnvloeden.

Welke glastint is het beste?

Er is geen universeel beste glastint. Helder, grijs en amber hebben verschillende eigenschappen. Kies op werkomgeving, lichtdoorlaat, kleurwaarneming en aantoonbare filterwerking.

Stap 6: Beoordeel pasvorm en draagcomfort in de praktijk

Een passende bril blijft stabiel zitten zonder onnodige druk op neus, slapen of achter de oren. De lens en zijkanten moeten het benodigde beschermingsgebied afdekken, terwijl uw gezichtsveld in normale werkhoudingen vrij blijft. Laat de gebruiker omhoog, omlaag en opzij kijken, bukken en het hoofd draaien. De bril mag daarbij niet afzakken of voor het zicht komen. Er komen meer aandachtspunten kijken bij de pasvorm en het draagcomfort van oogbescherming.

Draagt u ook een helm, gehoorbescherming of ademhalingsbescherming? Pas alles tegelijk. Dikke brilveren kunnen bijvoorbeeld de aansluiting van oorkappen beïnvloeden, terwijl een masker de bril omhoog kan drukken of condens kan versterken. Controleer daarom de compatibiliteit met andere PBM's als complete set.

Stap 7: Kies een oplossing voor brildragers

Draagt u een correctiebril, dan zijn een overzetbril en een veiligheidsbril op sterkte de meest voor de hand liggende routes. Een overzetbril is praktisch voor tijdelijk of gedeeld gebruik, maar moet voldoende ruimte bieden zonder tegen het montuur te drukken. Voor regelmatig of langdurig gebruik kan een veiligheidsbril op sterkte comfortabeler zijn.

Controleer bij beide oplossingen het gezichtsveld, de afdekking, drukpunten en de combinatie met andere PBM. Een gewone bril op sterkte is niet automatisch een veiligheidsbril.

Praktische checklist voor uw definitieve keuze

  1. □ Is per taak duidelijk welk oogrisico aanwezig is?
  2. □ Past het type bril bij de richting, intensiteit en duur van de blootstelling?
  3. □ Zijn markeringen, conformiteitsinformatie en gebruiksbeperkingen gecontroleerd?
  4. □ Biedt de bril voldoende afdekking aan voor- en zijkant?
  5. □ Past de glastint of het filter bij de lichtomstandigheden?
  6. □ Is een anticondens- of krasbestendige coating relevant?
  7. □ Blijft de bril stabiel tijdens echte werkbewegingen?
  8. □ Zijn er geen storende drukpunten of zichtbelemmeringen?
  9. □ Werkt de bril goed samen met helm, gehoor- en ademhalingsbescherming?
  10. □ Is voor brildragers een passende overzetbril of veiligheidsbril op sterkte geregeld?
  11. □ Zijn instructies voor reinigen, bewaren, inspecteren en vervangen beschikbaar?

Vergelijk onze modellen

Model Type Belangrijkste toepassing Bijzonderheden Verkrijgbare uitvoeringen
Spica® Veiligheidsbril Algemene werkzaamheden, binnen en buiten Verstelbare beugels, extreem krasbestendige coating, hoog draagcomfort Helder en grijs
Alasco® Veiligheidsbril Werkzaamheden waarbij contrast belangrijk is Leverbaar met amberkleurige glazen die contrast kunnen verbeteren Helder, grijs en geel/amber
Fornax® Plus Lasbril Laswerkzaamheden Donkere lasglazen ter beperking van laslicht en vonkenbelasting Lasuitvoering
ANDROMEDA® Ruimzichtbril Stofrijke omgevingen en werkzaamheden waarbij volledige afdekking gewenst is Full-view ontwerp, vrij gezichtsveld, tweecomponententechnologie voor extra draagcomfort Over bril te dragen
LIBRA® Overzetveiligheidsbril Brildragers Ontworpen voor gebruik over een correctiebril, geen drukpunten tussen beide brillen Overzetmodel
Askella® Veiligheidsbril op sterkte Brildragers die dagelijks oogbescherming nodig hebben Veiligheidsglazen op sterkte, instelbare neusbrug, krasvaste coating, sportief ontwerp +1,5 / +2,0 / +2,5 dpt
WEGA® Veiligheidsbril/ruimzichtbril Algemeen gebruik Volgens de pagina voorzien van krasbestendige, langdurig condensvrije glazen en UV-bescherming Veiligheidsbril en ruimzichtuitvoering