Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Veiligheidsbril op sterkte

Veiligheidsbril op sterkte

Kom naar de Würth Shop voor een veiligheidsbril op sterkte

Ben je werkzaam in onder andere de bouw- of chemiesector? Dan kunnen de ogen dagelijks worden blootgesteld aan verschillende risico's op de werkvloer. Voor optiemale veiligheid biedt Würth veiligheidsbrillen op maat. Het maakt niet uit of je een sterkte voor dichtbij of veraf nodig hebt. Een aangewezen opticien meet de juiste sterkte op en de veiligheidsbril wordt daarna op maat voor jou gemaakt.

Volg de onderstaande stappen en ontvang jouw unieke veiligheidsbril op sterkte!

Veiligheidsbril op sterkte

Veiligheid en bescherming

Ons assortiment aan veiligheidsbrillen op sterkte bieden niet alleen een corrigerende functie voor uw zicht, maar ook bescherming van uw ogen tijdens uw werk tegen bijvoorbeeld schadelijke deeltjes, splinters en stof die uw ogen kunnen beschadigen

Duurzaamheid

Ons assortiment veiligheidsbrillen en glazen zijn robuust en hebben een lange levensduur. Deze brillen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de uitdagingen van uw werkomgeving.

Conform veiligheidsvoorschriften

In bepaalde werkomgevingen is het vereist een veiligheidsbril te dragen. Door te kiezen voor een veiligheidsbril op sterkte zorgt u er voor dat u en uw werkgeven aan deze voorschriften voldoet.

Comfort en gemak

Door een veiligheidsbril op sterkte te gebruiken hoeft u niet constant te wisselen tussen uw reguliere bril en een veiligheidsbril. Daarnaast heeft u geen overzetbril nodig waar u last van kunt krijgen door extra drukpunten in uw gezicht. Door de goede pasvorm zijn deze veiligheidsbrillen net zo comfortabel te dragen als een reguliere bril.

Stap 1

Stap 1. Regel een verklaring van je werkgever

Deze verklaring is eigenlijk een inkoopbon die je meeneemt naar de Würth Shop. Zo weet de Shopvertegenwoordiger zeker dat de veiligheidsbril is goedgekeurd door jouw bedrijf en dat wij de veiligheidsbril kunnen doorbelasten. Dit wordt een op maat gemaakte veiligheidsbril en kan dus niet retour.

Stap 2

Stap 2. Kom langs bij een van onze Würth Shops en kies je favoriete model

Bij alle Würth Shops in Nederland kun je terecht om de veiligheidsbrillen te bekijken en te passen. In de Würth Shop staat een koffer met 10 verschillende modellen veiligheidsbrillen, waarvan er 7 van kunststof en 3 van metaal zijn. In de Shop kun je deze rustig passen en je favoriete model uitkiezen.

Voor een overzicht van de Würth Shops klik hier.

Bekijk de verschillende modellen

€281,50 Veiligheidsbril 5503
€281,50 Veiligheidsbril 5506
€281,50 Veiligheidsbril 5510
€281,50 Veiligheidsbril 5514
€281,50 Veiligheidsbril 5518
€281,50 Veiligheidsbril I-224
€281,50 Veiligheidsbril I-225
€281,50 Veiligheidsbril SRX-301
€281,50 Veiligheidsbril SRX-302
€281,50 Veiligheidsbril Verona 118
Stap 3

Stap 3. Laat een oogmeting doen bij één van de aangewezen opticiens

Nadat je een veiligheidsbril hebt uitgekozen krijg je van ons een mail met een link naar een overzicht van aangesloten opticiens. Dit zijn er meer dan 800 verspreid over heel Nederland. Maak een afspraak bij een van deze opticiens en laat een oogmeting doen. Jouw uitgekozen veiligheidsbril wordt vervolgens met de juiste sterkte besteld.

Stap 4

Stap 4. Veiligheidsbril op sterkte ophalen

Je ontvang een ontvangstbevestiging als je veiligheidsbril klaar ligt bij de opticien en je hem op kunt halen. De opticien zal de veiligheidsbril dan meteen goed afstellen. Vervolgens wordt de factuur naar je werkgever gestuurd.

Zoek je een Würth Shop?

Kom langs in de Shop en kies meteen je veiligheidsbril uit! Een overzicht van alle Shops vind je hier: Würth Shops