Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Banner-gehoorkappen-gids

Welke gehoorkappen passen bij uw werk? De complete gids voor professionals

Wanneer u dagelijks werkt in sectoren zoals bouw, industrie, metaalbewerking of logistiek, krijgt u onvermijdelijk te maken met lawaai. In deze blog zoomen we specifiek in op gehoorkappen:

  • wanneer ze de beste keuze zijn,
  • welke soorten er bestaan,
  • hoe u binnen het aanbod de juiste oplossing kiest,
  • en welke kappen passen bij uw sector en werkzaamheden.

Wanneer kiest u voor gehoorkappen?

U kiest voor gehoorkappen wanneer u snel wilt kunnen schakelen tussen lawaaiige en rustigere momenten, en wanneer comfort en gebruiksgemak een belangrijke rol spelen in uw werk. Gehoorkappen zijn ideaal als u vaak kortstondig wordt blootgesteld aan harde geluiden of wanneer u extra behoefte hebt aan een directe fysieke barrière tussen uw oren en de omgeving.

Ideale situaties voor gehoorkappen

Gehoorkappen zijn bijzonder geschikt in situaties waarin:

  • u regelmatig tussen lawaaiige en stille zones beweegt
  • oordoppen oncomfortabel zijn of niet goed passen
  • u een bril of helm draagt waardoor oordoppen minder prettig of effectief zijn
  • u snel bescherming wilt zonder iets in uw oor te hoeven plaatsen
  • u werkt met gereedschap of machines die onvoorspelbare piekgeluiden produceren
  • u in een omgeving bent waar zichtbaarheid telt (bijv. magazijnen of buitenterreinen)

Wanneer oordoppen een betere keuze zijn

Oordoppen zijn een betere keuze wanneer:

  • u langdurig in constant lawaai werkt
  • u maximale bewegingsvrijheid wilt
  • u geen druk op uw hoofd wilt ervaren

Een complete vergelijking tussen alle soorten gehoorbescherming leest u in “Alles wat u moet weten over gehoorbescherming” daar leest u wanneer elk type het meest geschikt is.

Hoe effectief zijn gehoorkappen?

Gehoorkappen zijn effectief wanneer ze het geluid voldoende dempen én goed om je oren sluiten. De effectiviteit hangt vooral af van twee factoren:

1. de juiste dempingswaarde, afgestemd op het geluidsniveau waarin u werkt, en

2. een correcte pasvorm, zodat er geen geluidslekken ontstaan.

Als uw gehoorkappen versleten zijn, slecht aansluiten door brilpoten of baardgroei, of te los zijn ingesteld, neemt de werkelijke demping snel af. In dat geval lijkt u beschermd, maar komt er alsnog te veel lawaai door. Juist gekozen en juist gebruikte gehoorkappen kunnen uw gehoor echter uitstekend beschermen, zelfs in lawaaiige omgevingen.

De verschillende soorten gehoorkappen

Er zijn diverse soorten gehoorkappen, elk met hun eigen voordelen voor specifieke werksituaties. Hieronder vindt u de meest gebruikte varianten binnen professionele omgevingen.

Passieve gehoorkappen
Passieve gehoorkappen (basis oorkappen)

Passieve gehoorkappen zijn de meest eenvoudige en robuuste keuze. Ze dempen geluid door middel van kussens en geluidsabsorberende materialen. Ze zijn geschikt voor werkzaamheden waarbij u bescherming nodig heeft tegen constant of frequent lawaai, zonder extra functies zoals elektronica.

Gehoorkappen voor helmbevestiging
Gehoorkappen voor helmbevestiging

In werkgebieden waar u een helm moet dragen, zoals bouwplaatsen, infrastructuur of industriële zones zijn gehoorkappen met helmbevestiging de beste optie. Geschikt als u vaak wisselt tussen taken waarbij wel en geen gehoorbescherming nodig is.

Actieve elektronische gehoorkappen
Actieve elektronische gehoorkappen

Actieve gehoorkappen bevatten microfoons en slimme elektronica die lawaai dempen, maar spraak en belangrijke omgevingsgeluiden doorlaten. Geschikt voor logistiek, inspecties, teamwerk of locaties met veel voertuigverkeer.

Gehoorkappen met bluetooth
Gehoorkappen met radio, bluetooth of muziek

Deze gehoorkappen combineren bescherming met audiofuncties zoals radio (FM), bluetooth voor telefoongesprekken of communicatie en muziek of podcasts. Let er wel op dat audiovolume nooit boven veilige geluidsgrenzen komt.

Fluorescerende gehoorkappen
Fluorescerende gehoorkappen

Fluorgekleurde gehoorkappen verbeteren uw zichtbaarheid op drukke werkterreinen. Ze worden vaak gebruikt in weg en waterbouw, logistieke omgevingen met veel verkeer en buitenterreinen met weinig licht. Handig wanneer u zowel uw gehoor als uw zichtbaarheid wilt beschermen.

Hoe kiest u een geschikte gehoorkap voor uw werksituatie?

U kiest een geschikte gehoorkap op basis van uw werk, risico’s en voorkeuren. Hieronder vindt u de belangrijkste factoren om rekening mee te houden.

Incidenteel, regelmatig of de hele dag Draagduur
  • Incidenteel gebruik: kies een licht model dat je snel kunt opzetten.
  • Enkele uren per dag: comfort wordt belangrijker; kies zachte kussens en een verstelbare band.
  • Volledige diensten: ga voor ergonomische kappen met lage druk en hoge pasvormstabiliteit.
Hoe kiest u de juiste klasse? Dempingsbehoefte

Kies een dempingsniveau dat:

  • lawaai terugbrengt tot een veilig niveau, maar
  • u niet volledig afsluit van uw omgeving

Te hoge demping kan communicatie hinderen; te lage demping beschermt onvoldoende. Stem uw keuze dus af op het typische geluidsniveau van uw werkplek.

Samen met andere PBM's Pasvorm

Een goede afdichting is essentieel. Daarom is het belangrijk dat:

  • brilpoten de kussenrand niet optillen
  • baardgroei of haar de pasvorm niet belemmert
  • uw helm of bril niet botst met de schelpen

Als u vaak een helm draagt, zijn helmbevestigde modellen meestal de beste keuze.

Gebruiksgemak bevordert uw werk Gebruiksgemak tijdens het werkproces

In veel beroepen zet u gehoorkappen tientallen keren per dag op en af. Let daarom op:

  • soepele bediening
  • stevige, duurzame constructie
  • intuïtieve bediening van eventuele elektronische functies
  • comfort bij langdurig gebruik
Welke dempingswaarde heb ik nodig?

De juiste dempingswaarde is de demping die uw werkgeluid terugbrengt tot een veilig, maar niet té stil niveau. Te hoge demping kan ervoor zorgen dat u alarmsignalen en collega’s minder goed hoort; te lage demping laat te veel geluid door.

Als uitgangspunt kunt u het volgende aanhouden:

  • Lichte tot gemiddelde lawaai omgevingen: middelhoge demping
  • Zware industrie/metaalbewerking: hogere dempingsklasse
  • Logistiek/magazijn: demping die bescherming biedt maar nog steeds signaalherkenning toelaat (vaak actieve gehoorkappen)

Komt u dagelijks in extreem lawaai terecht (bijv. slijpen, boren, pneumatische machines)? Dan is een hogere demping of zelfs een combinatie met andere PBM’s vaak de juiste keuze.

Gebruik en onderhoud van gehoorkappen

Goed gebruik en regelmatig onderhoud bepalen in hoge mate hoe effectief uw gehoorkappen zijn. Zelfs de beste gehoorkap kan zijn beschermende werking verliezen als deze niet goed sluit, beschadigd is of verkeerd wordt gebruikt. Door zorgvuldig om te gaan met uw gehoorkappen blijft de demping optimaal, werkt u veiliger en gaan uw kappen langer mee.

Correct gebruik: zo sluit een gehoorkap goed af

Uw gehoorkappen beschermen u alleen als ze volledig rondom het oor afsluiten. Dit bereikt u door op de volgende 5 punten te letten:

  • Plaatsing: zet de gehoorkappen symmetrisch over beide oren en controleer of de schelpen het oor volledig omsluiten.
  • Hoofdbandinstelling: stel de hoofdband zo af dat deze stevig zit, maar niet knelt. Te los betekent kieren en geluidslekken, te strak kan vermoeidheid veroorzaken.
  • Bril en accessoires: draagt u een bril? Let erop dat de pootjes niet tussen het kussen en uw hoofd klem komen. Dunne, flexibele poten werken het best.
  • Haar en baard: zorg dat lang haar, een muts of een dikke baard niet tussen de kussens komt, dit voorkomt volledige afsluiting.
  • Tijdens het werk: til de schelp niet steeds één kant op om “even te luisteren”; hierdoor verliest de gehoorkap direct zijn beschermende werking.
Onderhoud en levensduur in de praktijk

Gehoorkappen hebben weinig onderhoud nodig, maar wat u wél doet, maakt veel verschil. Met goed onderhoud blijft de demping betrouwbaar, blijven de kussens comfortabel en gaat het langer mee. Belangrijke onderhoudstips zijn:

  • Reiniging: maak de schelpen en kussens regelmatig schoon met een licht vochtige doek en een mild, niet bijtend schoonmaakmiddel.
  • Controleer de staat van de kussens: oorkussens kunnen na verloop van tijd hard worden, scheuren of vervormen. Vervang ze zodra u merkt dat ze niet meer soepel zijn.
  • Vocht en temperatuur: laat gehoorkappen na gebruik drogen en leg ze niet in direct zonlicht of op hete oppervlakken.
  • Opslag: bewaar ze in een droge, stofvrije omgeving. Het liefst in een afsluitbare opbergkoffer of beschermzak.
  • Elektronische gehoorkappen: voorkom dat er vocht bij de microfoons en elektronica komt en vervang batterijen tijdig.

Keuzehulp: welke gehoorkappen passen bij mijn werk?

Model Type gehoorkap Ideale werksituatie Dempingsniveau/isolatie Draagcomfort PBM-compatibiliteit Extra kenmerken
WNA 100 Passief Algemeen werk; instapmodel PBM Goede geluidsisolatie volgens producttekst Comfortabel voor kortere diensten; verstelbare hoofdband Combineerbaar met bril, geen helmmontage Eenvoudig, robuust, betrouwbaar
WNA 200 Passief, hogere klasse Industrie, bouw, metaalbewerking Zeer goede isolatie eigenschappen Comfortabel voor langere werkblokken Combineerbaar met bril; standaard hoofdband Verstelbare hoofdband, stevige schelpen
WNA 200/F (fluorescerend) Passief, HV-uitvoering Buitenterreinen, wegenbouw, logistieke omgevingen Uitstekende isolatiewaarden Als WNA 200, maar extra zichtbaar Goed met helm en HV kleding Fluorescerende beschermkappen (high visibility)
WNA 300 Hoogwaardige passieve kap Zware industrie, intensief machinewerk Zeer goede geluidsisolatie volgens productbeschrijving Ontworpen voor langdurig dragen Compatibel met bril, stevige pasvorm Hoogste passieve demping binnen WNA lijn
WNA Basic Lichtgewicht passief Korte klussen, incidentele lawaaimomenten Standaard demping Lichte en comfortabele uitvoering Basiscombinaties met bril mogelijk Licht, compact, voordelig
Gehoorbeschermers met bajonetbevestiging (SH3000) Helmbevestigde gehoorkappen (bajonet) Elektriciens, industrie met SH 3000 helmen Dempingsniveau afhankelijk van variant Comfortabel door helmconstructie Specifiek voor SH3000-helmen Bajonetsysteem voor snelle montage
uvex aXess one (actief, Bluetooth®) Actieve elektronische kap Logistiek, warehouses, inspectie, werk met communicatiebehoefte Adaptieve elektronische demping Zeer comfortabel ondanks elektronica Combineerbaar met helm; let op microfoons Bluetooth, RAL-functie, spraakversterking