Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming: Alles wat u moet weten om uw gehoor veilig en gezond te houden

Uw gehoor is een van de meest gevoelige zintuigen die u heeft. Toch wordt u dagelijks blootgesteld aan uiteenlopende geluidsniveaus, vaak zonder dat u zich bewust bent van de risico’s. Langdurige blootstelling aan hard geluid kan leiden tot lawaai‑geïnduceerd gehoorverlies, één van de meest erkende beroepsziekten in Europa. Omdat gehoorschade geleidelijk en pijnloos ontstaat, merkt u het meestal pas wanneer het al te laat is. De juiste gehoorbescherming is daarom onmisbaar.

Waarom gehoorbescherming belangrijk voor u is

Geluid wordt gemeten in decibel (dB). Hoe hoger het geluidsniveau, hoe groter het risico op gehoorschade.

Volgens de PBM‑verordening (EU) 2016/425 valt gehoorbescherming onder categorie III, wat betekent dat jaarlijkse instructie verplicht is.

Voorbeelden van geluidsniveaus

Onderstaande lijst combineert alledaagse geluiden met realistische situaties van vakprofessionals. Zo kunt u beter inschatten wanneer bescherming noodzakelijk wordt.

  • Normaal gesprek → 60 dB(A)
  • Stofzuiger/lichte kantooromgeving → 70–75 dB(A)
  • Druk verkeer → 80–85 dB(A)
  • Haakse slijper (slijptol) → 95–105 dB(A)
  • Autoradio op vol volume → 100 dB(A)
  • Cirkelzaag/afkortzaag → 100–110 dB(A)
  • Beton-, steen- of metaalboor → 95–115 dB(A)
  • Pneumatische hamer/breekhamer → 110–120 dB(A)

Wat is lawaai eigenlijk?

Lawaaioverlast wordt gedefinieerd als elk ongewenst, luid geluid en is een subjectieve ervaring. Geluid ontstaat door trillingen die zich door de lucht als geluidsgolven verspreiden. Het geluidsdrukniveau kan worden gemeten in decibel (dB).

  • Vanaf 80 dB: Werkgevers moeten passende gehoorbescherming aanbieden.
  • Vanaf 85 dB: Het dragen van gehoorbescherming is verplicht en lawaaizones moeten duidelijk worden aangegeven.

Wettelijke drempelwaarden

  • Vanaf 80 dB(A): gehoorbescherming moet worden aangeboden
  • Vanaf 85 dB(A): gehoorbescherming is verplicht
  • Boven 120 dB(A): u bereikt de pijngrens

Welke soorten gehoorbescherming zijn geschikt?

Welke soorten gehoorbescherming geschikt zijn, hangt af van het geluidsniveau, de duur van blootstelling en de omstandigheden waarin u werkt. Niet elke werksituatie vraagt om dezelfde oplossing: soms is comfort doorslaggevend, in andere gevallen juist maximale demping of flexibiliteit. Door de verschillende soorten gehoorbescherming te begrijpen, kunt u beter bepalen welke optie aansluit bij uw werkzaamheden, draagcomfort en veiligheidsbehoefte. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte typen gehoorbescherming en hun toepassingen.

Wegwerp oordoppen

Ideaal voor kortdurende klussen of situaties waar hygiëne belangrijk is. Ze bieden hoge demping en zijn eenvoudig in gebruik.

Bekijken ►

Herbruikbare oordoppen

Comfortabel en duurzaam, perfect wanneer u regelmatig gehoorbescherming draagt.

Bekijken ►

Gehoorkappen

Geschikt voor wisselende geluidsniveaus of wanneer u een bril of baard draagt. De afdichting blijft hierdoor beter behouden.

Bekijken ►

Otoplastieken

Op maat gemaakte oordoppen geschikt bij langdurig of intensief werk in lawaaiige omgevingen door de persoonlijke pasvorm en consistente demping.

Meer info volgt.

Hoe kiest u de juiste gehoorbescherming (HML & SNR‑waarden)?

U kiest de juiste gehoorbescherming met HML‑ en SNR‑waarden door deze te gebruiken om de daadwerkelijke demping en geschiktheid voor uw situatie te beoordelen.

HML‑waarden: inzicht in demping per frequentie

HML‑waarden helpen u begrijpen hoe goed gehoorbescherming verschillende soorten geluid dempt. Werkgeluiden bestaan namelijk uit uiteenlopende frequenties van lage bromtonen tot scherpe hoge tonen.

  • H (High): geeft aan hoeveel bescherming u krijgt tegen hoge tonen, zoals die van slijpmachines of cirkelzagen.
  • M (Medium): toont de demping bij middentonen, vaak aanwezig in algemene bouwgeluiden en machinehallen.
  • L (Low): laat zien hoe goed lage frequenties worden gedempt, zoals de diepe brom van compressors of zware motoren.

Zo kunt u gericht kiezen voor gehoorbescherming die het best aansluit bij de geluidsfrequenties op uw werkplek.

Bekijk alle gehoorbescherming ►

SNR‑waarde: uw gemiddelde totale demping

De Single Number Rating (SNR) geeft u één samenvattend getal dat de gemiddelde totale demping van een gehoorbeschermingsproduct weergeeft. Hoe hoger de SNR‑waarde, hoe meer geluid er wordt gedempt.

Deze waarde helpt u snel te bepalen of de gehoorbescherming voldoende dempt om de restgeluidswaarde onder de 80 dB(A) te brengen, de grens waarbij gehoorbescherming als veilig wordt beschouwd.

Bereken de restgeluidswaarde

Deze waarde helpt u snel te bepalen of de gehoorbescherming voldoende dempt om de restgeluidswaarde onder de 80 dB(A) te brengen — de grens waarbij gehoorbescherming als veilig wordt beschouwd.

De restgeluidswaarde is het geluid dat uiteindelijk uw oor bereikt. Voor veilige werkomstandigheden moet deze waarde onder de 80 dB(A) blijven. De formule om uw bescherming te beoordelen is:

Geluidsniveau – isolatiewaarde + veiligheidsfactor = restgeluidswaarde

Een praktische voorbeeldberekening ziet er als volgt uit: U werkt in 105 dB(A). Uw gehoorbescherming dempt 32 dB(A) met een veiligheidsfactor van 5 dB(A):

105 – 32 + 5 = 78 dB(A) → veilig.

Belangrijke factoren bij het kiezen van gehoorbescherming

Draagduur: Voor incidenteel, regelmatig of constant gebruik tijdens een 8-urige werkdag.

  • Geluidsniveau: De lawaaisituatie op de werkplek.
  • Pasvorm: Geschikt voor bijvoorbeeld dragers van een baard of bril.
  • Effectiviteit: Kwaliteit van afdichtkussens en bescherming.
  • Gebruiksgemak: Gemakkelijk aan te brengen en te dragen.
  • Compatibiliteit: Geschikt in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril).

Volgens de PBM-verordening (EU) 2016/425, valt gehoorbescherming onder categorie III (bescherming tegen ernstige risico's zoals overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade). Een jaarlijkse instructie over het gebruik ervan is daarom verplicht.

Waarom er een veiligheidsfactor wordt gebruikt

In de praktijk werkt gehoorbescherming niet altijd precies zoals getest in laboratoria. Een veiligheidsfactor compenseert dit.

Factoren die uw effectieve demping kunnen verlagen zijn:

  • Verkeerd ingestoken oordoppen
  • Baardgroei of haren die afsluiting verstoren
  • Brilpoten die kussens optillen
  • Slijtage, vuil en vocht
  • Verkeerde maat of pasvorm

Hoe gebruik ik gehoorbescherming correct?

Hoe u gehoorbescherming correct gebruikt, bepaalt in grote mate hoe goed uw gehoor daadwerkelijk wordt beschermd. Zelfs gehoorbescherming met een hoge dempingswaarde verliest zijn effect wanneer deze niet op de juiste manier wordt gedragen of ingebracht. Omdat elk type gehoorbescherming anders werkt, vraagt ook het gebruik om een specifieke aanpak. Hieronder leggen we per type gehoorbescherming stap voor stap uit hoe u deze correct gebruikt, zodat u zeker weet dat de bescherming in de praktijk ook echt optimaal is.

Wegwerp oordopjes

Rollen
1. Rollen

Rol de oordop met lichte druk tussen uw vingers.

Indoen oordopjes
2. Het indoen van de oordoppen

Reik met uw arm over uw hoofd en trek uw oor iets omhoog om uw gehoorgang recht te trekken. Plaats nu de oordop in uw oor.

Vasthouden
3. Vasthouden

Houd de plug minimaal vijf seconden ingedrukt. Is de oordop van voren niet meer zichtbaar, dan zit het perfect.

Let op: gooi de oordoppen na elk gebruik weg.

Herbruikbare oordopjes

Oordoppen
1. Snoer plaatsen

Plaats het snoer van de herbruikbare oordop achter het hoofd.

Het indoen van oordoppen
2. Het indoen van de oordoppen

Plaats de herbruikbare oordop met lichte druk in de gehoorgang.

Juiste pasvorm
3. Juiste pasvorm

De herbruikbare oordop zit nu goed in het oor en biedt gehoorbescherming.

Populaire gehoorbescherming

Blogs


Welke gehoorkappen passen bij uw werk? Meer lezen ►