Oogbescherming: wat betekenen de markeringen op een veiligheidsbril?
Oogbescherming wordt vaak als niet mooi en vervelend ervaren, het is echter absoluut noodzakelijk op de werkvloer. De gevaren voor de ogen liggen overal op de loer: of het nu splinters, stof, straling, gevaarlijke gassen of vonken zijn. Als ogen eenmaal beschadigd zijn, is het herstellen van optimaal zicht vaak niet meer mogelijk. Het dragen van de juiste veiligheidsbril is daarom erg belangrijk.
De markeringen op de veiligheidsbril
Op de bril staan een aantal markeringen vermeld die belangrijke informatie geven over het toepassingsgebied waarvoor de bril geschikt is:
De getoonde bril heeft een Uv-filter met het beschermingsniveau 1.2. De optische kwaliteitsklasse is 1 en met een mechanische sterkte klasse F. verder is de bril bestendig tegen krassen en beslaan en voldoet deze aan de DIN en CE normen.
Beschermingsniveau: UV –bescherming
Zonlicht is de belangrijkste bron van Uv-straling en kan op verschillende manieren schadelijk zijn voor onze ogen. Alle Würth brillen met getinte of heldere glazen bieden 100% bescherming tegen Uv-stralen en hebben CE 3 markering. Dit is een label wat aantoont dat een bril de juiste Uv-filter heeft.
Categorie 0 en 1 zijn geschikt voor bewolkt weer
Categorie 2 en 3 zijn geschikt voor zonnig tot zeer zonnig weer (UV-filter)
Categorie 4 is geschikt voor op de wintersport en op het water (IR-filter)
Vaak staat er ook UV400 op de veiligheidsbril als markering, wat inhoudt dat Uv-licht tot 400nm wordt weg gefilterd.
Optische klasse
Veiligheidsbrillen draag je vaak gedurende een lange periode, wat erg inspannend voor de ogen kan zijn. De optische klasse op de bril (klasse 1, 2 of 3) maakt onderscheid in hoe lang je de bril kunt dragen. Als je een bril de hele dag draagt, kies dan voor optische klasse 1. Optische klasse 2 is geschikt voor periodiek gebruik en een bril met klasse 3 draag je in incidentele gevallen.
Mechanische weerstand: hoeveel houdt mijn bril?
Naast de optische belasting is de mechanische belasting van een veiligheidsbril ook erg belangrijk om op te letten. De mechanische sterkte van een bril wordt gecontroleerd door een valtest met een stalen kogel. De veiligheidsbril markeringen voor mechanische weerstand wordt weergegeven met de letters:
S - Verhoogde sterkte (43g stalen kogel van 1m hoogte met 5,1m/s)
F - schok, lage impact (0,86 g stalen kogel met 45 m/s)
B - schok, gemiddelde impact (0,86g stalen kogel met 120 m/s)
A - schok, hoge impact (0,86 g stalen kogel met 190 m/s)
Glazen: beslaan en krasbestendigheid
Tijdens het werken kunnen splinters, vonken en spaanders voor krassen op je veiligheidsbril zorgen, waardoor het zicht steeds minder wordt. Ook scherpe voorwerpen als een sleutelbos of gereedschap kunnen de glazen beschadigen. De hoogwaardige en krasvaste laag van de Würth brillenglazen zorgt ervoor dat je een helderder en duidelijker beeld van de omgeving behoudt.
Ook condens kan het zich beperken en gevaarlijke situaties opleveren. Dankzij een effectieve anti-condenslaag hebben de Würth veiligheidsbrillen een constante heldere blik. Let op de veiligheidsbril markering N voor de weerstand tegen beslaan en K voor krasbestendigheid bij het kiezen van een veiligheidsbril.
Geteste veiligheid
Een must voor een bril van hoge kwaliteit is het conformiteitsmerkteken CE (Comunidad Europea) en het DIN-merkteken. Als deze tekens in de bril staan, voldoet de veiligheidsbril aan de EU-richtlijnen en aan de DIN EN ISO-certificatienormen. Alle Würth-veiligheidsbrillen hebben deze markeringen en worden daarom regelmatig getest en gecertificeerd door een neutrale instantie.
CE normen:
- EN 166: basiseisen voor alle oog- en gelaatbescherming
- EN 169: filters voor lassen en aanverwante technieken
- En 170: UV-filters, doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
- EN 171: Infraroodfilters, doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
- En 172: zonfilter voor industrieel gebruik
Let op: de EN 166‑norm wordt gefaseerd vervangen door EN ISO 16321‑1. Tot november 2025 mogen veiligheidsbrillen nog EN 166‑gecertificeerd zijn; nieuwe producten moeten daarna voldoen aan EN ISO 16321‑1.
Draag je veiligheidsbril op de juiste manier
Heb je een bril aangeschaft, kijk dan goed hoe en wanneer je deze moet dragen. Tot slot is het erg belangrijk om je veiligheidsbril goed schoon te houden.
Lees ook de blog over waar je nog meer op kunt letten bij het kopen van een veiligheidsbril.