Voorkom oververhitting met koelkleding: Bodycool verkoelende werkkleding
De zomer is weer in aantocht. Dat klinkt aangenaam, en het is ook waar veel mensen weer naar uitkijken, maar het is ook zeker niet zonder risico’s. Werken op hete dagen kan voor veel mensen erg zwaar zijn. Op warme dagen neemt je lichaam meer warmte op dan dat het afgeeft en kan leiden tot hittestress.
Houd het hoofd koel als u bij warm weer werkt
Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter lijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen in de zomermaanden. Op een groot aantal werkplekken worden we steeds meer blootgesteld aan extreme warmte. Langdurig werken in de volle zon of een warme fabriekshal is slecht voor de gezondheid en heeft als gevolg dat er opwarming van het lichaam plaatsvindt. Indien deze belasting te groot wordt en de temperatuur van het lichaam te veel stijgt, kan dat resulteren in hittestress. Naast de gevaren voor de gezondheid kan hittestress ook leiden tot een afname van productiviteit op de werkvloer.
Vermindering van de concentratie, hittestuwing, zweethanden en duizeligheid kan tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer!
Voorkom oververhitting met koelkleding
Het dragen van de juiste kleding is dan een absolute must om oververhitting te voorkomen en is de meest ideale en effectieve oplossing. Koelkleding is niet voor één specifieke bedrijfstak maar voor specifieke werkzaamheden in vrijwel alle bedrijfstakken.
Ze helpen uw kerntemperatuur van het lichaam op peil te houden door een verkoelend effect te produceren, zodat u overmatig zweten kunt voorkomen en zo hittestress kunt voorkomen.
Brochure
Bekijk hier de gehele brochure Stay Cool
VOORDELEN
1. Voorkomt symptomen van hittestress
2. Laat hartfrequentie dalen
3. Sneller herstel/regeneratie
4. Biedt tot 15°C verkoeling onder de omgevingstemperatuur
5. Biedt 4 tot 8 uur koelcomfort
6. Licht, duurzaam en niet giftig.
7. Wasbaar in de machine
8. In maximaal 2 minuten klaar voor gebruik!
Meer blogs
Lees ook de blog 'Bescherm je tegen UV-straling bij werken in de zon'.