Kies voor de juiste bescherming tegen de zon en de hitte
Kies voor de juiste bescherming tegen de zon en de hitte
Lekker buiten werken in de zon, wie wil dat nou niet? Maar werken in de zon of onder warme omstandigheden brengt mogelijk risico’s met zich mee. Vooral bouwvakkers, botenbouwers, schilders, hoveniers, wegwerkers en andere beroepen waarbij er veelvoudig buiten gewerkt wordt krijgen te maken met twee tot drie keer zoveel uv-straling als de gemiddelde Nederlander.
Het is belangrijk om jezelf goed te beschermen tegen de zon, vooral tijdens de zomermaanden. Blootstelling aan UV-straling kan leiden tot huidbeschadiging, vroegtijdige veroudering en zelfs huidkanker. Daarom is het essentieel om maatregelen te nemen om je huid te beschermen en belangrijk om je bewust te zijn van deze risico's en preventieve maatregelen te nemen.
Met onze tips verklein je de gezondheidsrisico’s en kom je de zomer wel door.
Tips voor zonbescherming
1. Gebruik zonnebrandcrème:
Kies een zonnebrandcrème met een hoge SPF en breng deze regelmatig aan, vooral na het zweten.
2. Draag beschermende kleding:
UV werende kleding, een pet en een zonnebril kunnen helpen om je huid te beschermen tegen directe blootstelling aan de zon.
3. Hydrateer:
Drink voldoende water om gehydrateerd te blijven en je huid gezond te houden.
4. Check buienradar:
Voor de actuele zonkracht, gemeten door het RIVM in Bilthoven.
UV 50 ZONNEBRANDSPRAY
Natuurlijk mag degelijke zonnebrandspray niet ontbreken wanneer jij jouw huid beschermt. Zonnebrandspray is essentieel om je huid gezond te houden en echt goed te beschermen tegen UV-straling.
Deze spray heeft een hoog beschermingsniveau met SPF 50 UV-A-bescherming 26. Zo kun je met een goed beschermde huid en een gerust hart de zon in om aan het werk te gaan.
Deze spray maakt de huid glad en soepel, dankzij het vitamine E-acetaat dat erin verwerkt is. Zo krijg je dus geen probleem met een uitgedroogde huid tijdens je werkzaamheden.
Wat belangrijk is aan deze UV 50 zonnebrandspray is dat de spray extra waterbestendig is én niet vet is.
Dit maakt het gebruik vrijwel ideaal. Zo kun je in alle weersomstandigheden aan het werk en hoef jij je geen zorgen te maken dat je de beschermende laag van je huid af zweet.
Onze UV 50 zonnebrandspray artikelnummer 0890600151
Voordelen:
- • Hoge beschermingsfactor: SPF 50 en UV-A-bescherming 26 voor optimale bescherming.
- • Huidverzorging: Bevat vitamine E-acetaat voor een gladde, soepele huid en bescherming tegen celschade en voortijdige huidveroudering veroorzaakt door de zon.
- • Comfortabel in gebruik: Ongeparfumeerd, hydraterend en niet-vettig.
- • Waterbestendig: Extra waterbestendig, ideaal voor langdurige bescherming.
- • Gebruiksvriendelijk: Voorzien van een pompje dat zelfs omgekeerd goed werkt.
UV 50 ZONNELOTION
In plaats van zonnebrandspray kun je ook een zonnelotion gebruiken. Een goede zonnelotion is ook zeer geschikt om je huid gezond te houden en te beschermen tegen UV-straling.
Onze UV 50 zonnelotion beschermt niet alleen de huid, maar verzorgt ook. Zo houd je jouw huid gezond en verklein je de kans op huidkanker. Daarnaast beschermt onze lotion ook tegen UV-C straling die ontstaat bij laswerkzaamheden. Zo beschermen wij je huid tijdens het werk.
Deze zonnelotion brengt een siliconencoating aan op je huid en is waterbestendig. Dit zorgt ervoor dat het beschermende laagje goed op je huid blijft zitten.
Bestel nu de UV50 Zonnelotion >Onze UV 50 zonnebrandlotion artikelnummer 0890600154
Voordelen:
- • Hoge beschermingsfactor: SPF 50 voor optimale bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
- • Uitgebreide bescherming: Beschermt tegen UV-A, UV-B
- • Biedt bescherming tegen UV-C stralen, wat het ideaal maakt voor lassers
- • Gebruiksgemak: De lotion trekt snel in, wat zorgt voor een comfortabele en niet-vettige toepassing.
- • Extra waterbestendig: Ideaal voor langdurige bescherming zelfs tijdens het zweten.
- • Ongeparfumeerd en huidvriendelijk: Bevat een siliconencoating en is ongeparfumeerd, wat het geschikt maakt voor mensen met een gevoelige huid.
UV-BESCHERMING DOOR KLEDING
Neem bijvoorbeeld het Nature T-shirt . Dit functionele shirt is gemaakt met bamboevezels, waardoor het uitstekende temperatuurregulatie heeft. Daarnaast behoedt het shirt goed tegen UV-straling door UV factor 50. Dit samen zorgt ervoor dat je goed beschermd wordt. Zo heb je geen last van de zon of van de warmte tijdens het werk.
Natuurlijk heeft niet alleen een T-shirt invloed op jouw lichaamstemperatuur tijdens het werk. Een lange broek beschermt tegen UV-straling, maar wordt al snel heel erg warm. Hiervoor zijn in het assortiment van Würth diverse producten te vinden, zoals lichtgewicht werkshorts. Zo houd jij het comfort en de functionaliteit van een werkbroek.
Koelende kleding
Gelukkig is opwarming van je lichaam tegen te gaan dankzij de koelkleding van Würth. Zo bieden wij voor iedereen in elke bedrijfstak een ideale en effectieve oplossing tegen hitte.
Ons lichtgewicht koelvest biedt dankzij de H2O-koelfunctie optimaal koelcomfort. Zo zorgt het voor koeling tot wel 15°C onder de omgevingstemperatuur, tot wel 8 uur lang.
Hoe werkt de H2O-koelfunctie?
- Dompel het koelvest maximaal twee minuten onder in water.
- Overtollig water wordt naar buiten gedrukt.
- Naar mate het vest warmer wordt door omgevingstemperatuur verdampt het water. Dit zorgt voor een koelend effect.
Houd jij je hoofd koel?
Je kunt ook gebruik maken van een verkoelende baseball cap. Deze stijlvolle pet beschikt over dezelfde innovatieve koelfunctie, die ook terug te vinden is in bijvoorbeeld het koelvest.
Deze baseball cap houdt je gezicht uit de zon. De H2O-koeltechnologie zorgt ervoor dat je hoofd écht goed koel blijft in de hitte.
VEILIGHEIDSBRIL MET UV-BESCHERMING
Vaak gaat men ervan uit dat een bril je ogen altijd beschermt tegen UV-straling, toch is de realiteit helaas anders. Niet alle veiligheidsbrillen bieden voldoende bescherming, ook al zijn de glazen getint.
Alle Würth veiligheidsbrillen met getinte of heldere glazen bieden wel 100% bescherming tegen UV-stralen. Niet alleen beschermen de brillen van Würth je ogen tegen 100% van de UV-stralen, dit doen ze in een sportief design en mét comfort.