Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Verankering

Professionele verankering

Eenvoudig alleen een lamp bevestigen of een zwaar belastbare balustrade? In het zeer veelzijdige ankers en pluggen assortiment van Würth vindt u de ideale oplossing voor uw montagesituatie. Van klassieke kunststof pluggen en injectiemortels tot de nieuwste generatie spreidankers en ZEBRA Shark pluggen. Wij bieden u een veelvoud van verschillende kwalitatief hoogwaardige producten aan, die beschikken over een Europese technische goedkeuring.

Alles onder uw vingertoppen

Software

Met de nieuwste ankersoftware kunt u elke ankersituatie in beton flexibel en zeker berekenen.

  • Overzichtelijke interface voor comfortabel werken
  • Belastbaarheid van het anker altijd in beeld
  • Ankerprogramma en ankerplatengeometrie vrij selecteerbaar

Alles onder uw vingertoppen

Verleng de levensduur van infrastructuur.

RELAST: duurzaam achteraf versterken van betonconstructies

Voordat u nieuw bouwt, bekijk de voordelen van achteraf versterken met RELAST. Dit systeem verhoogt afschuifkracht tot 100% en ponsweerstand tot 40%, zonder ingrijpende verbouwingen. RELAST is efficiënt, kosteneffectief en geschikt voor dynamische belastingen. Kies voor een duurzame oplossing die uw constructies veilig en betrouwbaar maakt.

Verleng de levensduur van infrastructuur.
Wij denken mee.

Wij denken mee.

Trekproef op locatie

Samen met u testen onze specialisten direct op locatie de ankers d.m.v. een trekproef. Afhankelijk van het draagvermogen van de ondergrond bevelen wij individueel een bevestigingsoplossing per situatie.

  • Analyse en concrete ankeraanbevelingen.
  • Compleet assortiment internationaal gecertificeerde producten.
  • Gedetailleerde berekening van de effecten en de berekening van krachten.
  • Trekproeven bij ongedefinieerde ondergronden.
  • Individuele aanpassing van de ankers/pluggen aan uw behoeftes.
  • Training en instructies op locatie

Voor montage die blijft zitten.

Ankers en pluggen

Of u nu werkt aan beton, steen of gips, hier vindt u de juiste oplossing voor een betrouwbare montage. Bekijk ons uitgebreide assortiment en kies de passende bevestiging voor uw project.

Voor montage die blijft zitten.

Contact: trekproef op locatie