6 veelgemaakte fouten bij het gebruiken van ankers
Ankers zijn gemaakt om hoge belasting aan te kunnen in onder andere beton. Zo worden ze gebruikt voor bevestiging van metaalconstructies, consoles, bodemplaten, steunen, buizen, houtconstructies, balken etc. Het is belangrijk dat je de ankers op de juiste manier bevestigt. Daarom volgt hier een lijstje met veelgemaakte fouten.
1. Verkeerde keuze van staalkwaliteit
De juiste kwaliteit van staal bepalen is niet moeilijk. Gebruik voor droge binnenruimtes gegalvaniseerd staal en voor vochtige ruimtes RVS A4. Gebruik in hoog corrosieachtige omgevingen, zoals bijv. tunnels en zwembaden, hoog corrosiebestendig staal (HCR). Plastic beschermkapjes, zoals getoond op de bovenste foto, beschermen het anker niet tegen corrosie.
2. Boorgat niet de juiste diepte
Het is belangrijk dat het boorgat de juiste verankeringsdiepte heeft. Dit gaat vaak mis: als men bij het boren het wapeningsstaal raakt, stopt men vaak met boren. Zo behaal je niet de gevraagde verankeringsdiepte. Wat vaak gebeurt is dat men het te lange gedeelte van de draad wegslijpt, wat natuurlijk niet de bedoeling is.
3. Onvoldoende mortel in het boorgat
Na het injecteren van de mortel in het boorgat en het plaatsen van de ankerstang, dient de mortel uit het boorgat te komen. Dan weet je zeker dat er genoeg mortel in zit. Komt de mortel er niet uit, dan zit er onvoldoende mortel in het boorgat.
4. Het vergeten van de voorbereidingsstappen voor de injectiemortel
Wanneer je met injectiesystemen werkt, is het belangrijk om de 2 componenten in de juiste verhouding met te elkaar mengen. Anders zal de mortel niet uitharden en kan het geen belasting dragen. Draai de statische mengbuis op de koker en spuit vooraf een lijn van ongeveer 10 cm mortel uit totdat er een homogene kleur ontstaat.
5. Het anker te kort op de rand plaatsen
Wanneer het anker te kort op de rand van het beton wordt gemonteerd, dan kunnen de spreidkrachten scheuren in het beton veroorzaken. Erger nog, de scheuren kunnen ervoor zorgen dat het beton kan gaan breken. Plaats het anker dus nooit te dicht op de rand!
6. Het hanteren van een verkeerd aanhaalmoment
Ankers zijn hoogwaardige producten. Een verkeerd aanhaalmoment hanteren kan ertoe leiden dat het anker of de ondergrond bezwijkt. Dit geldt vooral voor metalen en chemische ankers. Controleer daarom altijd welk aanhaalmoment van toepassing is op de ankers die je gebruikt.