Zoek je een borgmiddel voor het lijmen van schroefdraad, lagers, leidingen of vlakken? Let op deze 6 eigenschappen
Voor het lijmen van metalen verbindingen heb je de juiste lijm nodig. Je kunt niet zomaar met elke lijm een schroefdraad of lager vastlijmen. Voor het lijmen van metaal heb je een zogenoemd borgmiddel nodig die zorgt voor een goede sterke verbinding en ook nog eens het materiaal afdicht. Er zijn 6 eigenschappen waar je op moet letten bij het kiezen van een borgmiddel:
1. Huidvormingstijd/open tijd
Tijdspanne vanaf begin van aanbrengen van de kleefstof tot het samenvoegen van de te verbinden delen. Dit kan vanaf 5 minuten zijn en kan oplopen tot 30 minuten.
2. Uithardingstijd
Tijd die een kleefstof nodig heeft om zijn eindsterkte te bereiken. De lijm is pas op zijn sterkst als de uithardingstijd is bereikt, bijvoorbeeld na 24 uur.
3. Temperatuurbestendigheid na uitharding
De meeste borgmiddelen hebben een temperatuurbereik van −55°C tot +150°C. Is er een hoger temperatuurbereik nodig, let dan goed op of je het juiste borgmiddel hebt gekozen.
4, Max. draaddiameter
Welke diameter het borgmiddel maximaal kan verlijmen, bijvoorbeeld M25.
5. Max. voegbreedte
De breedte van de voegen, bijvoorbeeld maximaal 0,3 mm
6. Certificering
Gebruik je het borgmiddel in de levensmiddelenverwerking of bijvoorbeeld drinkwaterinstallaties, let er dan op of het borgmiddel de juiste certificering heeft:
NSF-Categorie FDA P1
Voor gebruik in levensmiddelenverwerking, zonder contact met levensmiddelen.
NSF-certificering volgens ANSI-Standard 61
Voor gebruik in drinkwater-huisinstallatie en commerciële Certified to installaties tot +82°C.
Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe sterk de lijm moet zijn en voor welke toepassing je de borging gaat gebruiken. Bij schroefdraadborging let je vooral op de sterkte van het borgmiddel, bij leidingafdichting let je op de draad die moet worden afgedicht, bij lagerborging en vlakkenafdichting let je vooral op de grootte van de voeg en de temperatuurbelasting.
Schroefdraadborging
Schroefdraadborging wordt gebruikt om schroeven, tapeinden, moeren, schroefdraadpluggen, schroefdraadinserts, enz. vast te zetten, en af te dichten. Het ongewenst losraken door externe invloeden (bijv. trillingen, corrosie, instelling van de verbinding) en daarmee het verlies van de voorspankracht wordt voorkomen.
Leidingafdichtingen
Leidingafdichtingen voorkomen het ontsnappen van vloeibare en gasvormige materie uit pijpschroefdraden en metalen fittingen. Ze bereiken een direct lagedruk afdichtend effect door de ruimtes in de draad te vullen. Volledig uitgehard, verzegelen ze verbindingen met barstdruk. Lekken die kunnen worden veroorzaakt door trillingen, beschadigde schroefdraden of temperatuurveranderingen worden zo op betrouwbare wijze voorkomen.
Lagerborging
Lagerborging of voegvast beveiligen bussen, hulzen, tandwielen, bouten, lagers, as- en naafverbindingen, die onderhevig zijn aan hoge belastingen of hoge temperaturen, afhankelijk van het product. Ze optimaliseren de krachtoverbrenging, voorkomen wrijvingscorrosie, en koudlassen en zorgen voor een gelijkmatige spanningsverdeling. Dankzij het vermogen van de lijm om openingen te overbruggen, kunnen componenten grotere toleranties hebben en dus goedkoper worden vervaardigd. De lijm wordt in vloeibare toestand aangebracht en produceert 100% contact tussen de twee metalen verbindingsoppervlakken. Geen tijdrovende mechanische bewerking, geen mechanische bevestigingen, geen dure reserveonderdelen.
Vlakkenafdichtingen
Vlakkenafdichtingen zijn een betrouwbaar alternatief voor traditionele massieve afdichtingen om lekkage van vloeistoffen of gassen door flenzen en oppervlakverbindingen te voorkomen. Het vloeibare afdichtingsmateriaal kan ruwheidsdieptes en tolerantieafwijkingen van de oppervlakken van metalen flenzen vullen en afdichten. Zo wordt een volledige materiaalverbinding tussen de flens bewerkstelligd, waardoor het ontsnappen van vloeibare of gasvormige media met gemonteerde machinedelen of pijpverbindingen wordt voorkomen. Bovendien beschermen oppervlakafdichtingen tegen corrosie en bereiken ze onmiddellijk na montage een afdichtend effect tegen lage drukken. Na volledige uitharding wordt een afdichting gevormd die niet bezinkt, scheurt of krimpt en die beter bestand is tegen migratie dan conventionele oppervlakteafdichtingen.
Brochure
Lees alle informatie over de diverse brogmiddelen en hun eigenschappen terug in de handige brochure: Download brochure
Borgmiddelen met handig doseersysteem
De borgmiddelen van Würth hebben allemaal een handig doseersysteem. De gepatenteerde draaisluiting laat je eenvoudig met één hand doseren. Ook seconde lijmen en zelfs een PUR lijm zijn voorzien van deze praktische sluiting. Bekijk hier de youtube video:
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/0tvzH5Q2DE4