Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

5 Belangrijke eigenschappen van tiewraps

Iedereen heeft ze wel eens gebruikt of gezien, binnenshuis, buitenshuis of op het werk. Een tiewrap, ook wel een kabelbinder genoemd, is een plastic riempje voor het samenbundelen of vastmaken van objecten. Maar wat zijn nu de verschillen en waar moet je op letten bij het kiezen van een tiewrap?

Kleur en materiaal

Tiewraps zijn er in allerlei kleuren, maar de meest bekende zijn de zwarte en witte varianten. De gekleurde tiewraps worden vaak gebruikt in de elektrotechniek. De kleuren staan dan ook gelijk aan de elektronische kleurcodering en worden gebuikt om verschillende kabels te kenmerken.

Witte tiewraps zijn gevoelig voor UV-straling, waardoor ze beter binnenshuis kunnen worden gebruikt. Bij de zwarte variant wordt er vaak koolstof aan toegevoegd, waardoor ze Uv-bestendig zijn en ook buitenshuis gebruikt kunnen worden. Het is daarom ook belangrijk dat de tiewraps op een relatief donkere plek bewaard worden, anders kunnen ze snel bros worden.

Tip : Met een simpele test kun je snel bepalen of een tiewrap UV-bestendig is of niet. Gebruik een hamer om het tape-uiteinde van de tiewrap plat te slaan. Houd dit afgeplatte uiteinde tegen het licht. Kabelbinders met een roetgehalte van ca. 2% laten geen licht door - ze zien er door en door zwart uit. Zwartgekleurde tiewraps laten wel licht door bij het platgeslagen uiteinde.

Tiewrap kleur
Tiewrap zwart
Tiewrap wit

Metalen of kunststof tiewrap

Naast het verschil in kleur, zijn er twee verschillende uitvoeringen. De meest populaire tiewrap is een lange strip bestaande uit polyamide (PA6.6), met aan één kant een oppervlakte met ribbels. Aan het uiteinde zit een opening, en aan de andere kant een spits uiteinde die door de opening gaat om het vast te zetten.

De oorspronkelijke tiewrap heeft een metalen lip op de kop. Volgens fabrikanten is er geen verschil in de sterkte of werking van de tiewrap, maar wel in gebruik. Een metalen tiewrap heeft geen gegroefde tong, maar een tong met kleine knopjes. Hierdoor schuift de kop makkelijker over de tong. Als de kop terugschuift dan ‘snijdt’ deze in de tong.

Kwaliteit

Hoogwaardige en vaak duurdere tiewraps zijn gemaakt van 100% vers kunststofgranulaat, terwijl de voordelige tiewraps zijn gemaakt met een hoog aandeel gerecyclede kunststofresten en dus van mindere kwaliteit.

Hoe herken je een tiewrap van goede kwaliteit? Het kwaliteitsverschil kan je opmerken tijdens het vastmaken van de tiewrap. Zo wordt gezegd dat je een tiewrap van hoge kwaliteit gemakkelijk en stil vast kunt zetten. Een tiewrap van lage kwaliteit gaat moeilijker vast en maakt juist veel geluid.

Als je alleen iets eenvoudigs en lichts hoeft te bundelen, dan is het gebruik van een premium kabelbinder niet absoluut noodzakelijk. Deze zijn wel essentieel voor zware toepassingen.

Werking en toepassing

Wanneer het spitse einde van de tiewrap door het andere uiteinde met de opening is gegaan, gaat het over de eerste ribbel heen en kan de strip niet meer los worden gehaald.

Er bestaat ook speciaal apparatuur om tiewrap zo strak mogelijk aan te kunnen trekken en op de juiste lengte af te snijden. Zoals een kabelbandfix of een spantang.

Bekijk hier ons assortiment kabelbinders en accessoires

Tiewraps Würth

In de Würth online shop vind je een nieuwe serie tiewraps die zich duidelijk onderscheiden in kwaliteit. De KBL2-serie heeft een eigen UL-goedkeuring *, wat vooral belangrijk is voor industriële bedrijven.