Hoe maak ik mijn werkplek coronaproof om veilig te kunnen werken?
Het coronavirus, oftewel covid-19, houdt heel de wereld al maanden in zijn greep. We worden beperkt in ons dagelijks leven, zowel privé als tijden ons werk. We zijn op weg naar het nieuwe normaal waarin we onderling meer afstand houden en bewuster omgaan met onze hygiëne. Maar wat houdt dit in voor jouw bedrijf? Wat kun jij ondertussen doen om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te vertragen of te voorkomen? Wij vertellen hoe jij jouw werkruimte veilig in kunt richten voor het nieuwe normaal.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
De eerste bescherming waar je aan denkt is natuurlijk de persoonlijke bescherming. Hier heb je direct invloed op. Je bent inmiddels verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Een mondkapje is ook aan te raden voor beroepen waarbij de afstand van 1,5 meter moeilijk te realiseren is. Wrijf daarnaast zo min mogelijk in je gezicht. Een virus zoals covid-19 komt voornamelijk via de mond, neus en ogen het lichaam binnen. Een veiligheidsbril is daarom ook een goed persoonlijke beschermingsmiddel om op de werkvloer te gebruiken. Bij beroepen waar werknemers vaak dezelfde spullen aanraken, kun je ervoor kiezen om handschoenen te dragen.
Werkplaatsreiniging
Het is van belang dat je oppervlakken die je vaak aanraakt op je werkplek goed en vaak schoonmaakt. Dit doe bij voorkeur je met desinfecterend schoonmaakmiddel. Desinfectiemiddel gebruik je om deurklinken, bureaus, toetsenborden, maar bijvoorbeeld ook telefoontoestellen schoon te maken. Bij het schoonmaken kun je gebruik maken van poetspapier. Dit papier kun je na gebruik eenvoudig in de afvalbak deponeren, zodat je deze niet opnieuw hoeft te gebruiken.
Desinfectie
Naast het schoonmaken van de omgeving is het ook noodzaak om regelmatig je handen te ontsmetten. Dit kun je doen door desinfectiegel, Deze zijn verkrijgbaar ik handzame verpakkingen, zodat je de gel overal mee naartoe kunt nemen. Daarnaast kunnen er op het werk dispenser worden opgehangen met handreiniger. Deze zijn eenvoudig te vullen met handreiniger zodat werknemers in een handomdraai hun handen kunnen reinigen.
We hebben een poster met een instructie gemaakt hoe de handen te wassen. Deze kun je downloaden, printen en bijvoorbeeld ophangen bij de wasbak. Zo zijn al je collega's goed geïnformeerd over hoe je nu grondig je handen kunt wassen.
Download de poster >Van al dat handen wassen kun je op den duur natuurlijk droge handen krijgen. Gebruik daarom regelmatig huidcrème om de huid gehydrateerd te houden. Het hydrateren van de handen voorkomt uitdrogen en eventueel scheuren van de huid.
Inrichting werkomgeving
De volgende stap is het juist inrichten van de werkomgeving om direct contact van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn verschillende producten beschikbaar om werkplekken af te schermen. Met behulp van een roll-up banner of preventiescherm scherm je eenvoudig een werkplek af zonder de ruimte hokkerig te laten aanvoelen.
Met een handsfree deuropener kun je een deur openen zonder deze met je handen aan te raken. Je opent de deur namelijk met je ellenboog. Om de medewerkers te attenderen op de 1,5 meter afstand kan een vloermat worden geplaatst. De vloermat maakt bezoekers van een afdeling erop attent om afstand te houden met de mensen die op de afdeling werkzaam zijn. Door medewerkers een veiligheidsvest met 1,5 meter afstand op de rug te laten dragen, maak je anderen erop alert om niet te dichtbij te komen.
Ruimtes en zones die niet toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld bezoekers kunnen worden gemarkeerd met een afzetlint of vloer markering.
Würth.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen voor u makkelijker te maken, content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren.
Wij respecteren hierbij uw recht op de bescherming van uw gegevens. Daarom kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in ons privacybeleid.
Door op akkoord te klikken bevestig je dat je het privacy en contentbeleid voor cookies op de Würth website hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.