Wegwijzer naar het juiste zaagblad
Wegwijzer naar het juiste zaagblad
Het kiezen van het juiste zaagblad is cruciaal voor een optimaal werkresultaat. Verschillende soorten materiaal en toepassingen vereisen een specifiek zaagblad. Zelfs voor jou als expert is het niet altijd eenvoudig om precies het juiste zaagblad voor jouw specifieke toepassing te vinden. Met behulp van ons toepassing- en kleurcoderingssysteem kun je eenvoudig bij het juiste type zaagblad uitkomen.
Er zijn vier verschillende typen zaagbladen die we in deze blog gaan bespreken, wat ze kunnen en hoe ze werken. Dit doen we aan de hand van een toepassing- en kleurencoderingssysteem. Het herkenbare kleurencoderingssysteem laat zien voor welk materiaal je het zaagblad hoofdzakelijk kunt gebruiken. In het toepassingsoverzicht verwijzen we gedetailleerder naar toepassing en eigenschappen van het zaagblad.
Starlock zaagblad
Starlock is het opnamesysteem voor de multitool. Starlock is voor elke professional onmisbaar, hetzij voor de elektricien, timmerman, loodgieter, stoffeerder. Je bereikt nauwkeurige werkresultaten en bespaart veel tijd door het snelle opnamesysteem zonder dat daar enige gereedschappen aan te pas komen.
Kleurencoderingssysteem Starlock
Elke Starlock heeft een kleur die aangeeft voor welke toepassing de Starlock geschikt is: Bouw/universeel, Metaal of Hout. Daarnaast vind je in de brochure een wegwijzer welke type Starlock je kunt gebruiken voor welke toepassing. Starlock plus is bijvoorbeeld speciaal geschikt voor hout met nagels. Het kleurencoderingssysteem van Starlock ziet er als volgt uit:
Elke prestatieklasse heeft een ander opnamesysteem. Dit is bedacht om overbelasting van de machine te voorkomen. Zo kun je met een Starlock Max machine wel gebruik maken van alle type Starlock zaagblaadjes, maar met een Starlock machine niet de Starlock max zaagblaadjes gebruiken.
LET OP:
Wanneer je nog een multitool machine aan moet schaffen dan kun je beter vooraf bekijken welke zaagblaadjes bij jouw werkzaamheden passen. Aan de hand van het zaagbladje bepaal je vervolgens de keuze van de machine.
Ook willen we je er graag op wijzen dat nagenoeg alle in de markt te verkrijgen multitool accu machines niet geschikt zijn voor Starlock max zaagblaadjes (hier bestaat ook geen adapter voor).
Starlock YouTube
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/VjSQ6S6pKak
Decoupeerzaagblaadjes
Voor de beste prestatie met decoupeerzaagbladen moet je rekening houden met belangrijke selectiecriteria. De tandverdeling, tandslijping, lengte en breedte zijn maatgevend voor de gewenste toepassing. Bredere zaagbladen zijn bijvoorbeeld geschikt voor rechte en rechthoekige zaagsneden. Eveneens geldt, hoe meer tanden een zaagblad heeft, hoe fijner de zaagsnede.
Kleurencoderingssysteem decoupeerzaagbladen
Om de keuze in zaagblad gemakkelijker te maken, kun je met hulp van het kleurencoderingssysteem uit de brochure snel en eenvoudig oriënteren en zo het juiste decoupeerzaagblaadje voor jouw toepassing vinden. In het kleurcoderingssysteem en toepassingsoverzicht zie je dat de decoupeerzaagblaadjes onder andere geschikt zijn voor houtbewerking. De kleur op het zaagje geeft aan waarvoor hij geschikt is.
Schrobzaagbladen
Schrobzaagbladen heb je in veel verschillende vormen. Deze zijn geschikt voor hout, bouw/universeel, metaal, RVS en speciaal.
Kleurencoderingssysteem schrobzaagbladen
Ook de schrobzaagbladen beschikken over een toepassing- en kleurencoderingssysteem. De kleur op het zaagblad geeft weer aan waarvoor hij geschikt is.
Namen schrobzaagbladen
Sommige bladen voor speciale toepassingen, hebben we een passende naam gegeven, die je zeker niet zult vergeten tot je volgende bestelling:
| Multiblade | Multiblade LONGLIFE | Heavy Duty | Demolition | Demolition LONGLIFE | Demolition LONGLIFE Rescue |
|---|---|---|---|---|---|
| Door zowel fijne als grove tanden toe te passen kan men snel door zowel dun als dik materiaal zagen. | Door zowel fijne als grove tanden toe te passen kan men snel door zowel dun als dik materiaal zagen met een extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van hoogvast materiaal en gietijzer. | Voor massieve werkstukken van 3 – 10 mm. Ideaal voor zaagwerk van bijvoorbeeld dik plaatstaal of dikwandige pijp. | Voor sloopwerkzaamheden, materiaaldikte 4 – 12 mm. Door het extreem soepele zaagblad van 1,6 mm is het mogelijk lichtgebogen zaagsnedes te realiseren. | Voor sloopwerkzaamheden. Hoge belastbaarheid en extreem lange levensduur, speciaal voor het zagen van roestvast staal. | Hoogste belastbaarheid bij reddingswerkzaamheden en demonteren van voertuigen. Ideaal voor het zagen van A-, B,- en C autostijlen. |
Cirkelzaagbladen
Je hebt wellicht niet alleen een accu-handcirkelzaagmachine in gebruik, maar ook bijvoorbeeld een afkort-, tafel- of metaalcirkelzaagmachine. Dan heb je verschillende bladen voor verschillende materialen, kwaliteitsniveaus en diameters nodig. Afhankelijk van of je hout in de lengte of over de nerven wilt zagen, of dat je een fijne of snelle en grove zaagsnede wilt zagen, is er voor elke toepassing een geschikt zaagblad. Zo kan de handcirkelzaag gebruik maken van veel verschillende circelzaagbladen.
Toepassingenoverzicht cirkelzaagbladen
Ook circelzaagbladen staan in de wegwijzer met een toepassingsoverzicht. Zo kun je precies zien voor welke toepassing je welk circelzaagblad je kunt gebruiken. bekijk het overzicht in de brochure Zagen.
Brochure zagen
De wegwijzer naar het juiste zaagblad en het kleurcoderingssysteem van alle soorten zaagbladen vind je terug in de brochure Zagen.