Regelmatige diagnostische tests kunnen problemen bij je voertuig op tijd detecteren. Dit voorkomt dure reparaties of pech langs de weg. Veel mensen denken dat een test alleen nodig is wanneer de lampjes gaan branden, maar het regelmatig laten testen van je voertuig kan voordelen opleveren.
Wat is een auto diagnose test?
Veel mensen denken dat een auto diagnose test de exacte oorzaak van het activeren van het controlelampje kan achterhalen. Dit is echter niet het geval. De code-leeshulpmiddelen vertelt de monteur welke motor- of componentparameters buiten het bereik liggen. De oorzaak van het probleem wordt dus niet gedetailleerd beschreven. Hier moet de monteur zijn technische ervaring gebruiken om het probleem te vinden. Het computeriseren van onderdelen binnen de autosector is een van de meeste gunstige technologische ontwikkelingen. Dankzij gespecialiseerde software kunnen diagnostische instrumenten, zoals de IQ150, snel en nauwkeurig op probleemgebieden wijzen. Dit doen ze dankzij ingebouwde processors, sensoren en microchips.
Wat zijn de voordelen van een auto diagnose test?
Voor de hierboven genoemde technologische ontwikkeling was het vinden van problemen in de auto tijdrovend. De monteur moest zelf opzoek naar het probleem en dit kost tijd. Naast de tijd die er in ging werd was het voor de consument ook niet ideaal. Dit kwam omdat de consument pas na de storing naar de garage kwam. Dit zorgde voor dure reparaties. De computergestuurde auto-onderdelen detecteren deze problemen lang voor de daadwerkelijke storing (dus voor de lampjes op je dashboard gaan branden). De diagnostische hulpmiddelen kunnen ook controleren op fabrikantenmeldingen en de geschiedenis van de auto. Hierdoor krijgt de monteur direct een compleet beeld om zo de reparatie zo goed mogelijk uit te voeren. Het regelmatig uitvoeren van een diagnostische test voorkomt dus de dure reparaties. De problemen worden op tijd gedetecteerd, waardoor je niet plots voor een verrassing komt te staan.
Welke delen kunnen getest worden?
Diagnostische tests kunnen problemen in de motor, transmissie, uitlaatsysteem, remmen en andere belangrijke componenten van een auto aan het licht brengen, evenals prestatieproblemen met de brandstofinjector, luchtstroom en koelvloeistof, bobines en gasklep.
Hoe vaak moet je je auto dan laten testen?
Veel mensen wachten met een test tot het controlelampje aan gaat. Dit is niet nodig. Als je iets geks hoort of voelt kun je een diagnostische test laten uitvoeren om zo het probleem te vinden. Er wordt echter aan geraden om u auto minimaal eenmaal per jaar diagnostisch te testen. Dit voorkomt kleine problemen die jou nog niet waren opgevallen en die het controlelampje niet activeert.
Auto diagnose producten
Bekijk hier al de auto diagnose producten
Auto diagnose producten