IQ150
IQ150
Het iQ 150 diagnosesysteem is de combinatie van de Snooper + met de notebook / tablet 150 in een stevige systeembehuizing - uw ideale communicatiepartner.
Het systeem voor servicegerichte voertuigdiagnostiek, probleemoplossing en reparatie.
Voor de functionele diagnose, de WOW! Diagnose software WSD 300 vereist (Onderdeelnr. W015 000 007)
Eigenschappen |
---|
Het diagnosesysteem iQ 150 bestaande uit:
- Mobile Notebook / Tablet150 voor flexibele activiteiten op het voertuig
- Draadloze diagnose-interface Snooper + met Bluetooth-verbinding (of via USB)
- Stabiele systeembehuizing voor opgeruimde mobiele diagnostiek
- Klaar WOW! Diagnostische software "Start & Go"
Volledig ontladen
- Micro SD-kaartlezer voor eenvoudige gegevensuitwisseling (bijv. Camera)
- HDMI-interface voor het aansluiten van een tweede monitor
- Versterkte batterij met hoge capaciteit maakt maximaal 6 uur draadloos werken mogelijk
- Bluetooth + WLAN on board maakt onbeperkt werk mogelijk (bijv. Update installatie- en printopdrachten vanaf elke locatie)
- Geïntegreerde luidsprekers
- Incl. voorgeïnstalleerde PDF-printer
Verdere kenmerken en leveringsomvang zijn te vinden in de productinformatie .
Scherm | 360 ° draaibaar 11.6 "multi-touch HD-aanraakscherm met een resolutie van 1366x768 |
---|---|
Besturingssysteem | Windows 10 (64 bit) |
Harde schijf | 128 GB SSD |
Geheugen | 4 GB |
Processor | Intel® Pentium®-processor N4200 |
Interfaces en apparatuur | 2M 180 ° draaibaar HD camera 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1x SD kaartlezer, LAN, WiFi, Bluetooth, HDMI, microfoon, koptelefoon, bereiding Kensington slot |
Power supply | 230 V / 50 Hz-voeding 5.200 mAh / 39 W / 3.8 V Li-ionbatterij |
Invoer | Toetsenbord en Touchscreen (pen- en vingerinvoer mogelijk) |
Features | - Vuilbestendig (valtest: MIL-STD-810 F / GB / T4857) - Stofpistool (IP5) - Waterbestendig toetsenbord / touchpad |
Gewicht incl. Stroomvoorziening | 1.630 g |