Disposable handschoenen
Disposable handschoenen zijn een must voor ieder bedrijf, van sporadisch gebruik of dagelijks, het beschermt tegen verwondingen maar ook tegen vuil en bacteriën of virussen. De 3 meest voorkomende stoffen die gebruikt worden bij (veiligheids)handschoenen en wegwerphandschoenen zijn latex, nitril of vinyl.
Nitril
Disposable handschoenen van Nitril zijn een alternatief voor de latex handschoenen, speciaal ontwikkeld voor werknemers die allergisch zijn voor latex. Nitril handschoenen zijn daarnaast sterker dan Latex handschoenen en hebben de unieke eigenschap dat bij punctuatie, de handschoen scheurt. Zo is een scheur of beschadiging aan de wegwerphandschoen tijdens het werken met chemicaliën gemakkelijk zichtbaar en kan men de veiligheid van mens en product goed waarborgen. Handschoenen van Nitril zijn niet bestendigd tegen oxiderende zuren, stikstof en ketonen.
Latex
De eerste wegwerphandschoenen werden gemaakt van Latex in 1883. Latex is een natuurlijk sterk en elastisch rubber wat zorgt voor een perfecte pasvorm.
Vinyl
Vinyl is ook een alternatief voor latex, met dezelfde pasvorm eigenschappen. Vinyl is kwetsbaarder en heeft hierdoor een kortere levensduur vergeleken met Latex en Nitril.
Met of zonder poeder
Tijdens de productie van de disposable handschoenen wordt er poeder toegevoegd als smeermiddel voor het productieproces. Dit zorgt ook voor een extra hulpmiddel om de disposable handschoen gemakkelijk aan te trekken. De poeder zorgt ook voor meer draagcomfort en minder transpiratie en vocht in de handschoen.
Om een disposable handschoen poedervrij te maken, wordt de handschoen op verschillende manieren behandeld. De handschoen wordt door middel van water ontdaan van de poeder of door een combinatie van chloor en water. Vanwege deze extra handeling in het productieproces zijn poedervrije handschoenen duurder dan wegwerphandschoenen met poeder.
Markeringen op veiligheidshandschoenen
Wilt u er zeker van zijn dat de veilgheidshandschoenen geschikt zijn voor bepaalde werkzaamheden, kijk dan naar de markeringen op de rug van de handschoenen. Lees de blog Markeringen op handschoenen' om erachter te komen hoe u deze tekens moet lezen.
Bestel de juiste maat
Naast het soort veiligheidshandschoenen is het belangrijk om de juiste maat te kiezen. Lees hier hoe u de maat van uw handen opmeet en met ons kleurcoderinssysteem eenvoudig de juiste maat veiligheidshandschoenen vindt.
Würth.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen voor u makkelijker te maken, content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren.
Wij respecteren hierbij uw recht op de bescherming van uw gegevens. Daarom kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in ons privacybeleid.
Door op akkoord te klikken bevestig je dat je het privacy en contentbeleid voor cookies op de Würth website hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.