4 tips voor de juiste adembescherming
4 tips voor de juiste adembescherming
We doen het duizenden keren per dag, zonder veel moeite: we ademen. Zo voorzien we ons lichaam van vitale zuurstof. Maar soms zitten er schadelijke stoffen verborgen in de lucht die ons in leven moet houden. Geschikte adembescherming is daarom van het grootste belang. We hebben samengevat hoe je de juiste adembescherming kunt kiezen.
Waarom is adembescherming belangrijk?
Ademmaskers leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van een goede gezondheid. Blootstelling aan vervuilende stoffen in de lucht gedurende lange perioden leidt namelijk tot de ontwikkeling van ernstige, onomkeerbare longziekten, zoals astma, longhyperinflatie of zelfs kanker. Luchtverontreinigende stoffen kunnen niet alleen het ademhalingssysteem, maar ook ons zenuwstelsel en ons bloedvormingssysteem beschadigen.
Het soort masker is hierin belangrijk, heb je een filterend masker of een isolerend masker nodig? Dit dient te gebeuren op basis van een uitgebreide analyse van de werkplaats en de daar gebruikte gevaarlijke stoffen. In deze blog gaan we dieper in op de filterende stofmaskers.
1. Gevaar herkennen: filterklasse
Verontreinigende stoffen als stof, rook en gas zijn vaak niet op het eerste gezicht waarneembaar. Je kunt ze niet altijd zien of ruiken en toch vormen ze ernstige gezondheidsrisico's voor veel professionals. Onderschat daarom het gevaar van deze stoffen niet en let op de markeringen op de verpakking.
Afhankelijk van de activiteit en vervuilende stof bestaat er een aanbevolen filterklasse: voor betonstof is een masker met filterklasse FFP 1 voldoende.Voor houtstof wordt een masker met ten minste filterklasse FFP 2 aanbevolen en voor laswerkzaamheden moet een masker met filterklasse FFP 3 worden gebruikt.
Overzicht filterklasse
In het overzicht uit de Adembeschermingsgids kun je precies zien welke filterklasse bij welke activiteit wordt aanbevolen. Download hier de Adembeschermingsgids:
Adembeschermingsgids downloaden
De filterklassen geven aan hoeveel deeltjes ze kunnen filteren. Voor de filterklasse FFP1 is dit 80% van de deeltjes, voor de filterklasse FFP2 94% en voor de filterklasse FFP3 is dit 99% van de deeltjes.
De filterklasse FFP3 filtert meer deeltjes, omdat deze uit meerdere filterlagen bestaat waarin meer deeltjes vast komen te zitten. Het nadeel is dat een ademmasker FFP3 je ademweerstand verhoogt en het moeilijker maakt om in te ademen en uit te ademen. In dit geval kun je kiezen voor de comfortmaskers Pro, die extra filters hebben, maar tegelijkertijd ook zorgen voor een beter klimaat in het masker.
2. Kies het juiste filterklasse
Nu weten we voor welke activiteit je welke filterklasse nodig hebt. Maar hoe herken je de juiste filterklasse? Een kleurgeleidingssysteem maakt het gemakkelijker om de juiste adembescherming te kiezen bij dagelijkse werkzaamheden en zorgt ervoor dat ook de vereiste filterklasse wordt gebruikt. De kleur van de hoofdband (wit, grijs en rood) geeft de klasse van het masker aan.
Dit is hoe een deeltjesfilter werkt
Het vocht in de lucht zorgt ervoor dat de vezels in het beschermende masker statisch worden geladen. Hierdoor blijven de schadelijke deeltjes in de filterlagen van het masker hangen en bereiken ze niet de luchtwegen. Let op: deeltjesfilters beschermen niet tegen dampen en gassen!
3. Mand of vouwmasker?
Terwijl je een vouwmasker opklapt en in je borstzak steekt, moet je een mandmasker rond je nek dragen of het steeds weer afdoen. Een mandmasker biedt echter het grote voordeel dat de afdichtingslippen van het masker gewoonlijk beter afsluiten. Bovendien is de luchtruimte van het mandmasker groter dan een vouwmasker. Hoe kleiner het luchtruim, hoe moeilijker het is om te ademen.
Niettemin moeten de vorm en de afmeting van het masker op het gezicht van de drager passen, ongeacht of het een mand of vouwmasker is. Dit betekent dat je het beste een paar maskers uit kunt proberen om te zien welke het beste past.
Zo draag je een masker op de juiste manier
Draai de hoofdband vast en druk de neusklem tegen je neus. Dit sluit het masker af. Onze tip: Een goede pasvorm kan worden bereikt door correct gebruik en vooral door dagelijks te scheren. Op de gladgeschoren huid sluit het masker het beste.
4. Comfortabel werken met masker en bril
Als je vaak en voor langere tijd met ademmaskers werkt, kunt je het beste Comfort-maskers Pro gebruiken. Links en rechts zijn extra externe filters bevestigd. Hierdoor kan het masker maximaal twee dagen worden gebruikt en is het comfortabeler werken. Comfort maskers zijn verkrijgbaar in klasse FFP2 en FFP3.
Oog- en ademhalingsbescherming combineren
Veel activiteiten vereisen zowel adem- als oogbescherming. Zorg ervoor dat een veiligheidsbril en adembescherming goed op elkaar aansluiten. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de bril en het masker goed zitten en hun doel dienen. Alle Würth ademmaskers zijn samen met Würth veiligheidsbrillen te gebruiken. Een masker met uitademventiel houdt de bril bovendien nevelvrij. De adem wordt naar beneden gericht en niet naar boven.
Let op!
Wegwerp adembeschermingsmaskers zijn principieel geschikt voor het gebruik van één werkshift, ofwel een werkduur van 8 uur. Bij speciale activiteiten met toxische gevaarstoffen zijn de maskers werkelijk maar 1 keer bruikbaar. Dit betekent dat na het afzetten van het masker verplicht een nieuw masker gebruikt dient te worden (bijvoorbeeld bij het werken met kankerverwekkende stoffen).