Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Wow Diagnose Personenwagen

Diagnosesystemen zijn niet meer weg te denken uit de huidige werkplaatsen. Of het nou om auto-, truck- of trailerdiagnose gaat, Würth helpt u op weg.

Moderne voertuigen, zowel trucks als auto’s worden steeds complexer en met steeds meer systemen uitgerust; ADAS, Can FD, DoIP, Pass Thru, Remote diagnostics, Security Gateway (SGW) zijn termen die u geregeld zult tegenkomen.

Met behulp van Würth diagnose interface (Looqer) een bijbehorende diagnose computer of tablet (Dialooq C15) kunt u gebruik maken van de universele diagnose software (Looqit) Natuurlijk kunt u voor de diagnose software ook een eigen laptop of tablet gebruiken, voor het gebruik gelden wel specifieke systeem eisen.

Foutcodes lezen of wissen, het kalibreren van een ADAS systeem, de mogelijkheden zijn groot. Onze helpdesk zal u ondersteunen bij bediening van uw apparatuur of technische problemen ( afhankelijk van Licentie).

Looqer
Diagnose-interface LOOQER

Blik in de toekomst met nieuw perspectief
 

  • Can FD
  • DoIP
  • Pass Thru
  • WLAN en Bluetooth technologie

Diagnosesysteem GETAC TABLET F110-H71/DH7

Robuuste en krachtige Tablet voor de veeleisende werkzaamheden.

  • Stof-, vuil-, spatwaterdicht
  • Valbestendig tot 180 cm
  • Schok- en trilbestendig
  • Getest volgens MIL-STD-810H

Diagnosesysteem GETAC LAPTOP S410

Robuuste en krachtige laptop als een mobiele assistent in de werkplaats.

  • Stof-, vuil-, spatwaterdicht
  • Valbestendig tot 90cm
  • Schok- en trilbestendig
  • Optionele uitbreiding met extra accu of SSD

Ga als volgt te werk om de WIBU-foutmelding op te lossen:

  • Start de computer waarop de WOW!-software is geïnstalleerd opnieuw op.
  • Start de WOW!-software niet na het opnieuw opstarten. Download het volgende bestand naar uw computer:
  • Nadat het downloaden van het ZIP-bestand succesvol was, gaat u verder zoals hieronder beschreven: Klik met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand.
  • Klik op "Alles uitpakken". Stel het pad in door op "Bladeren" te klikken - selecteer "Bureaublad" als opslaglocatie, klik op "Map selecteren" en klik vervolgens op "Uitpakken".
  • Voer het wachtwoord "wow" in en klik op "OK". Open het bestand "patch092024" of "patch092024.bat" door erop te dubbelklikken.
  • Het bestand wordt automatisch geopend, geïnstalleerd en gesloten.
  • Start de WOW!-software. Voer indien nodig de online-update uit. U kunt nu zoals gewoonlijk werken.

WAT IS HET… ON BOARD FUEL CONSUMPTION MONITORING.

Vanaf 1 januari 2024 moeten tijdens de APK de gegevens van het brandstof- en elektriciteitsverbruik uitgelezen en naar de RDW verstuurd worden. Dit staat in de Uitvoeringsverordening 2021/392.

OBFCM button
Rijhulpsystemen ADAS Camerakalibratie

Gemakkelijk en snel rijhulpsystemen kalibreren:

• Bedienbaar door één persoon

• Universeel inzetbaar door merk specifieke borden

Nieuwe softwareversie WOW Software Updates

Update 5.42 >

Ontdek alle software updates.

Handleiding Software patch 09.2024

Software Licenties

Bekijk hier de verschillende multi-merken diagnose software pakketten voor multi-merken:

• Expert  • VTS • Expert Data  • OBFCM

Secure Gateway Portal Secure Gateway Portal met handleidingen

Toegang krijgen tot afgeschermde voertuigdata.

Support Hotline
WOW! Support Hotline

Voor ondersteuning bij gebruik en problemen met WOW! aparatuur en software belt u de WOW! Support Hotline op: 085-2220440

Diagnosestation Diagnosestation

De werkplek voor het stellen van juiste voertuigdiagnose.

Oscilloscoop 2-Kanaal en 4-Kanaal

Voor diepgaande metingen in het voertuig.

Nieuwsbrief Nieuws en verdere voordelen

Ontvang exclusive aanbiedingen en nieuws uit uw branche.

WOW! Contactformulier

Wilt u meer informatie over de WOW! Diagnoseproducten? Vul dan het contactformulier in.