Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

DE NIEUWE DIAGNOSE INTERFACE

Ontdek de toekomst van Diagnose met DIALOOQ, het diagnosesysteem met WOW! effect.

Maak kennis met de nieuwe diagnose interface: DIALOOQ. Dit revolutionaire diagnosesysteem biedt een WOW! effect en heeft de blikvanger LOOQER als kern.

Bent u overweldigd door de constante stroom van gegevens en ontwikkelingen in de automobielsector? Geen zorgen, wij hebben de tools die u nodig heeft. Met DIALOOQ krijgt u een helder inzicht in systemen en reparatiemogelijkheden. Ons systeem gaat verder dan alleen het uitlezen van voertuigen en foutcodes; het helpt u deze ook te begrijpen.

Kies voor DIALOOQ en ervaar het verschil. Uw betrouwbare partner voor duidelijke en effectieve diagnoses in de automobielsector.

#TAKEALOOK

De nieuwe LOOQER is de kleinste diagnose interface op de markt voorzien van Pass Thru functie en DoIP functionaliteit.

* Berekening van de tickets van Pass Thru vind plaats rechtstreeks door GMTO naar u.

ec

Relevante gegevens met de vluchtrecorder

Aansluiten, wegrijden, opnemen mobiele data, evalueer later

Sla tijdens de rit voorgeselecteerde gegevens op het interne geheugen op
zonder dat er nog een invoertoestel nodig is

  • Analyseer later alles in detail met de WOW! software
  • Bespaar tijd en geld
  • Zonder bijrijder, zonder kabels, zonder problemen
looqer

Alles tezamen, voor vandaag en voor morgen

Naar de toekomst kijken voor nieuwe perspectieven

  • CAN FD
  • DoIP
  • Pass Thru
  • WiFi en Bluetooth-technologie

Minder erop, maar meer erin

Kleinste diagnostische interface op de markt met volledige functionaliteit en de nieuwste technologie

  • Klein
  • handig
  • licht
  • robuust
  • klaar voor de werkplaats

Gebruik het zoals u het nodig hebt: Kan worden gebruikt als een kleine, draadloze dongle of via meegeleverde kabel

looqer

Vele merken werken reeds met secure gateway. Autofabrikanten schermen hiermee voertuigdata af tegen ongeautoriseerd gebruik. (beveiligd netwerk in auto).

Je moet dus een door de fabrikant geautoriseerde tester hebben om toegang te krijgen to het datanetwerk van de auto. Indien je dit niet hebt kun je alleen beperkt gegevens lezen of wissen.

EOBD valt hier niet onder. (SGW).

Voor Security Gateway moet men zich per merk bij de fabrikant aanmelden, en betalen om autorisatie te krijgen.

In de WOW software heeft u de mogelijkheid dit te doen voor de meeste merken die in de WOW diagnose aanwezig zijn zodat u dit maar één keer hoeft te doen. Voor nu is dit voor Mercedes Benz/Smart, en FCA. In de komende maanden zullen er meer merken worden toegevoegd.

Lees meer over Secure gateway ►

Alle autofabrikanten moeten fabrieksgegevens (informatie, software en documentatie buiten de eigen organisatie beschikbaar stellen voor de after-market (universeel).

Dit wordt Pass Thru genoemd. Denk aan bijv.:

  • Software updates
  • Onderhoudsschema’s
  • Service bulletins

Maar ook inleren van trekhaak en ecu’s.

Men kan dan op dealerniveau repareren / storingen oplossen of inleren. Deze Pass Thru functie is ingebouwd in de nieuwe LOOQER (het z.g. J2534 protocol).

Wat heb je nog meer nodig, buiten de LOOQER?

Een geschikte laptop.

Aanbevolen wordt een acculader die 100A kan leveren en min 13,5 V boordspanning. (Bijv. Wurth artnr.: 0510 955 710 (100A) of 0510 955 870 (120A).

Je hebt hiervoor een account bij de fabrikant nodig, dit kun je zelf regelen.( meestal heb je ook een creditkaart nodig). In de praktijk blijkt dit echter zeer lastig.

Würth bied echter ook de mogelijkheid om via de Würth partner GMTO dit voor u te laten doen.*

Er zijn hier twee mogelijkheden:

– Pass Thru light

– Pass Thru Flash

Naast Pass Thru light en Pass Thru Flash kunt u ook een strippenkaart kopen voor live Pass Thru ondersteuning.

Pass Thru Light:Pass Thru Flash:
Op aanvraagOp aanvraag
  
Wat doet GMTO?Wat doet GMTO?
Account aanmaken op naam van uw bedrijf.Account aanmaken op naam van uw bedrijf.
Toegang creëren voor persoon binnen uw bedrijf.Toegang creëren voor persoon binnen uw bedrijf.
Toegang tot technische informatie.Toegang tot technische informatie.
Account digitale service registratie.Account digitale service registratie.
Laptop/pc configuratie + installatie.Laptop/pc configuratie + installatie.
 LOOQER (VCI) installatie
  Fabriekssoftware installatie.
 Aanvullende vrijgave.
 Walk Thru – Talk Thru.

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie of een demo van onze producten: