Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

On Board Fuel Consumption Monitoring.

Wat is het… On Board Fuel Consumption Monitoring.

Vanaf 1 januari 2024 moeten tijdens de APK de gegevens van het brandstof- en elektriciteitsverbruik uitgelezen en naar de RDW verstuurd worden. Dit staat in de Uitvoeringsverordening 2021/392.

7 Dingen die u moet weten over OBFCM

  1. De RDW stelt voor het uitlezen van het brandstofverbruik volgende eisen aan uw diagnosesysteem.
    1. Moet voorzien zijn van 16-polige stekker (volgens ISO-15031-3)
    2. Kan verbinding maken met het door de Rijks Dienst Wegverkeer opgegeven protocol benodigd voor de overdracht van de uitgelezen werkelijke gegevens en het voertuigidentificatienummer
    3. Moet voorzien zijn van CE-markering
    4. Moet voorzien zijn van een handleiding in de Nederlandse taal

  2. Bedrijven die alleen oudere auto’s keuren moeten ook voldoen aan deze plicht. Er is dus geen vrijstelling voor deze bedrijven!
  3. Van een volledige elektrische auto (BEV) hoeft niet het verbruik uitgelezen en gemeld te worden.

  4. Voor een goed functionerend systeem heeft u altijd een internet verbinding nodig.
  5. Voor het doorgeven van de gegevens heeft u een (SGW) Security Gate Way registratie nodig.

  6. Vergeet niet om uw privacyverklaring aan te passen. Zet daarin dat u tijdens de APK gegevens over het brandstof- en elektriciteitsverbruik uitleest en verstuurt.
  7. Een klant mag weigeren dat de informatie aan de RDW wordt overgedragen

OBFCM HANDLEIDING►

Met de WOW! Diagnose oplossingen van Würth zit u gebakken en bent u klaar voor het jaar 2024.

 

Mocht u nog geen oplossing hebben voor OBFCM, dan vindt u deze hieronder

On Board Fuel Consumption Monitoring

U HEEFT:

Een actieve Expert licentie

 


Is uw systeem nog niet geupdate naar versie 5.38.00 dan kunt u deze nu updaten


Vanaf versie 5.38.00 bent u klaar om het brandstof verbruik uit te lezen en te melden bij de RDW


 

*

Een geschikte diagnose interface maar geen actieve licentie.


Activeer de Expert Licentie art.nr. W015301007 en update uw systeem naar een versie 5.38.00 of hoger


Vanaf versie 5.38.00 bent u klaar om het brandstof verbruik uit te lezen en te melden bij de RDW


Per maand: €72,- **

Al wel een laptop maar geen geschikte diagnose interface


U kunt gebruik maken van de Looqer actie met 3 maanden gratis Expet licentie* Ter waarde van €216,-


Bij installatie wordt automatisch tot de nieuwe versie ge update, daarna kunt u het brandstof verbruik uit te lezen en te melden bij de RDW


LOOQER nu voor €1995,-

Expert Licentie eerste 3 maanden gratis daarna €72,- p/m**

Geen laptop en geen geschikte diagnose interface


U kunt gebruik maken van de laptop actie en de Looqer actie met 3 maanden gratis Expert licentie


Bij installatie wordt automatisch tot de nieuwste versie geupdate, daarna kunt u het brandstof verbruik uit te lezen en te melden bij de RDW


Laptop nu voor €1399,- of €2750,-

LOOQER nu voor €1995,-

Expert Licentie eerste 3 maanden gratis daarna €72,- p/m**

*vanaf WOW versie 5.38.03* is het mogelijk een aparte OBFCM licentie aan te schaffen. Deze kan dan gebruikt worden om alleen EOBD gegevens (APK) uit te lezen en OBFCM data uit te lezen en te versturen. Let op ! voor het versturen van OBFCM data is wel een “light” Secure Gate Way registratie nodig. Vraag u vertegenwoordiger van WOW !

** Licentie voor alleen EOBD en OBFCM artnr: W015012302990 1 DIAGSOFTW-VOERTUIG-OBFCM-12M kosten € 90,00 per jaar.

Expert licentie:

Wat kan ik met een Expert licentie:

Diagnose, lezen & Wissen, Dynamische & statische camera kalibratie, Inleren via Pass-Thru***, Inlog naar de SGW & rapporteren van OBFCM naar het RDW.
De Expert licentie is uit te breiden met voertuig technische support / technische data.
Een overzicht van de verschillende functies vindt u hier:

Klik hier ►

Of Scan de QR code:

*** voor aanmelden Pass-Thru zijn extra kosten verbonden door de OEM.

Looqer Actie
Looqer actie met 3 maanden gratis Expert licentie

Bij aanschaf van LOOQER art. nr. W072003000, krijgt u 3 maanden gratis Licentie Expert art. nr. W015301007 * Ter waarde: 216,-

*Wordt automatisch verlengd tot 12 maanden, €72,- p/m.

Wat kan ik met een Looqer:

  • Toegang krijgen tot:Pass-Thru, SGW, DoiP, Can-FD en OBFCM.
  • Hardware wordt altijd “Rijklaar opgeleverd” en afgeleverd met een demo op locatie.
  • Bij een actieve licentie kunt u gebruik maken van de Hotline voor apparatuur Technisch support
Laptop Actie

C15 touch screen generatie 47 van €1525,- voor €1399,-

Art. nr. W037150405

Panasonic toughbook L40 van €2900,- voor €2750,-

art. nr. W037400505

OBFCM Actie

*Aanbiedingen en gratis artikelen zijn alleen geldig bij bestellingen in de Würth Online-Shop, de Würth App en/of in de Würth Shop. Orderwaarde is de netto orderwaarde exclusief BTW.Geldt niet in combinatie met andere acties. Maximaal één gratis artikel per klant. Deelname aan deze actie kan voor klanten met speciale afspraken beperkt zijn. Informeer bij uw vertegenwoordiger of shopmedewerker. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Actie is geldig t/m 31 maart 2024. OP=OP