Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Overzicht licenties

SOFTWAREPAKKETTEN EN INHOUD

Opmerking: Alleen actieve licenties kunnen gebruikt worden voor diagnose met Secure Gateway via de WOW! Secure Gateway Portal.

 

LOOQIT - Uw multimerken diagnose voor auto's en bestelwagens

Een groot aantal merken, uitgebreide en tijdbesparende voertuigdiagnosefuncties en technische gegevens voor auto's en bestelwagens - precies afgestemd op uw werkplaats en uw eisen. Dat en een grondige blik in het voertuig is wat WOW! LOOQIT - de op maat gemaakte, type-specifieke diagnosesoftware van het WOW! DIALOOQ diagnosesysteem - biedt.

 

Activatie van licenties kunnen worden aangevraagd bij u WOW vertegenwoordiger of via de WOW binnendienst 073-629 1485

Bel ons ►

Er zijn drie WOW! LOOQIT-softwarepakketten beschikbaar, die met de LOOQER-interface kunnen worden gebruikt:

EXPERT

Diagnose van alle beschikbare ECU's in het voertuig. Voor personenauto's en bestelwagens.

EXPERT DATA

Aanvullend op het Expert softwarepakket: Toegang tot Technische Voertuigdata

VTS

Aanvullend op het Expert Data softwarepakket: De diensten van de WOW! Technische Voertuighotline.

Overzicht Licenties