Montageschuim
Montageschuim
Voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren heeft Würth een uitgebreid assortiment aan vul- en montageschuim. Voor droge en natte ruimtes, voor grote of kleine ruimtes in geval van temperatuurschommelingen, voor elke situatie is er een passende oplossing.
Handschuim 500 ml | Streetfighter standaard 750ml | Streetfighter flex 750ml | Purplus standaard 880ml | Purpus flex 880ml | |
---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 0892 500 100 | 0892 152 105 | 0892 142 11 | 0892 152 11 | 0892 142 91 |
Toepassing | Bus met adapter en slang voor het eenvoudig afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren. Door zijn kleinere formaat is deze uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimten. | Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met verdiepingsvloeren en scheidingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen. | Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die te maken hebben met temperatuurschommelingen. | Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met verdiepingsvloeren en scheidingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen. | Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dynamische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die te maken hebben met temperatuurschommelingen. |
Dichtheid | 25 kg/m3 | 18 kg/m3 | 18 kg/m3 | 25 kg/m3 | 25 kg/m3 |
Opbrengst (volume) ca. | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 54 liter | 54 liter |
Verwerkingstemperatuur | 5°C tot +25°C | 5°C tot +25°C | 5°C tot +25°C | -10°C tot +35°C | -10°C tot +35°C |
Verwerkingstip | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwerking rond het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwerking rond het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn. |