Werkplaats schoonmaken: vegen, stofvrij maken en reinigen
Een schone werkplaats zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving. Niks is zo vervelend als je steeds vies wordt van een smerige werkbank, machine of gereedschap of dat je struikelt of uitglijdt over het rondslingerende afval of vuil op de vloer. Of dat gereedschappen niet goed meer werken omdat ze vol zitten met roest en vuil. Ook voor eventuele bezoeken van klanten of leveranciers is het prettig als de werkplaats er toonbaar uitziet. Stroop de mouwen dus maar eens goed op en ga aan de grote schoonmaak!
Vegen en stofvrij maken
Rondslingerend afval en vuil op de magazijn- of werkplaatsvloer staat niet alleen slordig, maar kan zelfs onveilige situaties veroorzaken. Je kunt uitglijden op resten van materiaal, papier en plastic. Afval op de vloer kan ook voor technische problemen zorgen, zoals het vastlopen van wielen en het verstoppen van roosters door stof. Ook vergroot afval de kans op brand in je werkplaats of magazijn. Ga dus regelmatig met de bezem door de werkplaats of kies voor een veegmachine bij grote oppervlakken. Ook de muren en het plafond hebben wat aandacht nodig, ga er eens met een stoffer langs om de boel stofvrij te maken. Na het wegvegen van het grote vuil kun je met de stofzuiger het resterende stof van de vloer zuigen. Bekijk hier onze speciale schoonmaakactie vegers:
Reinigen oppervlakken
Als de vloer en muren vuil en stofvrij zijn moet je deze natuurlijk nog schoonmaken met een reinigingsmiddel. Met een goed reinigingsmiddel voor oppervlakken zorg je ervoor dat het vuil loskomt en de vloer goed ontvet wordt. Werkbanken, kasten en andere onderdelen van de werkplaats maak je schoon met schoonmaakpapier en een reinigingsmiddel. Verontreinigingen zoals olie en vet kunnen met reinigingspapier eenvoudig worden verwijderd.
Schoonmaken machines en gereedschappen
Na het reinigen van de grote oppervlakken zijn de kleinere onderdelen aan de beurt. Machines maak je schoon met speciale machine- en onderdelenreinigers. Handgereedschap en elektrisch gereedschap moet je regelmatig schoonmaken om het te beschermen tegen stof en vuil. Met de juiste reiniger en ontvetter zorg je ervoor dat je gereedschap langer mee gaat en roestvrij blijft.
Houd de werkplaats schoon
Zorg altijd voor genoeg schoonmaakmiddelen en spreek met elkaar regels af over het schoonhouden van de werkplaats. Zet schoonmaakmiddelen op een vaste plek zodat iedereen ze weet te vinden. Daarnaast is het belangrijk dat je voor elk onderdeel het juiste schoonmaakmiddel gebruikt. Zo houd je altijd een schone werkplaats zonder stof, vuil, olie en vet.
Lees ook de blog: Werkplaats opruimen? Dit zijn onze 4 beste tips