De winter is weer in volle gang. Dit betekent dat de buitentemperaturen weer flink dalen. Deze kou heeft invloed op de startcapaciteit van je auto accu. Door het koude weer wordt de capaciteit van je accu namelijk gereduceerd. De oorzaak hiervan is dat de weerstand in de accu omhoog gaat en dat het chemische proces langzamer verloopt. Door het koude weer wordt de motorolie stroperig en dit zorgt ervoor dat er hogere eisen worden gesteld aan het starten van de motor. Niemand wil natuurlijk vast staan met een lege, niet startende, motor. Het is dus heel handig om een accubooster in huis te halen. Maar welke accubooster kun je het best aanschaffen? In deze blog geven we een aantal tips om de juiste accubooster te kiezen.
Tip 1. Wat moet de accubooster kunnen?
Vraag je zelf eens goed af waar je de accubooster voor wilt gaan gebruiken. Van welke toepassingen moet hij zijn voorzien? De accuboosters verschillen namelijk erg op het gebied van specificaties. Zo heb je boosters die alleen geschikt zijn voor het opladen, waar dit bij andere booster slechts een van de mogelijkheden is. Zo heb je ook de accubooster Li-lon booster pro. Deze accubooster is toepasbaar op voertuigen met een diesel-/benzinemotor en een 12 V-boordsysteem. Dit is dus een belangrijk punt om grondig door te nemen.
Tip 2. Voltage van de accubooster vaststellen.
Nu je weet van welke toepassingen jouw nieuwe accubooster moet zijn voorzien kun je door naar het vaststellen van het voltage. De eerste stap is om goed op de auto accu te kijken welk voltage je nodig hebt. Bij Würth verkopen we accuboosters die geschikt zijn voor 6,12 en 24 volt. De meest voorkomende lader is een lader van 12 volt. De meeste personenauto’s hebben namelijk een 12 V-boordspanning. Een mooi voorbeeld van een 12 volt booster is de Li-lon booster ultra. Alleen oude auto’s (oldtimers) hebben een 6 volt lader nodig. Wanneer je een accubooster nodig hebt voor een vrachtwagen, elektrascooter, grote boot of een ander groot voertuig moet je een 24 volt accubooster aanschaffen.
Tip 3. De capaciteit van de accu
De capaciteit van de accu bepaald hoe lang je een accu kunt gebruiken totdat je hem weer op moet laden. De capaciteit wordt aangegeven met Ah (ampère/uur). Kijk dus van tevoren goed naar de capaciteit van de accu om hier vervolgens de juiste accubooster bij te kopen.
Tip 4. De motorinhoud
Naast het checken van het voltage en de capaciteit is het belangrijk om te checken wat de motorinhoud van de accu is. Zo verschilt de inhoud per accu. We hebben boosters van 2 tot 12 liter. Een mooi voorbeeld van een accu met een 12L inhoud is de Automatische starthulp . Omdat de inhoud kan verschillen is het een belangrijk punt in jou keuze. Want iedereen wil natuurlijk de juiste accubooster.