Met de ASSY® 4 willen wij u voorzien van de beste schroefprestaties wereldwijd in hout toepassingen. Daarom hebben onze ingenieurs en product-experts de prestaties van ASSY® twee jaar geleden opnieuw verbeterd. De ASSY® 4-schroef beschikt over een tal van voordelen, zoals een punt die minder splijt, een schachtfrees die geïntegreerd is in de schroefdraad, een groter aantal freesholtes en grotere contactvlakken aan de RW-aandrijving voor een nog betere krachtoverdracht.
De ontwikkelaar vertelt: ‘’Het conisch toelopen en diep indringen van de RW-bit resulteert in een perfecte passing van de bit in de schroefkop, praktisch zonder tuimelbeweging. De goede grip maakt aanzetten van de schroef met één hand mogelijk en zorgt bij schroeven tot ø 5,0mm voor een kleef-effect, waardoor geen magnetische bithouder nodig is. De grotere vleugeloppervlakken met de hoogste krachtoverdracht zorgen voor minder benodigde bitmaten over het hele schroevenprogramma - en voor een langere levensduur van de bit!’’ Andreas Wunderlich - Ingenieur
Maak gebruik van onze Assy® Deals en ervaar de innovatieve schroef zelf!
Bestel nu uit de Profitip (ASSY® Deals blz 2-11) met een orderwaarde van een van de onderstaande bedragen, en ontvang een gratis product! Gebruik de bijpassende promotiecode in uw winkelwagentje.*Aanbiedingen en gratis artikelen zijn alleen geldig bij bestellingen in de Würth Online-Shop, de Würth App en/of in de Würth Shop. Orderwaarde is de netto orderwaarde exclusief BTW en alleen op ASSY® Deal producten uit de Profitip januari t/m maart (blz 2-11) geldig. Geldt niet in combinatie met andere acties. Maximaal één gratis artikel per klant. Deelname aan deze actie kan voor klanten met speciale afspraken beperkt zijn. Informeer bij uw vertegenwoordiger of shopmedewerker. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Actie is geldig t/m 31 maart 2024. OP=OP