Alleen voor ondernemers  

Alleen voor bedrijven

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Herbruikbare betonschroef voor tijdelijke bevestiging van o.a. schoren en steigers.

De tijdelijke bevestiging van bouwplaats inrichtingen, zoals bijvoorbeeld schoren in betonbouw. Daar waar het beton een tijd van 28 dagen nodig heeft voor het bereiken van de karakteristieke betondrukvastheid, bieden gewone inslagankers of betonschroeven geen veilige goedgekeurde oplossing. De betonschroef ABS-WII ST is goedgekeurd voor tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsinrichtingen in jong beton. Daarmee is deze ideaal voor schoren, steigers of valbeveiligingen die in niet uitgehard beton bevestigd moeten worden.
Het voordeel is dat u snel verder kunt werken op een veilige manier.

betonschroef1
betonschroef2
Goedkeuringsrapport
Geringe materiaalkosten, en herbruikbaar

De betonschroef W-BS-T mag meerdere malen toegepast worden, waardoor er op materiaalkosten bespaard kan worden. Voorwaarde voor het meervoudig gebruik is, dat niet meer dan 3 draadgangen in de bijbehorende huls kunnen worden ingedraaid.

Hoge veiligheid dankzij goedkeuring

• Tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsinrichtingen vanaf een betondrukvastheid van fck;cub ≥ 10 N/mm2 in jong beton
• Goedgekeurd in gescheurd en ongescheurd beton
• Goedgekeurd in gewapend en ongewapend beton
• Goedgekeurd voor normaal beton van drukvastheidklasse C20/25 tot C50/60
• Compleet demontabel • Geen wachttijden

Snelle montage

De montage kan met een tangentiaal slagschroefmachine.

Zo eenvoudig werkt het

(Doorsteekmontage)

doorsteekmontage

Toepassingen

Schoren in betonbouw

Schoren in betonbouw

Randbeveiligingen

Randbeveiligingen

Belastingwaarden in beton

Bekijk, download en print de tabel met Belastingwaarden in beton. Voor een persoonlijk advies kunt u ook contact opnemen met uw vertegenwoordiger of met onze binnendienst.