Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Bij veel werkzaamheden is een veiligheidsbril onmisbaar voor de ogen. Als ogen eenmaal beschadigd zijn, is het herstellen van optimaal zicht vaak niet meer mogelijk. Het dragen van de juiste veiligheidsbril is daarom erg belangrijk. Würth heeft diverse veiligheidsbrillen in het assortiment voor elk type werkzaamheden.
Standaard veiligheidsbrillen
De veiligheidsbrillen van Würth zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo zijn er sportieve modellen, modellen met geïntegreerde zijbescherming en veiligheidsbrillen met gekleurde glazen. Alle veiligheidsbrillen van Würth met getinte of heldere glazen bieden 100% bescherming tegen UV-stralen. Ook hebben de meeste veiligheidsbrillen een anti-condens laag waardoor de bril niet beslaat en blijvend helder is in alle weers- en werkomstandigheden. Daarnaast zijn de meeste glazen krasbestendig. Bekijk hier de veiligheidsbrillen >
Veiligheidsbril met groot gezichtsveld / ruimzichtbril
Een veiligheidsbril met groot gezichtsveld heeft geen brug in het midden en biedt vrij zicht. Ook bieden de ruimzichtbrillen complete bescherming, omdat ze de ogen helemaal rondom afschermen. Ze zijn vooral geschikt voor montage-, slijp- en freeswerkzaamheden, omdat ze niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de zijkant en bovenzijde het zichtveld beschermen. Er kan dus geen vuil in het oog komen tijdens het werk. Bekijk hier alle ruimzichtbrillen >
Veiligheidsbril op sterkte
Nieuw in ons assortiment: Askella, de veiligheidsbril op sterkte. Dit sportieve model heeft op sterkte geslepen veiligheidsglazen als leescorrectie. De bril heeft de volgende sterktes: 1.5, 2 en 2.5 dpt. Een uitkomst voor brildragers. Bekijk hier de veiligheidsbril op sterkte >
Lasbrillen
De lasbrillen van Würth beschikken over een speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating. Dit beperkt de schittering van lasvonken en biedt onvervormd zicht. De lasbrillen zijn daarnaast zeer krasvast en hebben een anticondenscoating. Ook bieden de lasbrillen bescherming tegen infrarood en verblinding en bieden ze 100% UV-bescherming. Bekijk hier alle lasbrillen >
Overzet bril voor brildragers
Draag je een normale bril op sterkte, dan kun je een overzet veiligheidsbril over je bril dragen. De Innovatieve lenstechnologie biedt superieure optische helderheid. Ook hebben de overzet brillen hoog draagcomfort en zijn uitstekend te gebruiken samen met een bril op sterkte. Bekijk hier de overzet brillen >
Blog
Lees meer over veiligheidsbrillen in onze Blog:
Waar moet ik op letten bij het kopen van een veiligheidsbril?