Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Würth ROST-OFF PLUS

Roestverwijderaar van hoge kwaliteit, smerende werking — dankzij additieftechnologie (OMC 2-technologie)

Goede capillaire werking
Optimale kruipeigenschappen garanderen een uitstekende doordringing van de roest waarna de roest op grote schaal loskomt.

Bevat de vloeibare, zeer werkzame, organische molybdeenverbinding OMC2
• In tegenstelling tot producten die vaste smeermiddelen bevatten, bijv. MOS2, slaat OMC2 niet neer in grotere verpakkingen
• Wrijving wordt verminderd
• Optimale smerende werking door polijsten van het metaaloppervlak
• Verbindingen blijven permanent soepel bewegen

Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming
Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming.

  • Hars- en zuurvrij
  • Siliconenvrij
  • Onschadelijk voor rubber en kunststof

ROST-OFF BLUE ICE

Roestoplosser van hoge kwaliteit met crackeffect en optische koude-indicator

Crackeffect
Door afkoeling van het materiaaloppervlak tot -45°C ontstaan er bij de verbindingsplaatsen microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze breken de roest open en zorgen er zo voor dat de werkzame stof beter in de roest binnendringt.

Optische koude-indicator
Bij afkoeling tot ten minste -5°C kleurt het ingespoten oppervlak blauw. De verwerkingstemperatuur is bereikt.

Optimale roestverwijdering
• Roest wordt snel gepenetreerd en schroeven die al zijn vastgeroest, komen los
• Extreem verroeste schroefverbindingen komen onbeschadigd los

Optimale bescherming tegen corrosie dankzij de roestwerende additieven
Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming.

  • Hars- en zuurvrij
  • Siliconenvrij
  • Compatibel met rubber en afdichtingen

ROST-OFF SPECIAL

Krachtige roestverwijderaar met levensmiddelregistratie (NSF - H1)

Bevat synthetische olie
Optimale kruipende en smerende werking.

Extreem goede capillaire werking
• Uitstekende kruipeigenschappen garanderen een zeer snelle doordringing van roest en corrosie
• De optimale werking begint kort na het opspuiten

Registratie cf. NSF H1
• Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
• Maar direct contact van het product met levensmiddelen moet uitgesloten zijn

Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
In tegenstelling tot veel conventionele roestverwijderaars tast dit product geen rubbers of kunststoffen aan.

Optimale bescherming tegen corrosie dankzij corrosiewerende additieven

  • Hars- en zuurvrij
  • Siliconenvrij
  • Compatibel met rubber en afdichtingen

NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

BOLTEX

High-tech roestverwijderaar

Zonder minerale olie
Met KENA®-MICROFLUIDFORMULE voor het losmaken van vastzittende verbindingen en voor het reinigen van vliegroest en roestplekken

Krachtig
Zorgt tevens dat hardnekkig vastzittende schroefverbindingen loskomen.

Langzame uitwaseming
Werkt gedurende meerdere uren zonder oplossingskracht te verliezen.

Zuinig
3x grotere werkzaamheid dankzij de innovatieve KENA®-microfluidformule. Optimale bescherming tegen corrosie dankzij corrosiewerende additieven

Intelligente 2-in-1-sproeikop
• Nauwkeurig sproeien voor zuinige dosering
• Besproei het gehele deel om het oppervlak te reinigen

Maakt de roest los van het oppervlak
• Effectief bij het binnendringen van de verroeste verbinding
• Vereenvoudigd het losmaken van vastzittende bouten en moeren

INJECTOR-EX

Injector- en bougieoplosmiddel zonder minerale olie met KENA®-MICROFLUIDFORMULE

• Speciaal product voor het losmaken van injectoren en bougies in assemblages en motoren
• Sparende werking, aangezien vastgelopen verbindingen los kunnen worden gemaakt zonder veel kracht uit te oefenen of het gebruik
• Product heeft een lange werkingstijd, dringt diep door en garandeert dus optimale werkresultaten

KENA®-microfluidtechnologie
• Uitstekende kruipeigenschappen maakt diep doordringen van het product mogelijk
• Zelfs sterk aangekoekte injectoren en bougies worden efficiënt losgemaakt
• De trage verdamping verbetert het effect, roest wordt getransformeerd en de aankoeking wordt losgeweekt
• Zeer spaarzame aanbrenging

Veilig voor mens en milieu
Dankzij zeer effectieve, milde en milieuveilige werkzame stoffen

Meer informatie
Voor meer product-informatie over onze roestverwijderaars kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of onze binnendienst.

MEEST BESTELDE PRODUCTEN