Ultraflexibel diagnosesysteem dat als tablet of laptop gebruikt kan worden
Ultraflexibel diagnosesysteem dat als tablet of laptop gebruikt kan worden
Laptop? Tablet? Of gewoon C15!
Diagnosesysteem DIALOOQ C15 inclusief diagnose-interface Looqer (Art.nr. W072 150 405)
• Laptop met touchscreen en waterbestendig toetsenbord
• Diagnose interface Looqer
• Stevige systeemkoffer met schuiminlay
Voor een functionele diagnose is een actieve WOW! LOOQIT softwarelicentie vereist. Met de WOW! voertuigdiagnose blijft u altijd op de hoogte van de optimale staat van de technologie, onder andere viahet WOW! Security Gateway Portal (SGP). De WOW! software is alleen volledig te gebruiken met een geldig softwarepakket.
Wij bevelen het Expert Data Assist softwarepakket aan – voor volledige toegang tot Power Repair.
*Opmerking: U heeft recht op gebruik making van de hotline voor apparatuur technisch support.Voor voertuig technisch support dient de licentie VTS te worden afgesloten. Hiermee krijgt u technische ondersteuning op voertuig niveau.
- Vloeistofbestendigtoetsenbord
- Krasbestendig Dragontrail
- Pro aanraakscherm
- Met rubber beklede voetjes en schokbestendige harde schijf
| Model/ontwerp | DELL Latitude 3120 (2-in-1) |
| Besturingssysteem | Windows 10 Professional |
| Harde schijf | M.2 SSD-drive, 256 GB, PCIe, NVMe, klasse 35 |
| Werkgeheugen (RAM) | GB LPDDR4 – Pentium |
| Processor | ntel® Pentium N6000 |
| Display/scherm | • 11,6“ HD Dragontrail Pro aanraakscherm • Resolutie 1.366 x 768 pixel • WVA, camera en microfoon • Display 360° draaibaar |
| Batterij- en netvoeding | Voedingseenheid of oplaadbare batterij (li-ion, 40 Wh, 11,25 V, 3378 mAh) |
| Interfaces | • WLAN • Bluetooth-technologie 5.1 • 2x USB 3.2 Gen 1 • 1x USB type C • 1x HDMI • 1x combinatieaansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon |
| Bescherming | • Met rubber beklede voetjes • Vloeistofbestendig toetsenbord |
| Gewicht | 1,428 g |
| Afmetingen | 300 x 205 x 24 mm (L x B x H) |
Let op! Van een losse C15 computer is het Art.nr.: W037 150 305
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de WOW! DIAGNOSESYSTEEM DIALOOQ C15? Download hieronder de brochure.
Brochure DIALOOQ C15