Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling
AdBlue® wordt gebruikt als bijvoeging om dieselauto’s schoner te laten rijden. De vloeistof wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem.
- AdBlue® bestaat uit een 32,5%-oplossing in water ter vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden.
- Door AdBlue® kan worden voldaan aan de emissienormen Euro 6 (voor personenauto‘s).
- AdBlue® voldoet aan ISO-norm 22241-1
Adblue in grootverpakking
Würth heeft AdBlue® in diverse grootverpakkingen in het assortiment:
Ruitensproei antivries
Uitstekende, reinigende prestaties
- Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil
- Reinigende prestatie met „zeer goed“ beoordeeld
Tast materiaal niet aan
- Polycarbonaatglas wordt niet aangetast
- Ontziet lak en rubber
- Aangename frisse lucht
Ruitensproei antivries in grootverpakking
Ruitensproei antivries is verkrijgbaar in diverse grootverpakkingen:
AdBlue® pompen
Voor de AdBlue® grootverpakkingen hebben we ook bijbehorende pompen.

Piusi AdBlue® Pompset voor 1000 liter IBC
Gemakkelijk in gebruik
- Door speciaal ontworpen doseergroep kan de vloeistof in de IBC tank gemakkelijk overgebracht worden
- De doseergroep is voorzien van een nauwkeurige digitale teller die de afgegeven hoeveelheid weergeeft
- Doseergroep heeft ook een automatisch mondstuk om het afvullen gemakkelijker te maken
Minder onderhoud
- Door de zelfaanzuigende diafragmapomp, zonder dynamische afdichting, is er minder onderhoud nodig
Set bevat:
- RVS basis met pistool houder
- Robuuste pomp
- K24 meter (digitale teller)
- Automatisch mondstuk (spuit)
- Vulslang van 6 meter
- Aanzuigslang van 1,5 meter

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro IBC
- Vol automatisch AdBlue® systeem met retourleiding
- Gesloten systeem
- Zelf reinigende sensor op pistool
- Voorkomt lekken en ontlucht de tank tijdens het vullen
- Teller met digitaal scherm
- Regelbare vulsnelheid 3 – 11 liter/min.
Piusi video

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro 230 V
Verrijdbaar: In AC 230 V en DC 12V accu verkrijgbaar
- Geschikt voor 60/200 liter vaten
- Vol automatisch AdBlue® systeem met retourleiding
- Gesloten systeem
- Zelf reinigende sensor op pistool
- Voorkomt lekken en ontlucht de tank tijdens het vullen
- Teller met digitaal scherm
- Regelbare vulsnelheid 3 – 11 liter/min.
- De accu gaat wel 50 vulbeurten mee.