Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Lassen is een activiteit die de nodige risico’s met zich meebrengt. Tijdens het lassen word je blootgesteld aan hitte, vonken en vlammen. Het risico op brandwonden, elektrocutie en ademproblemen door de lasrook is dan ook erg groot. Daarom is het erg belangrijk dat je de juiste beschermende kleding en PBM’s gebruikt om je te beschermen tegen deze gevaren.

Lashandschoenen

Lashandschoenen moeten hittebestendig zijn, daarom zijn ze meestal van leer en is het stiksel meestal van KEVLAR® garen. Dit zorgt voor een sterkere naad en vlamwering. Het type lashandschoenen hangt af van het soort werkzaamheden. Bij precisiewerk kies je bijvoorbeeld voor de lashandschoen W-130 en voor verhoogde warmteontwikkeling kies je voor een lashandschoen met voering, zoals de W-110.

Lashandschoen W-110
Volnerf rundleer

Hoogwaardige, volledig gevoerde lashandschoen. Volnerf rundlederen handpalmen, splitlederen ruggen en manchetten. Het lederen oppervlak biedt bescherming tegen lasrupsen en vonken.

Meer informatie >

Lashandschoen W-120
Licht lassen

Voor licht lassen, slijpen, schuren en ontbramen en andere ruwe taken. Splitleder, zonder voering.

Meer informatie >

Lashandschoenen W-100
Robuust

Robuuste, universele lashandschoen gemaakt van volnerf rundleder. Palmen van volnerf rundleder, ruggen en manchetten van splitleder. Uiterst robuust en slijtvast.

Meer informatie >

Lashandschoen W-130
Precisiewerk

Geschikt voor precisiewerk met uitstekende tastgevoeligheid tijdens laagspanning lassen, TIG-lassen en MIG- en MAG-lassen. Uitstekende gevoeligheid. Splitlederen manchet. Hitte-isolerende moltonvoering.

Meer informatie >

Lasschort, overall, been en armbeschermers

Met een lasschort bescherm je je kleding, bovenlichaam- en benen tijdens het lassen. Daaronder draag je meestal een vlamvertragende overall. Voor extra bescherming kun je ook nog losse been- en armbeschermers dragen.

Vlamvertragende en antistatische overall
Comfortabel

Comfortabele en ademende stof met versterkte naden. Verborgen ritssluiting met flap. Manchetten met drukknopen.

Meer informatie >

Lasschort
Volleder

De ideale bescherming tegen vonken, vloeibaar staal of aluminium door het gladde oppervlak.

Meer informatie >

Armbescherming
lederen mouw

Splitlederen mouw voor bevestiging aan de schouder. Met sluitriem rond de pols.

Meer informatie >

Beenbescherming
Splitleder

Gemaakt van splitleder, met voetbescherming en voetriem. Met 2 gespriemen.

Meer informatie >

Automatische lashelmen

Automatische lashelmen zijn helmen die reageren op licht. De lens van een automatische lashelm heeft een beschermingsniveau van 3 of 4 bij normaal licht, zodat je normaal door het scherm heen kunt kijken. Zodra je start met lassen wordt dit opgemerkt door de sensoren in de lashelm en past de lens zich automatisch aan. Binnen een fractie van een seconde wordt het scherm donkerder met een beschermingsniveau van 8 tot 13.

Automatische lashelm met adembescherming

De automatische lashelm bestaat ook in een uitvoering met adembescherming. Deze lashelm biedt optimale bescherming tegen schadelijke lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen. Het filter zorgt ervoor dat de deeltjes uit de lucht worden gefilterd en zorgt zo voor een schone luchttoevoer. Onze AIRKOS S4 LASHELM heeft ook een groot helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.

Automatische lashelm
WSH II 9-13

Ideaal voor alle toepassingen met wisselende lasprocessen. Voor automatische aanpassing van beschermingsniveau of handmatige afstelling van lichtboogintensiteit.

Meer informatie >

Airkos S4 lashelm
met adembescherming

S4 lashelm met traploze instelling tussen DIN 13. Zicht rondom dankzij zijruit; bescherming van dubbelzijdige DIN 5 polycarbonaat ruit.

Meer informatie >

Lasschoenen
S3

Snelsluitingen en extra klittenbandsluitingen voor snel uittrekken in een noodgeval. Antislip rubberen buitenzool SRC HRO, comfortbreedte 11.

Meer informatie >

.
.

.

Lasschoenen

Lasschoenen hebben geen veters, maar snelsluitingen en extra klittenbandsluitingen voor het snel uittrekken van de schoen in een noodgeval. Onze lasschoenen hebben naast snelsluitingen ook hittebestendige zolen met antislipzool en stalen neus.