Alleen voor ondernemers  

Alleen voor bedrijven

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Verzorg je werkhanden in 3 stappen met de huidverzorgingsserie

Als vakman worden je handen dagelijks blootgesteld aan agressieve stoffen tijdens je werk in werkplaatsen of andere industriële ruimtes. Diverse stoffen als verf, oliën en vetten hechten zich snel aan de huid, wat kan lijden tot schadelijke gevolgen. Zo kun je ernstige beroepshuidziekten oplopen, zoals contacteczeem. Beroepshuidziekten staan in de top 4 van meest voorkomende beroepsziekten in veel westerse landen. Het is daarom zeer belangrijk om je handen constant te reinigen, zowel voor het werken als na het werken. Onze huidverzorgingsserie biedt in 3 stappen de optimale bescherming, reiniging en verzorging.

Hoe zien de 3 stappen voor de optimale huidverzorging eruit?

Het is gebruikelijk om op een werkdag minstens 20 keer je handen te wassen. Met de huidverzorgingsserie proberen wij een goede handverzorgingsroutine gebruikelijk te maken. Volg deze drie eenvoudige stappen en laat je handen stralen.

Stap 1: Bescherm je handen voor het werken

Als vakman ben je heel de dag bezig met fysiek werk. Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om je routine te beginnen met een beschermde handcréme. De beschermende handcrémes Basic of HEAVY DUTY zorgen voor een effectieve beschermlaag tussen de huid en de doordringende stoffen.

Handcrémes

Beschermende huidcrème, Basic

Afwasbare, beschermende huidcrème met niet in water oplosbare stoffen ter voorkoming van vervuiling.

  • Vormt een effectieve beschermende laag tussen de huid en de doordringende stoffen.
  • Vormt een droge, elastische, aanraakbestendige beschermlaag.
  • Vereenvoudigt de huidreiniging.
  • Efficiënt, zuinig in gebruik.
  • Vrij van conserveringsmiddelen en siliconen.
  • Dermatologisch getest en biologisch afbreekbaar.

Beschermende handcrème HEAVY DUTY

Universele beschermende crème, zonder geur- en kleurstoffenAan te brengen op een schone en droge huid.

  • Dringt diep in de poriën en voorkomt dat vuil en olie zich in de huid kunnen nestelen.
  • Besmet voedsel niet.
  • Geschikt voor gebruik bij nitril of latex handschoenen.
  • Toxilogisch en dermatologisch getest en goedgekeurd.
  • Siliconenvrij.
  • Geschikt voor in Würth Heavy Duty reinigingssysteem.
  • Trekt snel in.

Stap 2: Reinig je handen tijdens het werken

Na het aanbrengen van de beschermende handcréme volgt stap 2: het reigingen van de handen. Het is zeer belangrijk om tussen tijdens het werken je handen regelmatig te reigingen.De mannenhuid heeft grotere poriën dan de vrouwenhuid en is gevoelig voor ophoping van vet en vuil. Deze grote poriën verstoppen dan ook snel door vuil. Onze reinigers verwijderen gemakkelijk hardnekkig en aangekoekt vuil, bijvoorbeeld smeermiddelen, dieselolie, remvloeistof, cement, roest, enz. We hebben verschillende soorten met dezelfde werking.

Handreinigers voor zware vervuiling van handen

Reinigingspasta
Witte oplosmiddelvrije handenreiniger

Oplosmiddelvrije zeep voor middelzware tot zware industriële verontreiniging zoals smeermiddelen, dieselolie, remvloeistof, cement, roest, enz.

De peelingmiddelen in de reiniger verwijderen gemakkelijk hardnekkig en aangekoekt vuil.

Oplosmiddelvrij dus geen agressieve werking op de huid. Geschikt voor frequent gebruik.

De pasta kan worden gebruikt op droge of natte handenen is aangenaam in gebruik.

Met biologische maïsmeelkorrel
Handreiniger Heavy Duty Sterk

Speciaal verzorgende eigenschappen

  • Zonder oplosmiddelen.
  • Frisse citrusgeur.
  • Biologisch afbreekbaar.
  • Handreiniger Heavy Duty Sterk verkrijgbaar in Rood en Oranje.
Met natuurlijke peelingmiddelen
Handreiniger N-Plus tube

Handreiniger zonder microplastic met natuurlijke peelingmiddelen voor gemiddelde tot sterke vervuiling

  • Huidvriendelijk.
  • Voorkomt dat afvoeren verstopt raken.
  • Alkali- en siliconenvrij.

Toebehoren

Bekijk de onderstaande toebehoren voor de handreinigers

Stap 3: Verzorg je handen na het werken

Bij het afsluiten van je werkdag volgt de laatste stap, namenlijk de naverzorging van je handen. Onze huidverzorgingslotion helpt bij het voeden en herstellen van de huid. De huidverzorgingslotion wordt aangebracht na het (handen)wassen. Het product absorbeert snel en laat geen vervelende vetlaag achter.Verder is ons assortiment uitgebreid met een heerlijke Créme Wash 3 in 1 voor je lichaam en haar.

Huidverzorgingslotion en Créme Wash 3 in 1

Huidverzorgingslotion

Lotion voor het voeden en herstellen van de huid na het wassen en douchen.

  • Lipiden en andere ingrediënten helpen de natuurlijke barrière van de huid te herstellen, allantoïne brengt vocht in de huid, panthenol helpt ontstekingen te voorkomen en versnelt het herstel.
  • Wordt snel geabsorbeerd en laat geen vervelende vetlaag achter.
  • Dermatologisch getest.
  • Siliconenvrij.

Crème Wash 3 in 1, Hair & Body

Volle, aangenaam geparfumeerde shampoo voor lichaam en haar

  • Aangename geur.
  • De kwalitatieve lotion produceert rijkelijk schuim dat zorgt voor een weelderig gevoel.
  • Polyquaternium-7 zorgt dat huid en haar soepel en geconditioneerd blijft.
  • Bevat milde reinigingsbestanddelen die helpen het haar en het lichaam fris en schoon te houden.
  • Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.
  • Zelfs een kleine dosering reinigt het haar en lichaam effectief.
  • De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf.
  • Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal het patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden.
Handen