Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

ASSY®4 De beste Prestaties aller Tijden

ASSY®4: BETROUWBARE PRESTATIES

De Innovatieschroef. Gemaakt voor uw beste prestaties.

Het is onze ontwikkelaars, ingenieurs en productie-experts gezamenlijk gelukt om voor u de prestaties van onze high-performance schroef nog beter te maken. Het resultaat van dit intensieve innovatiewerk kunt u vanaf nu ervaren in uw dagelijkse werk.

Innovatieve energie ontmoet productie-expertise

1. NIEUWE BIT

De nieuwe bit met kleef-effect heeft nog betere grip en is efficiënter: slechts 2 bits nodig voor 80% van alle toepassingen.

2. NIEUWE AANDRIJVING

Grotere contactvlakken aan de nieuwe RW-aandrijving zorgen voor nog betere krachtoverdracht.

3. NIEUWE FREESHOLTES

Een groter aantal freesholtes maakt verzinken in harde oppervlakken eenvoudiger.

assy4 beschrijving
4. NIEUWE SCHACHTFREES

De schachtfrees is geïntegreerd in de schroefdraad en maakt het inschroeven lichter.

5. NIEUWE DRAAD

De schachtfrees is geïntegreerd in de schroefdraad en maakt het inschroeven lichter.

6. NIEUWE PUNT

Minder splijten door geleidelijke draadstart met koepelvormige elementen in tegengestelde richting.

ERVAAR HET NU ZELF

Per set 69,- ASSY® 4 CSMP spaanplaatschroeven assortiment

Verzinkt staal, deeldraad met verzonken kop en frees holtes, 622-delig, in systeemkoffer.

Geschikt voor bouwtoepassingen binnen en buiten (natte of overdekte buitenruimtes.

Bekijken ►

Per set 69,- ASSY® 4 CS bevestigingsschroeven assortiment

Verzinkt staal, volledig schroefdraad met verzonken kop, 2100 stuks in systeemkoffer.

Voor bevestiging van beslag of kastverbinders in hout in droge ruimtes.

Bekijken ►

ASSY®4 De innovatieschroef van Würth.



UW VOORDEEL: 100% naleving van regelgeving bij uw projecten

Voor ASSY® schroeven en toebehoren is de ETA 11/0190 toegekend. De volgende onderdelen zijn verplicht voor een geldige ETA-goedkeuring van uw schroefverbindingen:

• ETA

• Prestatieverklaring

• CE-Markering

Overige goedkeuringen, sterkte tabellen en berekeningshulp vindt u op www.wurth.nl/assy

CE- en ETA-normering

Veel bestelde ASSY® 4-schroeven

Assy Brochures

 

ASSY® 4 brochure

In de ASSY® 4 brochure lees je alles over de verschillende ASSY® 4 schroeven en toepassingen.

Download de Assy® 4 brochure

 

 

ASSY® 4 Boek

In de ASSY® 4 boek vindt je de hele collectie, alles over de verschillende ASSY® 4 schroeven en toepassingen.

Download de Assy® 4 Boek

 

Voorwaarden:

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Couponcodes geldig