Het grondig desinfecteren van een auto is nu belangrijker dan ooit. Het desinfecteren zorgt ervoor dat de auto van binnen goed gereinigd is en vrij is van virussen en bacteriën. Het desinfecteren van een auto gaat in drie eenvoudige stappen:
1. De airconditioning en luchtkanalen
2. Het interieur
3. Handvatten, stuur en dashboard
Zorg voordat je de aircoreiniger aanbrengt dat de verdamper helemaal droog is. Dit doe je door op hoge temperatuur de ventilatie aan te zetten op de circulatiestand, zonder de airconditioning aan te zetten. Richt hierbij de waaiers in de auto op de voeten.
1. Airco en luchtkanalen
Airco
De eerste stap is het desinfecteren van de airco en de luchtkanalen. Hiervoor verwijder je eerst het pollenfilter. Het pollenfilter bevindt zich in iedere auto op een andere plek. Het is daarom raadzaam om de specificaties van de fabrikant te raadplegen.
Zorg dat de ventilatie van de auto draait, airco uit. Om de desinfectie aan te brengen gebruiken we het desinfectieaanbreng-apparaat. Deze vul je met de vloeistof van Eco Point, Laquick Pro. Deze is bewezen effectief tegen Covid-19, daarnaast heeft het als voordeel dat het volledig ecologisch afbreekbaar is. Het middel is daarnaast direct te gebruiken en niet direct brandbaar en hoef je niet te verdunnen. Dit middel spruit je rechtstreeks op de verdamper van de airco. Dit doe je door de sonde in te brengen op de plek waar normaalgesproken het pollenfilter zit. Spuit in een aantal korte stoten in de verdamper en zorg ervoor dat je alles goed raakt.
Luchtkanalen
Vervolgens reinig je de luchtkanalen met het desinfectieaanbreng-apparaat. Tip: breng tape aan op ongeveer 10cm van het einde van de sonde. Op deze manier weet je wanneer het einde van de sonde is bereikt bij het terugtrekken uit het luchtkanaal.
Allereerst breng je de sonde in, in het eerste luchtkanaal. Het is belangrijk dat je deze doorsteekt totdat je het einde van het luchtkanaal bereikt. Vervolgens trek je de slang in een vloeiende beweging terug, terwijl je het desinfectiemiddel aanbrengt. Stop met trekken wanneer je de tape op de slang ziet verschijnen. Herhaal deze stappen bij de andere luchtkanalen, dit is voldoende om de luchtkanalen volledig te reinigen.
2. Auto interieur desinfecteren
Je kunt het auto interieur desinfecteren door van een kleine afstand het desinfectiemiddel aan te brengen op alle stoel. Het desinfectiemiddel Laquick Pro maakt gebruik van melkzuur natriumchloride. Deze melkachtige substantie heeft een zurige lucht die snel oplost. Het is echter wel aan te raden om de autodeuren open te laten wanneer je het interieur reinigt. Wil je de auto na afloop goed opfrissen, gebruik dan de Quick Fresh Pure om een lekker luchtje achter te laten.
3. Handvatten, stuur en dashboard
De handvatten, het stuur en het dashboard maak je schoon met behulp van universeel reinigingsdoeken. Deze reinigingsdoeken zijn net als de vloeistof niet direct brandbaar. Poets alle bereikbare delen van het stuur, dasboard en de handvatten grondig met de reinigingsdoeken. Tip: Gebruik deze ook voor de sleutel voor een schone overdracht van de autosleutel.
Video: Hoe desinfecteer je een auto?
Würth.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen voor u makkelijker te maken, content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren.
Wij respecteren hierbij uw recht op de bescherming van uw gegevens. Daarom kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in ons privacybeleid.
Door op akkoord te klikken bevestig je dat je het privacy en contentbeleid voor cookies op de Würth website hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.