Alleen voor ondernemers

Alleen voor bedrijven

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

ASSY®plus 4 - Een nieuwe aandrijving voor nog meer power

De invoering van de precisieschroef ASSY®plus 4 is bij Würth het eerste stadium van een breed opgezet innovatie-offensief in de constructieve houtbouw 

De moderne houtbouw verandert gestaag. Dit betekent voor Würth als innovatieaanjager dat de vereisten van de toekomst nu al in de nieuwste producten en diensten geïntegreerd worden. De eerste stap is de ontwikkeling van precisieschroef ASSY®plus 4. De nieuwste generatie van deze houtbouwschroeven met boorpunt is inmiddels beschikbaar en maakt indruk met de beste prestaties ooit in het schroevenprogramma van Würth. De innovatie begint daarbij in de kop: met de nieuwe gepatenteerde RW-aandrijving (pat. EP3077685) – voor nog meer power en met meer freesholtes in de kop voor een verbeterde precisie bij het verzinken.

Assy 4.0

De beste eigenschappen in elke vorm

  • RW-aandrijving – meer power: grotere contactvlakken zorgen voor nog betere krachtoverdracht zonder doordraaien.
  • Meer stabiliteit - geen tuimelbeweging, nauwkeuring aanzetten.
  • Betere grip – kleef-effect maakt inschroeven met één hand mogelijk
  • Minder bitwissels – slechts 2 bitmaten voor 80% van het schroevenprogramma
  • Compatibiliteit met de vorige AW- aandrijving

Nieuwe aandrijving voor nog meer power

De nieuwe RW-aandrijving van de ASSY®plus 4 biedt snellere montage met de hoogste krachtoverbrenging. Door het dieper indringen van de bit in de schroefkop en versterkte, langere vleugels wordt een betere krachtoverdracht bereikt. Ook de levensduur van de bit is langer.

Betere grip door kleef-effect

Dankzij de veranderde aandrijvingsgeometrie houdt de bit de schroef nu – ook zonder magneet – veel beter vast. Een enorme verlichting voor de professional, zeker bij inschroeven met één hand.

Minder wisselen van bit door reducering aantal bitgroottes

Door de reducering van het aantal bitgroottes zijn in de toepassingsgebieden timmerwerk en meubelmakerij één bit toereikend voor talrijke schroefafmetingen – het vervelende wisselen van bit vervalt, de vakman bespaart tijd.

Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving

Voor probleemloze demontage van bestaande meubels of houtconstructies werd de compatibiliteit met de bewezen AW-aandrijving van Würth zeker gesteld. Dit betekent in de praktijk: professionals zullen bij demontage of bij het opmaken van restvoorraden altijd met een passende bit werken – ongeacht of ze de oude AW- of de nieuwe RW-bit van Würth gebruiken.

assy4

Nieuwe aandrijving voor nog meer power

De nieuwe RW-aandrijving van de ASSY®plus 4 biedt snellere montage met de hoogste krachtoverbrenging. Door het dieper indringen van de bit in de schroefkop en versterkte, langere vleugels wordt een betere krachtoverdracht bereikt. Ook de levensduur van de bit is langer.

assy4

Betere grip door kleef-effect

Dankzij de veranderde aandrijvingsgeometrie houdt de bit de schroef nu – ook zonder magneet – veel beter vast. Een enorme verlichting voor de professional, zeker bij inschroeven met één hand.

assy4

Efficienter werken door minder aantal bitgroottes

Door de reducering van het aantal bitgroottes zijn in de toepassingsgebieden timmerwerk en meubelmakerij één bit toereikend voor talrijke schroefafmetingen – het vervelende wisselen van bit vervalt, de vakman bespaart tijd.

 

Bekijk hier de nieuwe modellen ASSY®plus 4 en bestel ze direct in de Online-Shop

 

ASSY®plus 4 brochure

In de ASSY®plus 4 brochure lees je alles over de verschillende ASSY®plus 4 schroeven en toepassingen.