Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

banner oogbescherming

Maximale oogbescherming voor elke werkplek

Bescherm uw zicht; elke dag opnieuw.

Op iedere werkplek krijgt u te maken met risico’s voor uw ogen: rondvliegende splinters, stof, vonken, vloeistofdruppels of fel licht. Eén kleine onoplettendheid kan al zorgen voor irritatie, tijdelijke hinder of blijvende schade. Daarom is betrouwbare oogbescherming geen bijkomstigheid, maar een essentieel onderdeel van veilig werken.

Welke werkzaamheden u ook uitvoert, u heeft bescherming nodig die past bij uw situatie: voldoende afdekking bij intensief zaag- of slijpwerk, een breed gezichtsveld bij precisietaken, of bescherming tegen chemicaliën en lichtflitsen bij specialistisch werk. Goede oogbescherming helpt u comfortabel, veilig en geconcentreerd te blijven werken zonder hinder en onderbrekingen.

Maak bewust de keuze die aansluit bij uw dagelijkse praktijk en zorg dat uw ogen optimaal beschermd zijn, bij iedere taak en in elke omgeving.

Bekijk alle oogbescherming ►

Veiligheidsbrillen
Ruimzichtbrillen
Gelaatschermen
Lashelmen
Lasbrillen

Waarom oogbescherming essentieel is

Oogbescherming is essentieel omdat het de meest kwetsbare en onmisbare zintuigen beschermt tegen risico’s die in veel werkprocessen simpelweg niet te vermijden zijn. In omgevingen waar vonken, splinters, chemicaliën of fel licht een rol spelen, kan één kort moment van onoplettendheid al leiden tot blijvend letsel.

Aan welke gevaren wordt het oog blootgesteld?

De vereiste oogbescherming hangt altijd samen met het soort risico. Gevaren waar we onze ogen blootstellen worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Optisch: Risico’s door fel licht, UV‑ en IR‑straling kunnen het hoornvlies, de lens en het netvlies direct beschadigen. Dit komt vooral voor bij lassen, werken met lasers, UV‑uitharding of fel zonlicht op reflecterende oppervlakken. Zonder geschikte filters kan oogschade acuut en blijvend zijn.
  • Mechanisch: Stof, splinters, metaalschilfers en rondvliegende deeltjes vormen een constant risico in werkprocessen met zagen, slijpen, boren of breekwerk. Zelfs zeer kleine deeltjes kunnen het oogoppervlak ernstig beschadigen of diepere structuren aantasten. Mechanische gevaren zijn vaak onverwacht en treden in fracties van seconden op.
  • Chemisch: Zuren, logen, oplosmiddelen, dampen en nevels kunnen het oog chemisch verbranden of irriteren. Dit speelt in laboratoria, schoonmaakwerk, productieprocessen en overal waar met vloeistoffen of vluchtige stoffen wordt gewerkt. Chemische schade verspreidt zich snel en kan binnen seconden permanent letsel veroorzaken.

Omdat elke werkomgeving een andere mix van risico’s kent, is het belangrijk om naast het type gevaar ook naar de duur, intensiteit en frequentie van de blootstelling te kijken.

Een taak die maar een paar minuten duurt, kan net zo goed permanente oogschade veroorzaken als langdurig werk.

Kies de juiste bril

Wat moet een veiligheidsbril minimaal kunnen?

De norm EN166 stelt, in een notendop, de volgende eisen aan een geschikte veiligheidsbril:

  • Mag niet breken of loskomen bij impact
  • Mag geen hete deeltjes doorlaten
  • Moet comfortabel blijven zitten (verstelbaar, zacht neuskussen)
  • Moet een duurzame krasvaste en condensvrije coating hebben
  • Moet minimaal 99,9% UV‑bescherming bieden (380–400 nm)
Altijd de juiste oogbescherming met de PBM Manager

Een goed oogbeschermingsplan begint met grip op uw PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Met de PBM Manager krijgt u volledig inzicht in welke oogbescherming op welke werkplek nodig is, wie welke middelen gebruikt en wanneer vervanging of aanvulling vereist is.

Werk slimmer, veiliger en volledig volgens de regels! Ontdek hoe de PBM manager uw organisatie ondersteunt.

Naar de PBM Manager ►

Heldere tint

Voor maximale lichtdoorlaat & natuurgetrouwe kleuren

  • Volledige lichttransmissie – perfecte zichtbaarheid zonder kleurvervorming.
  • Ideaal voor precisiewerk zoals montage, inspectie en kwaliteitscontrole.
  • Geschikt voor binnenruimtes met stabiel, kunstmatig of gedempt licht.
  • Kleuren blijven 100% natuurlijk, handig bij kabelcodes, labels of meetwaarden.
  • Geeft een rustig, neutraal beeld voor langdurige taken met hoge nauwkeurigheid.

Ambergele tint

Verhoogt contrast, scherpte & detailwaarneming bij weinig licht

  • Filtert blauw licht – vermindert visuele ruis en verhoogt contrast.
  • Ideaal bij diffuus of beperkt licht, zoals magazijnen, productieruimtes of avond-/ochtenddiensten.
  • Haalt details naar voren, perfect voor fijnmechanica, assemblage en inspecties.
  • Vermindert oogvermoeidheid bij langdurig geconcentreerd werk.
  • Maakt contouren scherper zichtbaar, zonder overbelichting of glare.

Grijstint

Vermindert fel (zon)licht & verblinding, met natuurlijke kleurweergave

  • Dempt intens zonlicht – ideaal voor buitenwerk of fel verlichte zones.
  • Voorkomt verblinding bij werken nabij reflecterende oppervlakken (metaal, glas, beton).
  • Neutrale kleurweergave, waardoor je minder snel vermoeid raakt.
  • Perfect voor bouwplaatsen, transport, werken op hoogte en industriële outdoor-taken.
  • Rustig zicht & minder knijpen met de ogen, ook tijdens langdurige blootstelling aan licht.

Veiligheidsbril op sterkte

Bij Würth vindt u altijd een veiligheidsbril die bij uw werk én zicht past. Kies uit een veiligheidsbril met standaard sterktes of ga voor een volledig op maat gemaakte veiligheidsbril, aangemeten door een erkende opticien.

Met een verklaring van uw werkgever kunt u eenvoudig terecht in elke Würth Shop. Daar nemen medewerkers verschillende modellen met u door en helpen zij u op weg naar een bril die optimale bescherming en draagcomfort biedt.

Meer info ► Vind een shop in de buurt ►

HOE BENT U ALTIJD GOED VOORBEREID?

Of u nu werkt met gevaarlijke stoffen, machines of in stoffige omgevingen: een goede voorbereiding maakt het verschil. Door uw persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier schoon te maken, op te bergen én te weten wat u moet doen in een noodgeval, blijft u veilig en efficiënt werken.

1. Spoel grof vuil af

Spoel uw veiligheidsbril of gelaatsscherm altijd eerst onder stromend water af om grof vuil te verwijderen. Dit voorkomt krassen en maakt verdere reiniging effectiever.

2. Reinig met geschikte doekjes

Gebruik onze brillenreinigingsdoekjes om uw bril of gelaatsscherm grondig en veilig te reinigen. Zo blijft uw zicht helder en blijft het materiaal langer intact.

3. Bewaar uw bril veilig

Berg uw veiligheidsbril op in een stevige brillenkoker wanneer u deze niet gebruikt. Zo voorkomt u schade en bent u altijd klaar voor het volgende gebruik.

Noodplan voor de ogen

1. Bepaal de verontreinigende stof 2. Kies de juiste fles en spoeloplossing 3. Ga door met spoelen 4. Spoel zoals aangegeven
Vreemde voorwerpen,
zoals stof, vuil, splinters
Oogspoeling oplossing Oogspoeling oplossing Spoel totdat de vreemde lichamen zijn uitgewassen.
Zuren Neutraliserende
oogspoeloplossing
Oogspoeling oplossing Ogen spoelen met neutraliserende oogoplossing gedurende 2 minuten tot het flesje leeg is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht.
Alkali Neutraliserende
oogspoeloplossing
Oogspoeling oplossing Ogen spoelen met neutraliserende oogoplossing gedurende 2 minuten tot het flesje leeg is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht.
Andere chemicaliën, zoals oplosmiddelen en oliën Oogspoeling oplossing Oogspoeling oplossing Spoel de ogen totdat het onaangename gevoel niet meer merkbaar is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht.

Belangrijk!

Bij beschadiging dient het oog met een zachte en gelijkmatige straal te worden gespoeld. Knijp tijdens het spoelen slechts licht in de oogspoelfles. Bij oogletsel of besmetting moet medisch advies worden ingewonnen. Tijdens het vervoer naar de arts moet het spoelen worden voortgezet.

Oogspoeloplossingen

Oogspoelings-oplossing

Handige fles met steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)

Neutraliserende oogspoelings-oplossing

Fles met steriele fosfaatoplossing (4,9%) die een neutraliserend effect heeft bij risico op chemische brandwonden.

Compact oogspoelstation

Oogspoelstation bestaande uit 1x oogspoelingoplossing, 500 ml en muurbeugel met pictogrammen en spiegel.

Oogspoelspray

Steriele oogspoeling in een flesje met spuitkop. Geschikt voor alle werklocaties.

Oogspoelsprays met wandrek

3x Steriele oogspoeling in een muursteun met duidelijke instructies.

Oogspoelstation Maxi

Stofbestendige wandunit met twee gebruiksklare 500 ml oogspoelflessen.

Blog - Meer informatie

Wat betekenen de markeringen op een veiligheidsbril?
Waarom werken met een blauw licht filter bril?
Waar moet u op letten bij het kopen van een veiligheidsbril?