en ESR-Schoenen ( Electric shock resistant)
In dit artikel gaan we dieper in op het verschil tussen ESD-schoenen en ESR-schoenen. Hoewel beide soorten schoeisel gericht zijn op het voorkomen van elektrische ontladingen tussen het voorwerp en de mens, zijn ze compleet verschillend.
Je zou kunnen zeggen ze zijn het tegenovergestelde.
Laten we de essentiële verschillen verkennen en begrijpen waarom deze schoenen cruciaal zijn in bepaalde werkomgevingen. Of je nu een professional bent die met gevoelige elektronica werkt of gewoon nieuwsgierig bent naar dit onderwerp, we hebben de antwoorden voor je en helpen je het juiste product te vinden.
ESD-schoenen en ESR-schoenen zijn beide ontworpen om elektrische ontladingen te voorkomen, maar er zijn belangrijke verschillen tussen deze twee soorten schoeisel. Hieronder staan ze op een rijtje:
“Mijn schoen heeft een ESD symbool, wat betekent dat?”
ESD schoenen beschermen voorwerpen en niet de drager. Elektrostatische ontlading (ESD=electro static discharge)betekent het egaliseren van de elektrische lading (tussen 2 elementen) tot dat het elektrische evenwicht is hersteld. Indien u op kantoor op de vloerbedekking loopt en aansluitend een metalen klink aanraakt, kan het gebeuren dat men een kleine elektrische “schok” krijgt. De schok ontstaat doordat statische elektrische spanning heeft kunnen opbouwen en de klink de link naar de aarde is.
Doordat ESD-schoenen geleidend zijn zorgen ze voor continue ontladen, zo voorkomen ze dat er spanning opbouwt en dat bij de ontlading schade aangericht wordt, zoals bijvoorbeeld de vernietiging van elektrische componenten of in gebieden met brandgevaar, zoals tanksystemen, branden of explosies.
Belangrijk: ESD schoenen zijn niet geschikt voor bij werkzaamheden aan onder spanning staande elektrische bronnen.
ESR: ELECTRIC SHOCK RESISTANT
Voor het werken in een omgeving met (hoog) spanning is het nodig om jezelf te beschermen tegen het krijgen van een elektrische schok. Door het dragen van isolerende schoenen kan de spanning je lichaam niet bereiken en heb je dus jezelf beschermd. Speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen is hiervoor de Stretch X Electric ontwikkeld.
Let op! Deze is specifiek voor binnen en droge omstandigheden. De schoen heeft uitsluitend een isolerende zool. Belangrlijk is om met beide voeten op de grond te staan en niet met handen of knieën de grond of muur te raken.
Belangrijk: Voor buiten in natte omstandigheden moet de schoen volledig geïsoleerd zijn. Immers bij het stappen in een plas water kan ook de bovenzijde onder spanning komen te staan. Daarom adviseren we voor buiten altijd de Dunlop ACIFORT.
Geen enkele schoen met een bovenwerk van leer of stof zal ooit door de Europese norm komen en daarom wordt de schoen gecertificeerd volgens de Canadese CSA of Amerikaanse ASTM-norm, die de test in een droge omgeving uitvoert door alleen de weerstand van de zool tegen de doorgang van 18000 V stroom gedurende één minuut te controleren. Dit is komt qua spanning overeen met Elektrische Klasse 2: Voor installaties met nominale voltage tot 17.000V AC of 25.500V DC. (bij uitsluitend droge omstandigheden)
In Europa worden isolerende schoenen getest volgens de normering EN ISO 50321. Omdat deze specifieke test plaatsvindt in een zeer stressvolle situatie met de aanwezigheid van water tijdens deontlading, kunnen alleen PVC/Rubberen laarzen slagen voor deze norm. Daarom is een laars zoals de Dunlop Acifort M423022, (zie hier onder) de meest correcte om aan te bevelen indien volledig aan de EN / ISO norm 50321 moet worden voldaan.
Lees meer over ESRESR Laars: VEILIGHEIDSLAARZEN DUNLOP ACIFORT SB EN 50321
Deze is specifiek voor buiten en natte omstandigheden. De schoen is volledig isolerend. Ook hier is het belangrijk om met beide voeten op de grond te staan en niet met handen of knieën de grond of andere geaarde objecten aan te raken.
Rubberen veiligheidslaarzen van PVC met EN ISO 50321-certificering en stalen neusbescherming
- Speciaal PVC/rubber materiaal voor bescherming tegen hoogspanning
- Hygiënische binnenvoering voor een gezond klimaat en voorkomen van geurtjes
- Stalen neusbescherming
- Antislip PVC/rubber SRA, comfortbreedte 11
- En ISO 50321 Klasse 0, Made in Europe
- Ca. 1060 g per schoen in maat 42