Startset EV Demontage
ARN ondersteunt aangesloten autodemontagebedrijven met startset EV demontage
Steeds meer afgedankte auto’s zijn elektrisch aangedreven. De lithium ion-aandrijfbatterijen in deze auto’s kunnen gevaarlijke situaties opleveren als ze niet of niet goed worden gedemonteerd. Om die reden heeft
ARN
het initiatief genomen om – in aanvulling op de training veilig demonteren van EV-voertuigen - een startset EV demontage beschikbaar te stellen. Deze set bestaat uit basis gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de demontage van een autobatterij en kost speciaal voor de ARN aangesloten autodemontagebedrijven €675,-.
ARN vergoedt per bedrijf eenmalig €500,- waarmee de set onder voorwaarden beschikbaar is voor slechts €175,-.
Rob van der linden, consultant bij ARN:
“Veranderingen in de autotechniek betekenen dat de autodemontagebranche moet mee-veranderen. Het demonteren van elektrische en hybride autowrakken heeft specifieke risico’s en vraagt om goed getraind personeel. Daarom stimuleert en ondersteunt ARN de doorontwikkeling en bijscholing van autodemonteurs en heeft ze in aanvulling hierop in samenwerking met Wurth en in afstemming met Innovam een startset EV demontage samengesteld.”
Waaruit bestaat de startset EV demontage?
In de startset EV demontage zitten basis gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om een batterij veilig uit een elektrische of hybride auto te kunnen demonteren. De set is in overleg met Wurth, leverancier van kwaliteitsgereedschappen, samengesteld. De bij ARN aangesloten demontagebedrijven waarvan een medewerker de demontagetraining bij Innovam heeft gevolgd, kunnen gebruik maken van het aanbod. Hieronder staat een korte toelichting op de gereedschappen die deel uitmaken van de startset EV demontage:
Elektrisch isolerende handschoenen
Deze handschoenen voorkomen een elektrische schok.
Gelaatsscherm met helm
Gebruik dit persoonlijke beveiligingsmiddel als het is voorgeschreven en als er risico op vlambogen is.
Afzetpalen en ketting
Deze dienen als waarschuwing voor anderen tijdens demontagewerkzaamheden aan het voertuig.
Markering
Met de markeringsdriehoek op het voertuig laat je zien dat je aan het hoog voltage systeem werkt.
Tweepolige spanningsmeter
Met de tweepolige spanningsmeter controleer je of het hoog voltage systeem spanningsvrij is.
Infrarood temperatuurmeter
Met de infrarood temperatuurmeter controleer je het batterijpakket op een verhoogde temperatuur. Bij een temperatuur vanaf 60°C is het onveilig om de batterij te demonteren.
Elektrisch isolerende mat
Deze mat isoleert het batterijpakket van de plek waar hij op rust.
Voorwaarden voor terugbetalingsregeling startset EV demontage bij ARN
De set is door u op de website van Wurth te bestellen. U rekent de set met Wurth af. U kunt onder voorwaarden een bedrag declareren bij ARN. Voor uw declaratie dient u dient in te loggen via Mijn ARN :
Vragen?
Neem bij vragen over deze actie contact op met het serviceteam van ARN via
0346 - 728 220
en
serviceteam@arn.nl
.
Samen zetten we ons in voor het veilig demonteren van elektrische auto’s!
Training ‘Veilig demonteren van e-voertuigen’
ARN zet zich er samen met Innovam voor in om demonteurs te trainen elektrisch aangedreven auto’s veilig te demonteren. Daarbij neemt ARN een deel van de trainingskosten op zich. Meer informatie en aanmelden vind je hier: https://www.innovam.nl/evoertuigen/veilig-demonteren-van-e-voertuigen
Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig t/m 1 juli 2024 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.