Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

MONTAGESYSTEMEN VOOR ZONNE-ENERGIE
MONTAGESYSTEMEN VOOR ZONNE-ENERGIE

Of het nu een schuin dak of een plat dak betreft; wij bieden diverse bevestigingssystemen voor een moeiteloze installatie van PV (Photo Voltaic) installaties.

MONTAGESYSTEMEN VOOR ZONNE-ENERGIE

Of het nu een schuin dak of een plat dak betreft; wij bieden diverse bevestigingssystemen voor een moeiteloze installatie van PV (Photo Voltaic) installaties.

SNELLE EN BETROUWBARE AANSLUITING VAN PV SYSTEMEN

Welke onderconstructie je nodig hebt is altijd afhankelijk van het type PV systeem en de dakbedekking. Met onze montagesystemen plaats je de zonnepanelen moeiteloos; ongeacht of dit op een schuin- of plat dak is. Ook bieden wij de ondersteuning van onze experts bij de planning van je project.

Snelle montage Solarsystemen
Snelle montage

De verschillende systeemcomponenten zijn voor gemonteerd en beschikken over innovatieve klikmontage.

Maximale flexibiliteit solarmontage
Maximale flexibiliteit

In hoogte verstelbare midden- en eindklemmen en ook de dakhaken zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit tijdens de installatie

Lange levensduur solar-montagesysteem
Lange levensduur

Dankzij hoogwaardig aluminium en A2 roestvrij staal is een zeer hoge corrosiebestendigheid gegarandeerd.

Plat dak of schuin dak? Kies het juiste bevestigingssysteem:

puntdak1

Solar bevestigingssysteem voor schuine daken

Met het ZEBRA® solar montagesysteem profiteer je van onze jarenlange ervaring:

  • Bewezen ZEBRA kwaliteit; al meer dan 10 jaar
  • Verschillende aluminium dakhaken
  • Snelle en tijdbesparende montage
  • Flexibele montagemogelijkheden
  • Montageoplossingen voor de meest gangbare schuine daken
  • Voor-gemonteerde componenten
  • Gratis rekentool beschikbaar
  • Alle artikelen van dit solar montagesysteem kun je bekijken in onze brochure

De ZEBRA® onderconstructie voor schuine daken is geschikt voor de volgende dakbedekkingen:

  • Pannendak
  • Staal dak
  • Fels dak
  • Lei dak
  • Trapezium dak
  • Golfplaat dak
  • Sandwich dak
  • Bitumen dak
platdak1

Het AeroMount montagesysteem

Het AeroMount montagesysteem biedt de volgende voordelen:

  • Aerodynamisch geoptimaliseerd systeem voor platte daken; 1 systeem voor zowel zuid als oost-west opstelling (10 graden)
  • Dankzij de “flexibiliteit” van de voeten past de onderbouw zich optimaal aan de omstandigheden van de ondergrond aan
  • Doordat de constructie niet aan rails zit bevestigd, kan water aan alle kanten weg
  • Weinig onderdelen; dus kortere montagetijden en lagere transportkosten
  • Moduleklemmen met geïntegreerde aardingspennen
  • Geen railsysteem - dit betekent dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met thermische uitzetting van rails
  • Alle artikelen van dit solar montagesysteem kun je bekijken in onze brochure

Dit systeem is geschikt voor:

  • Bitumen dak
  • Folie dak
  • Het is niet geschikt voor de volgende daktypen:
  • groen dak
  • Trapeziumvormige daken van plaatstaal
  • Sandwich dak
  • Geschikt voor modulegroottes:
  • Modulebreedte 950 - 1150 mm
  • Modulelengte 1500 - 2000 mm
Platdak2

Het W7 montagesysteem voor platte daken

Wanneer je kiest voor het W7 montagesysteem voor platte daken, kies je voor 8 belangrijke voordelen:

  • Eenvoudige montage, zowel zuid als oost-west
  • Portrait montage tot drie rijen mogelijk
  • Landscape montage tot vijf rijen mogelijk
  • Winddichte beplating beschikbaar
  • Gevalideerde ballast berekening beschikbaar
  • Stevig, stabiel, getest én gecertificeerd
  • Ook perfect geschikt voor kleinere daken
  • Maximalisatie van energieopbrengst door optimale ruimtebenutting
  • Alle artikelen van dit solar montagesysteem kun je bekijken in onze brochure
Platdak 3

ZEBRA Bevestigingssysteem voor platte daken

Het ZEBRA® zonne-bevestigingssysteem voor platte daken kenmerkt zich vooral door:

  • Bewezen ZEBRA kwaliteit; al meer dan 10 jaar
  • Driehoeken met variabele hoogte - verstelbaar van 10° - 45° in stappen van 5°
  • Volledig voorgemonteerde steundriehoeken kunnen zonder verdere voorbereidende werkzaamheden worden gebruikt
  • Alle artikelen van onze solar montagesystemen vindt u in onze brochure

OPMERKING:
De onderconstructie wordt met behulp van zonne-energiebevestigingen, artikelnummer 0201 xxx, rechtstreeks in de stalen of houten gordingconstructie bevestigd, zonder ballast.

Het ZEBRA® zonnebevestigingssysteem voor platte daken is geschikt voor de volgende dakbedekkingen:

  • Verhogingen op trapeziumvormige daken van plaatstaal
  • Verhogingen op golfplaten daken
  • Verhogingen op sandwichdaken
  • LET OP: niet geschikt voor platte daken met afgedichte kunststofmembranen!

Solar Berekeningssoftware

Met deze berekeningssoftware kunt u snel en eenvoudig projecten berekenen voor het complete Würth bevestigingssysteem.

  • Kosteloos te gebruiken
  • Het Würth ZEBRA® pakket geÏntergreerd
  • Uitgebreide documentatie met statisch voorontwerp, stuklijst en montage diagram
Download Solar berekeningssoftware

Solar producten

Alle zonnepaneel bevestigingssysteem producten kunt u hier online bestellen:

Zonnepaneelsysteem producten bestellen

Meer informatie

Voor meer informatie en advies m.b.t. zonnepaneel bevestigingsmiddelen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:

Terug naar Solar overzicht