ORSY® Mobil bedrijfswageninrichting
ORSY® Mobil bedrijfswageninrichting
Een Imperiaal is een nuttige aanvulling voor uw bedrijfswagen. Zeker als u vaak materialen vervoert die langer zijn dat uw laadruimte. Daarnaast kunt u de imperiaal van Würth ORSY® Mobil uitbreiden met diverse accesoires, zoals een ladderklem, loopplanken of een tube. Ook voor een ladder voor de achterzijde van uw bedrijfswagen kunt u bij Würth ORSY® Mobil terecht.
Voordelen imperiaal of ladder liftsysteem van ORSY Mobil
Aluminimum imperiaal:
- Extreem licht van gewicht.
- Geluidsarm
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: normale en zware belasting
- Ladderklem voor vastzetten van ladders tot 4 delen
Ladder liftsysteem:
- Lichtgewicht systeem om ladders te vervoeren zonder gebruik te maken van touw of spanbanden
- Goed toepasbaar op verhoogde uitvoeringen van bedrijfsvoertuigen en voor het vele malen opbergen en afhalen van de ladder
- Ladder (max. 4 delen) komt op ergonomische (arbo technische) hoogte naast het voertuig en is gemakkelijk van het systeem te halen.
- Het openen van de schuifdeur blijft mogelijk.
- Door het unieke rotatiesysteem belast u uw lichaam maar met een klein gedeelte van het gewicht van de ladder.
- Inclusief diefstalbeveiliging met slot.
- U hoeft niet meer op het voertuig te klimmen om de ladder vast te zetten. Vermindert de kans op ongevallen en bespaart veel tijd.
Imperiaal voor Pick-Up’s & 4x4’s
Ook voor bedrijfswagens in de Pick-Up & 4x4 uitvoering hebben wij imperiaal oplossingen om op een veilige en comfortabele maar zeker ook ergonomische manier uw lading en ladders te vervoeren. Hiervoor heeft ORSY® Mobil diverse mogelijkheden en accesoires. Wij adviseren u graag bij over de meest geschikte imperiaal oplossing voor uw bedrijfswagen. Ook heeft ORSY® Mobil diverse uitvoeringen van beschermende side-bars.
Offerte aanvragen
Vraag direct een offerte aan voor ORSY® Mobil Imperiaal & Ladder liftsysteem voor bedrijfswagens.
Vraag hier uw offerte aanMeer informatie
Wilt u meer informatie over ORSY® Mobil Imperiaal & Ladder liftsysteem voor bedrijfswagens? Neem dan contact met ons op.
Tel:073 629 1490 of via uw vertegenwoordiger.